絞り込み
色
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
ケーブル長(m)
  • 2~3未満(1)
ブランド
  • LINDY
  • モノタロウ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • MCY TOOL(1)
  • RS PRO(4)
  • StarTech.com(10)
  • Vodaview(4)
  • ZATTA(1)
  • アイネックス(1)
  • エレコム(3)
  • サンワサプライ(7)
  • トライメイト(4)
  • ホーリック(1)
  • ルーメン(1)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LINDY HDMI 2.0 to DispalyPort 1.2 4K@60Hz変換アダプタ、USBバスパワー LINDY

    LINDY HDMI 2.0 to DispalyPort 1.2 4K@60Hz変換アダプタ、USBバスパワー

    LINDY
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    HDMI信号をDisplayPort信号に変換します。 最大4K@60Hzの超高解像度出力に対応。 HDMIポートより出力電力不足を防ぐため、USB電源ケーブルが付属しています。 差し込みしてすぐ使え、ドライバ不要です。 RoHS / REACH / CP65環境規制に準拠し、CE / FCC認証があります。
    色USB Type Aコネクタ:レッド、DisplayPort、HDMI:ブラック出力HDMI2.0 Type A オス電源USB A、5V / 1A使用温度(℃)0 ~ 45使用チップIC:LT6711A入力DisplayPort 1.2 メス保存温度(℃)10 ~ 80解像度3840×2160@60Hz 4:4:4 8bit SDRオーディオ機能7.1 LPCM 最大192kHz 24Bitに対応
  • LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 アクティブ変換ケーブル、USB 電源付き LINDY

    LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 アクティブ変換ケーブル、USB 電源付き

    LINDY
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
    4K超高解像度に対応。 繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。 7.1CH チャンネルオーディオをサポート。 アダプターは長いケーブルを組み合わせているため、追加のケーブルを準備する必要はありません。 電力が足りない場合は、USB経由で電力供給を増やすことができます。
    色ブラック形円形接点構成金メッキケーブル長(m)2線径(Φmm)6接点材質金メッキコネクタ【前端】HDMI Type-A オス、USB Type-A オス※電力供給用【後端】Display Port オス材質(外被)シース:PVC材質(導体)錫メッキ銅材質(コネクタ)ニッケルメッキ材質(シェル)ABS
  • LINDY USB Type C to DisplayPort 4k144 アクティブ変換アダプタ LINDY

    LINDY USB Type C to DisplayPort 4k144 アクティブ変換アダプタ

    LINDY
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    最大4K@144Hzの高解像度に対応、下位互換性あり。(144Hzでご使用いただく場合は、ご使用のデバイスのUSB Type-Cポートおよび接続するモニターが144Hz表示に対応していることを事前にご確認ください) PC画面の複製。(ミラーリング)/拡張モードに対応(一部のスマートフォンやタブレットはミラーリングのみ対応) 表裏どちらの向きでも挿せるUSB Type-Cのリバーシブルコネクタ採用。 プラグアンドプレイ対応、ドライバー不要で接続するだけですぐ使用可能。 すべてのThunderbolt(Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 VESA DisplayPort Alternate Mode(DPオルタネートモード)対応のUSB Type-C機器に対応。 家庭およびオフィス環境に適しており、日常的な高速データ伝送ニーズに対応します。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。
    色ブラック出力DisplayPort メス入力USB3.1 Type-C オス対応【規格】DisplayPort 1.4寸法(cm)21最大解像度3840x2160@144HzチップセットLT87101CD外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【DisplayPort部】45×45×15mm(ケーブル部除く)【USB Type-C部】25×12×7.3mm(ケーブル部除く)帯域幅(Gbps)32.4HDCP対応HDCP 2.2材質(筐体)プラスチック
  • LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 4K@60Hz 変換アダプタ LINDY

    LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 4K@60Hz 変換アダプタ

    LINDY
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    5日以内出荷
    HDMI信号をDisplayPort信号に変換します。 最大4K@60Hzの超高解像度出力に対応。 HDMI電源穴を付け、HDMIポートより電力出力不足を防ぎます。 差し込みしてすぐ使え、ドライバ不要です。 RoHS / REACH / CP65環境規制に準拠し、CE / FCC認証があります。
    色ホワイト出力DisplayPort 1.2 オス電源DC ジャック 3.5 / 1.35mm※需要電力: 5V / 1A使用温度(℃)-20 ~ 85使用チップIC:LT6711A入力HDMI 2.0 / Type-A メス寸法(cm)15(全長)保存温度(℃)-20 ~ 85解像度3840×2160 @60Hz(4:4:4 8bit SDR)オーディオ機能7.1 LPCM最大192kHz 24Bitに対応
DisplayPort変換アダプタ