絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(2)
適合用途
- データ転送用(1)
- 充電用(1)
色
ブラック(2)
ブルー(1)
ケーブル種類
- メッシュ(2)
- 耐久性(1)
ブランド
- hoco
- モノタロウ(2)
- エレコム(35)
- FSC(21)
- BELKIN(ベルキン)(18)
- オーム電機(16)
- 多摩電子(14)
- グリーンハウス(10)
- StarTech.com(9)
- MAKER(9)
- OWLTECH(オウルテック)(7)
- Anker(アンカー)(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- MOTTERU(6)
- サンワサプライ(5)
- カシムラ(5)
- HIDISC(5)
- AUKEY(オーキー)(5)
- エアージェイ(3)
- 藤本電業(3)
- JTT(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(2)

hoco U76 マグネットケーブル for iOS ブラック
hoco¥909税込¥1,0001個3日以内出荷耐久性の高い仕様 ケーブルの被覆には、摩擦に強く手触りの良いナイロンメッシュ素材を使用しています。 摩擦が少なく絡まりにくい仕様です。 通電をお知らせ 電源に接続するとブルーのLEDが点灯し、電源の入れ忘れ等のトラブルの予防に役立ちます。色ブラックケーブル長(m)約1.2入力端子USB(A)充電方式最大2.0A対応出力端子iOS(片面仕様)ケーブル種類メッシュ
hoco X59 ANTI-BENDING iOSケーブル
hoco¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷断線しにくいコネクタ設計。断線しやすいコネクタとケーブルの接続部を、適度な柔軟性のあるTPE素材を採用した独自設計のコネクタカバーで覆うことにより、接続部が鋭角に曲がるのを防ぐ構造になっています。。急速充電3.0A対応。最大3.0Aの電力に対応。急速充電も楽々こなします。。丈夫で耐久性のあるナイロンメッシュ外装。ケーブルアウターにはナイロンメッシュを採用し、耐久性を高めています。質量(g)約33長さ(cm)約100入力端子USB(A)出力端子最大2.4A対応RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類メッシュ/耐久性適合用途データ転送用/充電用