絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(3)
適合用途
  • データ転送用(4)
  • 充電用(4)
  • 色ホワイト(3)
ケーブル種類
  • ストレート(1)
取得規格
  • MFi認証(3)
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(25)
  • FSC(21)
  • BELKIN(ベルキン)(18)
  • オーム電機(16)
  • グリーンハウス(10)
  • 多摩電子(9)
  • StarTech.com(9)
  • OWLTECH(オウルテック)(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • MOTTERU(6)
  • カシムラ(5)
  • HIDISC(5)
  • AUKEY(オーキー)(5)
  • エアージェイ(3)
  • JTT(3)
  • QTJ(3)
  • 平野商会(3)
  • MCO(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
0.5~1未満(1)
1~2未満(3)
  • ライトニングケーブル サンワサプライ

    ライトニングケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    3in1 充電ケーブル ライトニング マイクロUSB USB Type-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。※充電、データ通信に対応した機器に限ります。iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
    用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応する巻取りUSBケーブル。ホワイト・0.8m。材質ケーブル被覆:TPE(線材被覆)ホワイトケーブル長(m)約0.8コネクタ形状ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体部分:約38×44×15対応機種<ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。取得規格MFI認証ケーブル径(Φmm)約4.4×1.5(フラットケーブル)適合用途データの通信、充電
  • ライトニングケーブル サンワサプライ

    ライトニングケーブル

    サンワサプライ
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとパソコンを接続してデータの通信や充電ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ※1microUSBコネクタは、急速充電が可能なQuick Charge 2.0/3.0対応しています。 ※2断線や引っ張りによる負荷からケーブルを守る、丈夫なナイロンメッシュ製のケーブルを使用しています。輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。※1 充電、データ通信に対応した機器に限ります。※2 Quick Charge 2.0/3.0に対応した機器に限ります。
    用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応するUSBケーブル。ホワイト・1m。材質ケーブル被覆:PVC+ナイロンメッシュホワイトケーブル長(m)約1(SR間)コネクタ形状ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス対応機種<ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。取得規格MFI認証UL規格非ULケーブル径(Φmm)約3.6USBタイプUSB PD(USB Power Delivery)対応:×適合用途データの通信、充電
  • ライトニング -TypeCケーブル サンワサプライ

    ライトニング -TypeCケーブル

    サンワサプライ
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    アズワン品番64-0909-18ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
  • ライトニングケーブル サンワサプライ

    ライトニングケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    Apple社 MFI認証(Made For iPhone/iPod/iPad)を取得したライトニングケーブルです。iPhone・iPad・iPodなどとパソコンを接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。iPhone・iPad・iPodなどとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。ライトニングコネクタを持つApple社純正デバイスの充電に使用できます。輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。
    用途Apple MFi認証取得したライトニングケーブルホワイト質量(g)28ケーブル長(m)1コネクタ形状ライトニングコネクタ(オス)-USB A(オス)取得規格MFi認証(Made For iPhone/iPod/iPad)ケーブル径(Φmm)3.3適合用途データの通信や充電(対応機種のみ)
  • ライトニングケーブル USB TypeC サンワサプライ

    ライトニングケーブル USB TypeC

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    USB2.0 Type-CケーブルにLightning変換アダプタが付属し、スマホやタブレットを1本で快適に接続できます。Type-CとLightningの2in1設計で、デバイスごとにケーブルを持ち替える手間がありません。AppleのMFi認証を取得しており、iPhoneやiPadでも安心して使用できる高品質なケーブルです。変換アダプタとケーブルの接続部が回転するため、ねじれや断線を防ぎ長く快適に使えます。シリコン製のケーブルタイ付きで、持ち運びや収納時もスッキリと整理できます。CtoC接続時はPD60Wに対応し、ノートPCやタブレットもスピーディーに充電できます。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、大容量の写真や動画も素早く転送できます。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    仕様アダプタ:Lightningコネクタオス-Type-Cコネクタメス、認証有無:MFi、ケーブル長(MD):1~1.49、線材規格(UL):UL2725、UL2725線材難燃性、UL2725線材難燃性、外皮VW-1被覆材質(Coating material):PVC、最小曲げ半径:17.5mmシールド数、動作温度範囲/動作湿度範囲:0℃-40℃,30%RH~93%rh、保存温度範囲/保存湿度範囲:-10℃-40℃,40%RH~60%rh種類USB2規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスアダプタ、(MD)Type-C対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種※Lightning端子搭載のiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス<周辺機器>USB Type-Cコネクタメス搭載の周辺機器各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメス搭載の機種シールド1重シールドケーブル径(Φmm)約3.5USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○、PD(USB Power Delivery):最大PD60W(20V/3A )
Lightningケーブル