絞り込み
取得規格
ブランド
モノタロウ・エレコム・FSC・BELKIN(ベルキン)・オーム電機・グリーンハウス・多摩電子・StarTech.com・OWLTECH(オウルテック)・MAD MAX(マッドマックス)・MOTTERU・サンワサプライ・カシムラ・HIDISC・AUKEY(オーキー)・エアージェイ・JTT・QTJ・平野商会・MCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: Lightningケーブル

195件中 161195
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
  • hoco X59 ANTI-BENDING iOSケーブル hoco

    hoco X59 ANTI-BENDING iOSケーブル

    hoco
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    断線しにくいコネクタ設計。断線しやすいコネクタとケーブルの接続部を、適度な柔軟性のあるTPE素材を採用した独自設計のコネクタカバーで覆うことにより、接続部が鋭角に曲がるのを防ぐ構造になっています。。急速充電3.0A対応。最大3.0Aの電力に対応。急速充電も楽々こなします。。丈夫で耐久性のあるナイロンメッシュ外装。ケーブルアウターにはナイロンメッシュを採用し、耐久性を高めています。
    質量(g)約33長さ(cm)約100入力端子USB(A)出力端子最大2.4A対応RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類メッシュ/耐久性適合用途データ転送用/充電用
  • Lightning ケーブル ホワイト 多摩電子

    Lightning ケーブル ホワイト

    多摩電子
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    しなやかに曲がり断線しにくいライトニングケーブル。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップのロングライフケーブル。 iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。 Apple正規認証品です。
    材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆)ホワイト定格5V/3A適合用途充電、データ転送
  • CtoLメタルケーブル 1.0m 多摩電子

    CtoLメタルケーブル 1.0m

    多摩電子
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー対応)最大60W(20V/3A)の高速充電ライトニングメタルケーブル。※出力は接続される機器に依存します。 充電だけでなくiTunesとの同期も可能。 高機能繊維配合で断線に強い、ケーブル充填材とメッシュ仕様。 コネクタの根元はロングブッシュで屈曲耐久性アップ。 ケーブルの長さは1.0m。 Apple正規認証品です。
    材質(コネクタケース)PVC・アルミ、(ケーブル)ポリエステルメッシュ、(ケーブル充填材【白】)ナイロン繊維、(ケーブル充填材【黄】)Kevlar(R)繊維質量(g)約26.5定格20V/3Aケーブル長(m)1ケーブル種類メッシュ適合用途充電、データ転送
  • BOOST↑UP CHARGE Lightning to USB-A 高耐久編込ケーブル BELKIN(ベルキン)

    BOOST↑UP CHARGE Lightning to USB-A 高耐久編込ケーブル

    BELKIN(ベルキン)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • lightninigケーブル 抗菌 多摩電子

    lightninigケーブル 抗菌

    多摩電子
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    大電流・急速充電対応 ケーブル定格は最大3Aの電流に対応 KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル 防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
    その他ケブラー補強抗菌加工定格電流(A)最大3コネクタLightning-USB-A耐久性屈曲耐久性:2倍適合用途充電用、データ転送用
  • 高耐久Lightning - USB-Aケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/アップルライトニング - USB Type-A充電同期ケーブル StarTech.com

    高耐久Lightning - USB-Aケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/アップルライトニング - USB Type-A充電同期ケーブル

    StarTech.com
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    高耐久性:アラミド繊維で補強した頑丈なLightningケーブル。引っ張りに強く、長期に渡り安定した性能を提供。180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。柔軟な同期充電ケーブル:自動車内での使用など、頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。摩耗に強い頑丈なワイヤーとコネクタを使用。Apple MFi認証:USB-A 充電ポートからlightningデバイスへ安定した充電・同期を行うUSB-A - Lightningアダプタケーブル。iPhone 12 Pro Max/Pro/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad Miniなどに最適。Lightningデバイスの充電:Airpods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポート搭載機器を充電する頑丈な短尺ケーブル。充電ステーションでの使用に最適。ケーブル仕様:Lightning - USB-A/性能: USB 2.0(480 Mbps)/補強:アラミド繊維/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    各種認証MFi認証適合用途充電用
  • Lightningケーブル A-Lightning 抗菌 形状記憶 まとまる USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル A-Lightning 抗菌 形状記憶 まとまる USB ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    独自技術の形状記憶加工ケーブル(特許出願中)で、使わないときや収納・持ち運びの際にケーブルをスッキリまとめることができます。 Lightningコネクタ搭載機器とパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル。 USB‐A端子を搭載したPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone、iPad、iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。
    コネクタ形状【1】Lightning(オス)、【2】USB‐A(オス)対応機種iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Max主な用途USB‐A端子を搭載したパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 ※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
  • Lumen Lightning/MicroUSB充電ケーブル [キーチェーン型] ルーメン

    Lumen Lightning/MicroUSB充電ケーブル [キーチェーン型]

    ルーメン
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    iPad Air/iPhone5s iOS7.1 対応! 牛カバーがコネクターを保護してくれるキーホルダー型データ転送・充電両用ケーブル ※今後のOSバージョンアップなどによりご利用頂けなくなる可能性がございます。予めご了承ください。
    仕様コネクタータイプ:Lightning/microUSB - USB A材質シリコン(収納部)寸法15cm対応機種タブレットRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ転送・充電
  • Lightning to 3.5mm オーディオケーブル BELKIN(ベルキン)

    Lightning to 3.5mm オーディオケーブル

    BELKIN(ベルキン)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    車や自宅でiPhoneから音楽を楽しむ ケーブル1本で接続。アダプター不要 iOSアップデート後の互換性を保証するMFi認定 デジタル/アナログコンバーターを内蔵し、高解像度のオーディオを出力 長さは90cmまたは180cmから選択可能
    付属品Lightningコネクタ付き3.5 mmオーディオケーブル、法令遵守のマニュアルケーブル長(m)1.8対応機種iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus取得規格MFi認証インターフェイスLightningケーブル種類ストレート適合用途データ転送用
  • Lightning to 3.5mm オーディオケーブル(90cm) BELKIN(ベルキン)

    Lightning to 3.5mm オーディオケーブル(90cm)

    BELKIN(ベルキン)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    Lightning to 3.5mm オーディオケーブル ホワイト90cm
    ホワイトケーブル長(cm)90
  • Lightning to 3.5mm オーディオケーブル(90cm) BELKIN(ベルキン)

    Lightning to 3.5mm オーディオケーブル(90cm)

    BELKIN(ベルキン)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    Lightning to 3.5mm オーディオケーブル ブラック90cm
    ブラックケーブル長(cm)90
  • 高耐久L型Lightning - USB-Aケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/L字アップルライトニング - USB Type-A充電同期ケーブル StarTech.com

    高耐久L型Lightning - USB-Aケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/L字アップルライトニング - USB Type-A充電同期ケーブル

    StarTech.com(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    高耐久性:アラミド繊維で補強した頑丈なLightningケーブル(2m)。引っ張りに強く、長期に渡り安定した性能を提供。180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。柔軟な同期充電ケーブル:自動車内での使用など、頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。摩耗に強い頑丈なワイヤーとコネクタを使用。L字コネクタ:90度に曲がったコネクタがLightningポートにかかるテンションを取り除いて保護。iPhone 12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad Miniなどを車のダッシュボード、教室の机、POSシステム上での使用に最適。Apple MFi認証:USB-A充電ポートからlightningデバイスへ安定した急速充電。Airpods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouseなどに対応。USB 2.0 480Mbpsデータ転送速度をサポート。ケーブル仕様:L型Lightning - USB-A/性能: USB 2.0(480 Mbps)/補強:アラミド繊維/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途Lightningモバイル機器を充電同期。メールその他の作業やゲーム中にケーブルが邪魔にならない設計。画面を縦横どちら向きにしてもアクセスが簡単
  • Lightningケーブル L型 オーム電機

    Lightningケーブル L型

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    Appleの正規ライセンス「Made for iPod/iPhone/iPad」取得製品USBポートとライトニングコネクタ搭載機器を接続し、充電・データ転送できます。L型コネクターで、すっきりと配線できます。ケーブル長さは1mです。
    ケーブル長(m)1本体質量(g)約55対応機種iPhone6/iPhone6Plus/iPhone5s/iPhone5c/iPadAir2/iPadmini3/iPodtouch(5thgeneration)/iPodnano(7thgeneration)対応2.4A(アンペア)対応
  • Lightningケーブル フラット式 オーム電機

    Lightningケーブル フラット式

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    Appleの正規ライセンス「Made for iPod/iPhone/iPad」取得製品USBポートとライトニングコネクタ搭載機器を接続し、充電・データ転送できます。絡まりにくいフラットケーブル採用
    対応機種iPhone6/iPhone6Plus/iPhone5s/iPhone5c/iPadAir2/iPadmini3iPodtouch(5thgeneration)/iPodnano(7thgeneration)対応2.4A(アンペア)対応
  • Lightningケーブル カール式 オーム電機

    Lightningケーブル カール式

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    Appleの正規ライセンス取得製品USBポートとライトニングコネクタ搭載機器を接続し、充電・データ転送できます。伸びて絡みにくいカール式ケーブルです。
    ケーブル長(m)1.8対応機種iPhone6/iPhone6Plus/iPhone5s/iPhone5c/iPhone5/iPadAir2/iPadAir/iPad(4thgeneration)/iPodnano(7thgeneration)/iPodtouch(5thgeneration)/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini
  • ライトニングType-C コードリールケーブル MCO

    ライトニングType-C コードリールケーブル

    MCO
    2,498税込2,748
    1本
    6日以内出荷
    iPhoneシリーズを高速充電可能! 携帯に便利な巻き取り式のLightning - USB Type-C(USB-C)ケーブル。
    ケーブル長(m)約1USBポートLightningコネクタ - USB Type-Cコネクタ
  • Lightningケーブル エアージェイ

    Lightningケーブル

    エアージェイ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    フェラーリ・公式ライセンス品 アップルMFI認証 同期&充電Lightningケーブルです
    用途Lightningケーブルケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB(オス)- Lightningコネクター(オス)メーカーフェラーリRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • Lightning用やわらか通信充電ケーブル100cm ホワイト オズマ

    Lightning用やわらか通信充電ケーブル100cm ホワイト

    オズマ
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    インターフェイスUSB2.0ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
  • LIGHTNINGケーブル 多摩電子

    LIGHTNINGケーブル

    多摩電子
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    充電・同期対応Lightningケーブル。 LightningコネクタのiPhone、iPad、iPodを PCのUSBポートにつないでシンク(同期)や充電を行えます。 USB電源アダプタにつなげば、コンセントから充電 することもできます。
    材質【Lightning、USBコネクタケース】ABS+PC、【ケーブル】PVCホワイトケーブル長(m)0.9本体質量(g)約22ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
  • Lightningコネクタ対応USB充電・データ転送ケーブル グリーンハウス

    Lightningコネクタ対応USB充電・データ転送ケーブル

    グリーンハウス
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    Apple社認証の「Made for iPod/iPhone/iPad」モデルです。Apple社が定める性能基準を満たしていることをデベロッパが保証している製品なので、安心してご使用いただけます。 ケーブルの長さは、モバイルバッテリとの接続に最適な15cmと、机の下に設置したデスクトップパソコンとの接続に便利な1mと2mをご用意しました。 別売りのAC-USB充電器と組み合わせれば、寝室やリビングのACコンセントと接続にしてどこでも機器を充電することができます。 ケーブル部に外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 欧州の環境基準であるRoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品です。
    コネクタ形状USB Aタイプ(オス) / Lightningコネクタ(オス)対応機種iPhone 7 / 7 Plus、iPhone 6 / 6S / 6S Plus / 6 Plus、iPhone 5 / 5C / 5S、iPhone SE、iPod touch 第5世代 /第6世代、iPod nano 第7世代、iPad Pro、iPad Air / Air 2、iPad 第4世代、iPad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480取得規格MFi認証USBタイプUSB2.0/USB1.1ケーブル種類ストレート
  • ライトニングケーブル0.5M FSC

    ライトニングケーブル0.5M

    FSC
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    ロングブッシュで断線に強い
    用途公式認証品。充電通信対応ホワイトケーブル長(m)0.5
  • ライトニングケーブル1.0m FSC

    ライトニングケーブル1.0m

    FSC
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ロングブッシュで断線しにくい
    用途Apple社公式認証品。5V2.4A。充電同期ホワイトケーブル長(m)1
  • ライトニングケーブル2.0m FSC

    ライトニングケーブル2.0m

    FSC
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ロングブッシュで断線しにくい
    用途Apple社公式認証品。5V2.4A。充電同期ホワイトケーブル長(m)2
  • LIGHTNINGケーブル1.0M FSC

    LIGHTNINGケーブル1.0M

    FSC
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    用途Apple公式認証品
  • LIGHTNINGケーブル2.0M FSC

    LIGHTNINGケーブル2.0M

    FSC
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    用途Apple公式認証品
  • LIGHTNINGケーブル0.5M FSC

    LIGHTNINGケーブル0.5M

    FSC
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    用途Apple公式認証品
  • LIGHTNINGケーブル0.2M FSC

    LIGHTNINGケーブル0.2M

    FSC
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    用途Apple公式認証品ブラック
  • ライトニングケーブル2.0M FSC

    ライトニングケーブル2.0M

    FSC
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    ロングブッシュの高耐久モデル
    用途5V2.4A充電通信ホワイトケーブル長(m)2
  • ライトニングケーブル1.0M FSC

    ライトニングケーブル1.0M

    FSC
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ロングブッシュの高耐久モデル
    用途5V2.4A充電通信ホワイトケーブル長(m)1
  • USB Type-C to Lightning強靭 データ転送ケーブル グリーンハウス

    USB Type-C to Lightning強靭 データ転送ケーブル

    グリーンハウス
    3,398税込3,738
    1本
    8日以内出荷
    Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
    仕様USB Power Delivery対応レッドコネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0ケーブル種類ナイロンメッシュケーブル適合用途充電/データ転送
  • Android専用 横向き充電USBケーブル 断線防止 MAD MAX(マッドマックス)

    Android専用 横向き充電USBケーブル 断線防止

    MAD MAX(マッドマックス)
    779税込857
    1本
    4日以内出荷
    バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。 伝導率の良い銅芯を使用。2.4Aの急速充電に対応し充電速度も大幅アップ。 高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。
    材質ナイロン長さ(mm)約240~270対応機種Android
  • Android専用 Type-C横向き充電USBケーブル 断線防止 デニム柄 MAD MAX(マッドマックス)

    Android専用 Type-C横向き充電USBケーブル 断線防止 デニム柄

    MAD MAX(マッドマックス)
    779税込857
    1本
    4日以内出荷
    バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。 伝導率の良い銅芯を使用。2.4Aの急速充電に対応し充電速度も大幅アップ。 高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。
    材質ナイロン長さ(mm)約240~270タイプAndroid-Type-Cデニム
  • Android専用 横向き充電USBケーブル 断線防止 デニム柄 MAD MAX(マッドマックス)

    Android専用 横向き充電USBケーブル 断線防止 デニム柄

    MAD MAX(マッドマックス)
    779税込857
    1本
    4日以内出荷
    バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。 伝導率の良い銅芯を使用。2.4Aの急速充電に対応し充電速度も大幅アップ。 高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。
    材質ナイロン長さ(mm)約240~270対応機種Androidデニム
  • IPHONE専用 横向き充電USBケーブル 断線防止 デニム柄 MAD MAX(マッドマックス)

    IPHONE専用 横向き充電USBケーブル 断線防止 デニム柄

    MAD MAX(マッドマックス)
    779税込857
    1本
    4日以内出荷
    バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。 伝導率の良い銅芯を使用。2.4Aの急速充電に対応し充電速度も大幅アップ。 高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。
    材質ナイロン長さ(mm)約240~270対応機種IPHONEデニム
  • ケーブル ラディウス

    ケーブル

    ラディウス
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
Lightningケーブル