絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(4)
- 1~2未満(4)
- 2~3未満(2)
適合用途
- データ転送用(5)
- 充電用(9)
色
ブラック(6)
ホワイト(5)
レッド(1)
ケーブル種類
- その他(1)
- やわらか(1)
- ストレート(8)
- 耐久性(1)
取得規格
- MFi認証(2)
ブランド
- オズマ
- bitstrong(ビットストロング)(14)
- エレコム(12)
- StarTech.com(11)
- エアージェイ(7)
- PGA(5)
- オーム電機(4)
- サンワサプライ(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- 多摩電子(2)
- センチュリー(2)
- TOPLAND(2)
- クオリティトラストジャパン(2)
- JTT(2)
- ルートアール(2)
- SONY(ソニー)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- FSC(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ブランドをもっと見る
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(4)
1~2未満(4)
2~3未満(2)

4in1Multi(C&A to C&B)ケーブル
オズマ¥1,698~税込¥1,868~1個8日以内出荷4端子一体型 通信充電ケーブル質量(g)38コネクタtype-Cオス型&USB-A変換アダプタ、type-Cオス型&MicroUSB変換アダプタケーブル種類4端子一体型適合用途充電・データ転送用
Type-C用やわらかケーブル
オズマ¥1,298~税込¥1,428~1個8日以内出荷新規格type-Cコネクタ搭載。 データ転送速度最大480Mbps※(転送速度はケーブルを接続している機器の規格に準ずる) 本製品はパソコンやタブレット等とUSB type-C搭載機器との接続ができます。 どちら向きにも挿せるコネクタ。ケーブルの転送速度をガードする2重シールドレイヤー搭載。 さびに強く、信号劣化の少ない金メッキピン仕様。色ブラック出力電流(A)最大:3最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480※(転送速度はケーブルを接続している機器の規格に準ずる)コネクタType-Cオス型-USB Aオス型インターフェイスUSB2.0ケーブル種類やわらか適合用途データ転送用
スマートフォン用高出力対応切り替えスイッチ付通信充電ケーブル
オズマ¥779~税込¥857~1個8日以内出荷急速充電対応端末用の高出力対応ケーブルです。 充電とデータ通信をスイッチで切り替えることができます。 線材断面積を急速充電に適した太さにすることでケーブル抵抗の電圧低下を少なくし、 充電時間の増加を抑えています。携帯にも便利な使いやすい長さ。インターフェイスmicro-B・USB2.0Std-A適合用途データ転送用
Lightning to Type-Cケーブル 60W対応
オズマ¥1,498~税込¥1,648~1個8日以内出荷Type-C搭載の充電器またはパソコンからLightningポートを搭載したApple 社製の端末に充電ができます。 MacシリーズからiPhone/iPad/iPodへの充電・同期をすることができます。色ホワイト対応USB PD 60W/3AインターフェイスLightning USB Type-C各種認証MFi認証ケーブル種類ストレート適合用途データ転送用・充電用
Lightning用ストロングケーブル
オズマ¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷iPhone用断線に強いタフケーブル2mです。ケーブル長(m)2取得規格MFi認証インターフェイスLightning USB 2.0 Std-Aケーブル種類ストレート・耐久性適合用途データ転送用・充電用