絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(2)
- 1~2未満(3)
コネクタ形状
- Lightning
- DisplayPort(1)
- microB(5)
- Type-A(61)
- Type-C(189)
適合用途
- データ転送用(1)
- 充電用(1)
色
ブルー(1)
ホワイト(1)
ケーブル種類
- シリコン(1)
- 耐久性(1)
取得規格
- MFi認証(1)
MFi認証
ブランド
- Mate(2)
- オーム電機(1)
Mate・オーム電機
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5未満(2)
1~2未満(3)

Type-C-ライトニング接続ケーブル
オーム電機¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷USB PD対応、最大18W高出力で超急速充電が可能最大480Mbps高速データ転送新規格 USB Type-C対応でオモテ、ウラの向きどちらでも挿せます「Made for iPhone/iPad/iPod」ライセンス認定品Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応コネクタ形状USB(Type-C)-Lightninngコネクタ対応機種iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone X/iPhone 8 Plus/iPhone 8/iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPad (6th generation)/iPad Pro (10.5-inch)/iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation/iPad(5th generation)/iPad Pro (9.7-inch) /iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation/iPad mini 4/iPadAir 2/iPad mini 3/iPad Air/iPad mini 2/iPad (4th generation)/iPod touch (6th generation)
CIO シリコンケーブル CtoL 1m ナチュラルホワイト
Mate¥2,098税込¥2,3081個当日出荷・折り曲げテスト30000回クリア。・MFI認証。・USB2.0規格色ナチュラルホワイトケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C/Lightning取得規格Mfi認証ケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用