絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • オーム電機(2)
  • 多摩電子(1)
  • TOPLAND(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(8)
  • 2~3未満(2)
  • ブラック(3)
  • ホワイト(10)
価格
価格で絞り込む
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
1~2未満(8)
2~3未満(2)
iPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル一体 ホワイトフェイス コンパクト 小型 キューブ エレコムiPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル一体 ホワイトフェイス コンパクト 小型 キューブエレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。顔つきの”しろちゃん”モデル。コンパクトでかわいいキューブ型
その他コンパクトでかわいいキューブ型質量(g)約48適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状Lightningコネクタ定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種Lightningコネクタから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約30×30×30※ACプラグ収納時定格入力電流(A)0.2保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電圧(V)5プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流1A
iPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル一体 ホワイト コンパクト 小型 キューブ エレコムiPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル一体 ホワイト コンパクト 小型 キューブエレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。コンパクトでかわいいキューブ型
その他コンパクトでかわいいキューブ型質量(g)約40適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1コネクタ形状Lightningコネクタ定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種Lightningコネクタから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約30×30×30※ACプラグ収納時定格入力電流(A)0.2保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電圧(V)5プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流1A
iPhone充電器 2.4A出力 ライトニングケーブル 付属 1.5m 高耐久 断線しにくい エレコムiPhone充電器 2.4A出力 ライトニングケーブル 付属 1.5m 高耐久 断線しにくいエレコム(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブルを 付属したAC充電器です。 付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。 ケーブル長は1.5mです。
その他断線に強い高耐久ケーブル採用・コンパクトなキューブ型・おまかせ充電対応付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応)質量(g)約92適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Type-A(メス)×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約40×36×36※ACプラグ収納時定格入力電流(A)0.4保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電圧(V)5プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流2.4A
スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート Lightning ケーブル付属 ホワイトフェイス コンパクト 小型 キューブ型 iPhone エレコムスマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート Lightning ケーブル付属 ホワイトフェイス コンパクト 小型 キューブ型 iPhoneエレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブルを付属したAC充電器です。 付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。ケーブル長は1mです。
その他コンパクトでかわいいキューブ型付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応)質量(g)約54適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.2保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流1A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約30×30×30※ACプラグ収納時
iPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル同梱 ホワイトフェイス コンパクト 小型 キューブ エレコムiPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル同梱 ホワイトフェイス コンパクト 小型 キューブエレコム
2,698税込2,968
1個
当日出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。 コンパクトでかわいいキューブ型
その他コンパクトでかわいいキューブ型付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応)質量(g)約70適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.2保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流1A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約30×30×30※ACプラグ収納時
スマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 キューブ型 ホワイトフェイス iPhone エレコムスマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 キューブ型 ホワイトフェイス iPhoneエレコム
2,298税込2,528
1個
当日出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器。顔つき”しろちゃん”モデルです。
対応機種Lightningコネクタに対応したApple製品定格入力電流(A)0.2定格出力電力(W)5
スマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 1.5m PD 20W スイングプラグ 小型 軽量 iPhone エレコムスマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 1.5m PD 20W スイングプラグ 小型 軽量 iPhoneエレコム
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Lightningコネクターを搭載し、Lightningコネクター搭載のiPhone、iPad、iPodを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。Lightningコネクターの一体型ケーブルはゆったり接続できる長さ1.5mです。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約84使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5対応機種LightningコネクターからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。定格出力電圧5V/9V定格入力電流(A)0.6保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグ形状90度スイング構造各種認証MFi定格出力電流5V時3A/9V時2.22A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約36×28.5×27.5
スマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 1.5m 2.4A出力 高耐久 断線しにくい iPhone エレコムスマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 1.5m 2.4A出力 高耐久 断線しにくい iPhoneエレコム
3,500税込3,850
1個
当日出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhone、iPodやiPadを充電できる Lightningケーブル一体型のAC充電器です。 ケーブル一体型なので、別途ケーブル等を用意することなく使用可能です。 ケーブル長は1.5m、かわいい顔つきの”しろちゃん”モデルです。
その他断線に強い高耐久ケーブル採用・コンパクトなキューブ型ホワイトフェイス質量(g)約76適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状Lightningコネクタ定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種Lightningコネクタから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.4保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流2.4A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約40×36×36※ACプラグ収納時
スマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 2.5m コンパクト 小型 キューブ型 iPhone エレコムスマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 2.5m コンパクト 小型 キューブ型 iPhoneエレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。顔つきの”しろちゃん”モデル。コンパクトでかわいいキューブ型
その他コンパクトでかわいいキューブ型ホワイトフェイス質量(g)約72適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2.5コネクタ形状Lightningコネクタ定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種Lightningコネクタから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.2保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流1A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約30×30×30※ACプラグ収納時
スマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート Lightning ケーブル付属 1.2m キューブ型 iPhone エレコムスマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート Lightning ケーブル付属 1.2m キューブ型 iPhoneエレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
家庭用コンセントからスマホやタブレットを充電できるAC充電器です。コンパクトな四角い本体で、USB Type-A - Lightningケーブルが付属しています。
その他コンパクト設計/おまかせ充電機能搭載付属品USB Type-A to Lightningケーブル(1.2m)質量(g)約75適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)1.2コネクタ形状USB Type-A(メス)×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種2つのUSB Type-Aポートから合計最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×38×30定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.26保証期間6カ月間定格出力電力(W)12使用地区日本プラグ形状90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載定格出力電流合計2.4A

AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります

Lightning AC充電器