絞り込み
ブランド
- Lazos
- エレコム(80)
- サンワサプライ(37)
- OWLTECH(オウルテック)(28)
- アドテック(25)
- エアージェイ(20)
- カシムラ(17)
- ラスタバナナ(16)
- 多摩電子(15)
- オーム電機(14)
- サンワダイレクト(13)
- BELKIN(ベルキン)(12)
- オズマ(9)
- PGA(8)
- AOHI(アオハイ)(8)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- ロア・インターナショナル(7)
- VENTION(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- ブランドをもっと見る

USB-AC充電器
Lazos¥1,398税込¥1,5381個当日出荷。iPhone/iPad/Android/タブレット端末などの充電に適したAC充電アダプターです。仕様●入力電圧:AC100V~240V●USBポート:2口●出力:DC5V/1ポート最大2.1A(合計3.4A)●材質:ABS、ポリカーボネート●サイズ:4.5×4.5×2.8cm●重量:約48g●カラー:ホワイト●保護機能:電気用品安全法(PSE)適合●※USBケーブルは付属しません。アズワン品番67-0375-60
ワイヤレス充電器 スタンド型 1ケース 40個入 L-SYWLSシリーズ
Lazos¥48,980税込¥53,8781ケース(40個)5日以内出荷2台同時充電可能のワイヤレス充電器、360°調整可能で置き方自由自在、iPhoneのスタンバイモードでも充電可能
AC充電器 4口 32W USB-A×3 C×1 PD対応 1ケース 5個入 L-AC4シリーズ
Lazos¥9,298~税込¥10,228~1ケース(5個)5日以内出荷PD3.0なので急速充電が可能、旅行やビジネスなど様々なシーンに◎、手のひらサイズ・95gの軽量で持ち運びも可能、合計32wなのでタブレット端末や携帯ゲーム機を同時に充電できる仕様●サイズ:約65.5×67×32mm●重量:約95g●素材:PC難燃素材●入力:100-240V~50/60Hz 1A●出力●▼Type-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A (QC2.0・QC3.0・PD2.0・PD3.0)●▼USB-A:5V2.4A(Max)、合計最大/32W●保護回路:過電流、過電圧、過充電ショート、過熱●プラグ:折り畳み式●認証:PSE
AC充電器 1口 45W TypeC×1 PD対応 窒化ガリウム 1ケース 10個入 L-AC-G45シリーズ
Lazos¥19,980税込¥21,9781ケース(10個)5日以内出荷発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用、PD3.0なので急速充電が可能、最大45wの高出力でスマホやタブレット、携帯ゲーム機・ スマートウォッチなど様々な端末に対応◎、コンパクトで持ち運びにも便利仕様●本体サイズ:約47×28.77×46mm●本体重量:約64g●本体素材:ABS+PC難燃素材●入力:AC 100-240V~50/ 60Hz 1.2A●出力●▼QC3.0, PD3.0:DC/5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-2.25A、45W Max●▼PPS:3.3V-21V 2.1A●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●プラグ:折りたたみ式●認証:PSE
窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート 6個セット L-AC-Gシリーズ
Lazos¥19,980税込¥21,9781ケース(6個)翌々日出荷発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用、パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
ワイヤレス充電器 マグネット式 1ケース 20個入
Lazos¥8,998税込¥9,8981ケース(20個)5日以内出荷置くだけ簡単マグネット式ワイヤレス充電器 15Wのハイパワーで急速充電可能。 吸着したら充電開始で手間いらず。仕様●対応機器:(スマホ)iPhone12以降※充電には接続する機器が仕様に対応している必要があります。●本体素材:PC + アルミニウム合金●本体サイズ:直径約56mm、厚さ約5.3mm●本体重量:約50g●入力:9V/2A●出力:15W●パッケージタイプ:カラーボックスアズワン品番68-2016-15
タワー式急速充電器 PD+1USB4 6個セット
Lazos¥15,980税込¥17,5781ケース(6個)翌々日出荷5台同時に充電可能 PD対応で急速充電可能 出力自動判別機能仕様●サイズ:約78.8×66×108mm●入力:100-240V~50/60Hz●コード長さ:1.2m●認証:PSE/CE/CBアズワン品番67-9358-76
AC充電器 2口 20W USB-A×1 C×1 PD対応 ホワイト 1ケース 10個入
Lazos¥11,980税込¥13,1781ケース(10個)5日以内出荷2台同時充電可能 マルチ保護システムにより過電流・過電圧・ショート・過熱などを防止 折りたたみ式仕様●サイズ:約52×50.6×28.8mm●重量:約65g●素材:ABS +PC耐火材料●入力:AC 100~240V、50-60Hz●出力●▼USB ポート1口+Type-C 1口●▼USB-A (QC3.0):DC 5V3A・9V2A・12V1.5A、最大出力18W●▼USB-C(PD):DC 5V3A・9V2.22A・12V1.67A、最大出力/20W、合計最大出力/15W●▼※QC3.0/ PDでの充電には、接続する機器が仕様に対応している必要があります●本体素材:ABS +PC耐火材料●認証:PSEアズワン品番68-2008-54
AC充電器 1口 20W TypeC×1 PD対応 ホワイト 1ケース 20個入
Lazos¥18,980税込¥20,8781ケース(20個)5日以内出荷PowerDelivery 20Wに対応しているので急速充電が可能!仕様●サイズ:約42×42×29mm●本体カラー:ホワイト●重さ:約47g●入力:AC100-240V 50/60Hz 0.5A●出力ポート:Type C (PD3.0)●出力:PD 5V3A、9V2.22A、12V1.67A、20W (MaX)●素材:PC難燃素材●保護回路:過電流、過電圧、過充電ショート、過熱●プラグ:折り畳み式●認証:PSE、ETL、FCC、RoHS(2024年2月時点)アズワン品番68-2008-53
PD対応 20000mAh モバイルバッテリー 3個セット L-20Mシリーズ
Lazos欠品中3台同時充電可能、パワーデリバリー3.0対応 超高速充電仕様●サイズ:約140.5×68.9×27.5mm●本体充電時間:約6~10時間●付属品:TypeC-TypeCケーブル●認証:CE/FCC/PSE●大容量:20,000mAh
モバイルバッテリー 10,000mAh PD対応 1ケース 6個入 L-10Mシリーズ
Lazos取扱い終了3台同時・最大22.5wで充電可能、PD3.0だから超高速充電 タブレット端末や携帯ゲーム機にも◎、表面に滑り止め加工付き、バッテリー残量がひとめで分かるLEDランプ付き
AC充電器 3口 66W USB-A×1 C×2 PD対応 窒化ガリウム ホワイト 1ケース 6個入
Lazos取扱い終了発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用 手のひらサイズで旅行やビジネスにも最適 最大66wの高出力 PCや携帯ゲーム機などを3台同時に充電可能仕様●本体サイズ:約61×28.6×60mm●本体重量:約120g●本体カラー:ホワイト●本体素材:ABS+PC難燃素材●入力:AC 100-240V~50/ 60Hz 1.5A●出力●▼Type-C1・C2:個別使用時/ 5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-3.3A(66W Max)、PPS/3.3-21V 3A、USB-A/5V-3A・9V-2A・12V-1.5A(18W Max)●▼Type-C1+C2: C1 45W +C2 20W (65W Max)●▼Type-C1+USB-A: 45W +18W(63W Max)●▼Type-C2+USB-A: 5V-3A(15W Max)●▼Type-C1+【Type-C2+USB-A】:45W+15W(60W Max)●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●プラグ:折りたたみ式●認証:PSEアズワン品番68-2008-59
USB-AC充電器 L-AC2.4シリーズ
Lazos取扱い終了端末機器2台を同時に充電することが可能です。折りたたみ式のプラグ&小型サイズで持ち運びに便利です。AC100~240Vに対応、海外での使用も可能です。※渡航先に合わせて変換プラグは別途ご用意ください。出力自動判別機能つきで、接続された端末を自動検知し、最適な電流値で充電できます。マルチ保護システムで過電流、過電圧、ショート、過熱を防ぎます。PSE取得済みの安全・安心設計です。仕様●素材:ABS + PC難燃素材●サイズ:約46×28×46mm●重量:約46g●入力:AC100-240V 50/60Hz 0.3A●出力ポート:USBポート 2ポール●出力:各ポートDC 5V-2.4A、合計出力最大2.4A、出力自動判別IC付●プラグ:折り畳み式●認証:PSEアズワン品番67-0392-83
USB-AC充電器 L-AC2.4シリーズ
Lazos取扱い終了端末機器2台を同時に充電することが可能です。折りたたみ式のプラグ&小型サイズで持ち運びに便利です。AC100~240Vに対応、海外での使用も可能です。※渡航先に合わせて変換プラグは別途ご用意ください。出力自動判別機能つきで、接続された端末を自動検知し、最適な電流値で充電できます。マルチ保護システムで過電流、過電圧、ショート、過熱を防ぎます。PSE取得済みの安全・安心設計です。仕様●素材:ABS + PC難燃素材●サイズ:約46×28×46mm●重量:約46g●入力:AC100-240V 50/60Hz 0.3A●出力ポート:USBポート 2ポール●出力:各ポートDC 5V-2.4A、合計出力最大2.4A、出力自動判別IC付●プラグ:折り畳み式●認証:PSEアズワン品番67-0392-82
高速充電リチウムポリマーモバイルバッテリー 20,000mAh、ブラック
Lazos取扱い終了Quick Charge3.0とPower Deliveryに対応し、入出力が可能で最大出力3AのType-Cポートを搭載した急速充電が可能なモバイルバッテリーです。Type-Cを1ポートとUSBの2ポートを使用して、3台同時に充電ができます。スマートホンを約4回フル充電できます。4つのLEDで、バ仕様●本体素材:ABS●本体サイズ:約13.7×7.2×2.6cm●本体重量:約367g●バッテリー:リチウムポリマー●容量:20,000mAh●入力:microUSB ポート:5V/2A、9V/2A●Type-C ポート(PD、QC3.0):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A●出力:USB ポート(QC3.0):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A●Type-C ポート(PD、QC3.0):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A●※3台同時出力 最大18Wの出力に対応●本機器への充電時間:約7~10時間●充電例:iPhone 11 / 11 Pro:4回以上、Galaxy S10:約4回●iPad mini 5:2回以上 ※メーカー試験結果に基づく目安●充電温度:0℃~+50℃●付属品:microUSB ケーブル(長さ約35cm)×1(ブラック)、●microUSB(メス)- Type-C(オス)変換アダプター×1(ブラック)●保護回路:過充電/過放電/過熱/過電流/短絡保護回路 内蔵●認証:CE/ FCC/PSE●※付属の変換アダプターはUSB PD(Power Delivery)に対応しておりません。●ご使用方法●※ご使用の機器に給電する前に、本製品の充電を行ってください。●<<本製品への充電>>●(1)本体の残量が少なくなったら、充電ケーブルを利用してmicroUSBポートまたはType-Cポードから本製品へ充電します。●(2)本製品へ充電が開始されると、電池残量インジケーターのLEDライトが白色に点滅します。●(3)満充電になると、電池残量インジケーターのLEDライトが白色に全点灯します。●<<外部機器への充電>>●(1)充電ケーブルを使用し、スマートフォンなどの外部機器へ接続すると充電が始まります。充電が始まらない場合は、電源ボタンを押してください。●(2)満充電になるか、ケーブルを外すと充電が終了します。●【ご注意】●※ケーブルは純正品を使用してください。スマートフォンなどの種類によっては、コネクタの仕様により使用できない場合もあります。●※LightningケーブルやACアダプターなどは付属していません。●LEDランプ残量表示●残量 1~ 25%:LED 白色1個点灯●○○●残量25~ 50%:LED 白色2個点灯●○●残量50~ 75%:LED 白色3個点灯●残量75~100%:LED 白色4個点灯●※PDまたはQCでの充電時には、スイッチに一番近いLED1個が緑色に点灯します。注意事項●本製品は、バッテリーの特性により時間と共に少しずつ自然放電します。長期間使用しなかった場合はバッテリー残量が少ない可能性がありますので、本製品へ充電してからご使用ください。●接続するケーブルや外部機器の設定などにより、充電時間が異なります。●外部機器の仕様やバッテリー残量によってはで充電できない場合があります。●万が一本製品が膨張した場合などは、ただちに使用をお止めください。また、分解も絶対にしないでください。アズワン品番67-0400-09
USB-AC充電器
Lazos取扱い終了iPhone/iPad/Android/タブレット端末などの充電に適したAC充電アダプターです。仕様●入力電圧:AC100V~240V●USBポート:1口●出力:DC5V/2.1A(最大)●材質:ABS、ポリカーボネート●サイズ:4×4×2.8cm●重量:約35g●カラー:ホワイト●保護機能:電気用品安全法(PSE)適合●※USBケーブルは付属しません。アズワン品番67-0375-59