絞り込み
集塵方式
  • カプセル式(1)
  • サイクロン式(7)
ブランド
  • ダイソン
  • アイリスオーヤマ(21)
  • ツインバード(18)
  • Shark(シャーク)[家電](11)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • siroca(6)
  • 東芝(5)
  • マキタ(5)
  • CCP(5)
  • 日立(4)
  • MAXZEN(4)
  • プラスマイナスゼロ(4)
  • エスコ(3)
  • ファミリー・ライフ(3)
  • ソウイジャパン(3)
  • オーム電機(2)
  • シャープ(2)
  • CONDOR(山崎産業)(2)
  • 山崎実業(2)
連続使用時間
  • 40分(1)
コード長さ
  • 1.0m~2.9m(1)
質量(kg)
  • 1.3(1)
  • 1.8(1)
  • 2.2(1)
  • 2.55(1)
集塵容量
  • ~0.4(7)
~0.4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵方式から絞り込む
カプセル式(1)
サイクロン式(7)
  • コードレス V8 サイクロン スティック&ハンディクリーナー ダイソン

    コードレス V8 サイクロン スティック&ハンディクリーナー

    ダイソン
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    変わらないパワフルな吸引力。進化系ヘッドでパワフルにゴミを吸い取るクリーナー。安定したパワー供給により最長40分間のパワフルで変わらない吸引力を実現。【ダイソンデジタルモーターV8】毎分最大107000回転しパワフルな吸引力を実現。【変わらないパワフルな吸引力が続きます】2TierRadial(ティアーラジアル)サイクロンは、2層に配置された15個のサイクロンが同時に機能することで風量を強め、微細なゴミを捕らえ、空気からしっかり分離します。【1台3役】ツールを付け替えて、スティッククリーナー、布団クリーナー、車掃除に便利なハンディクリーナーとして使用可能。【吸い取ったホコリやゴミに触れずに、ワンタッチで簡単にゴミ捨て】まっすぐでスリムなクリアビンは、スムーズに開閉する構造で、ゴミやホコリに触れずに、衛生的にゴミ捨てが可能。壁掛け式の収納用ブラケットに掛けておけば、次の掃除のときにすぐ使える。【トリガー式スイッチ】必要な時だけ稼働できるトリガー式のため、運転時間を効率的に使えます。
    用途掃除機、ハンディクリーナー、スティッククリーナー、サイクロン掃除機として。ダイソン dyson 生活家電 家電 家事 掃除 掃除用品 コードレス スティック サイクロン 布団クリーナー 車掃除 ゴミ ホコリ フィルター 静音 充電式 パワフル 吸引力 軽い 軽量 スリム スマート おしゃれ 壁掛け コンパクトヘッド 小型 布団 車電源タイプコードレス集塵方式サイクロン式質量(kg)2.55連続使用時間(分)40充電時間(時間)約5付属品コンビネーションノズル、隙間ノズル、充電器、収納用ブラケット適合標準ヘッド:FluffyTMクリーナーヘッドシリーズダイソンモーターダイソンデジタルモーターV8電源コード(m)1.8寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25×117.6×210スイッチ種類トリガー式
  • Dyson コードレスクリーナー V12 Detect Slim Fluffy ダイソン

    Dyson コードレスクリーナー V12 Detect Slim Fluffy

    ダイソン
    96,980税込106,678
    1台
    当日出荷
    HEPAフィルター搭載、ダイソンコードレスクリーナーベーシックモデル。ピエゾセンサーが、ゴミの量とサイズを常に計測し、必要に応じて自動で吸引力を高めます。ボタン式スイッチなので電源ボタンを押すだけで、快適に掃除を継続できます。障害物の周りを掃除する際にも、簡単に手を持ち替えて掃除できます。安定したパワー供給により、最長60分間パワフルで変わらない吸引力を実現。ボタンひとつで簡単に予備の着脱式バッテリー(別売)と交換でき、より長時間の掃除にも対応します。また、バッテリーを本体に取り付けたままでも、取り外しても充電できます。
    電源タイプコードレス集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.35質量(kg)2.2使用時間(分)最長60(エコモードでモーター駆動のないツール使用時)充電時間(時間)約3.5付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、収納用ブラケット寸法(mm)234×1095×250シリーズDysonRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ種類ボタン式
  • Dyson Digital Slim Origin ダイソン

    Dyson Digital Slim Origin

    ダイソン(2件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    パワフルで軽量なコードレスクリーナー。0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえる優れた排気性能。パワフルな1台3役(スティッククリーナー・ハンディクリーナー・布団クリーナー)
    電源タイプコードレス集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.3質量(kg)(本体)1.3、(スティック時)1.9連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約40/約40、中モード:約25/約25、強モード:約5/約5充電時間(時間)約3.5付属品Slim Fluffy(TM)クリーナーヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、Wall Dok(TM)寸法(mm)(本体)120×312×233、(スティック時)250×1100×233電源スイッチの種類トリガー式
  • Dyson Digital Slim Fluffy ダイソン

    Dyson Digital Slim Fluffy

    ダイソン(1件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    パワフルで軽量なコードレスクリーナー。0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえる優れた排気性能。パワフルな1台3役(スティッククリーナー・ハンディクリーナー・布団クリーナー)
    電源タイプコードレス集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.3質量(kg)(本体)1.3、(スティック時)1.9連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約40/約40、中モード:約25/約25、強モード:約5/約5充電時間(時間)約3.5付属品Floor Dok寸法(mm)(本体)120×312×233、(スティック時)250×1100×233シリーズDyson Digital Slim電源スイッチの種類トリガー式
  • Dyson Micro Plus ダイソン

    Dyson Micro Plus

    ダイソン
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    日本の住宅向けに開発、微細な粒子を99.99%閉じ込めながら吸引力が変わりません。正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、見逃しを防ぎます。毛絡み防止スクリューツールを新たに搭載。長い髪やペットの毛も素早く取り除きます。HEPAフィルター搭載でウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捉え、浄化された空気を排出します。
    電源タイプコードレス集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.2質量(kg)(本体)0.97、(スティック時)1.54連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約25/約25、強モード:約5/約5充電時間(時間)約3.5付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーション隙間ノズル、卓上ツール、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー寸法(mm)(本体)85×290×222、(スティック時)250×1091×222シリーズダイソン電源スイッチの種類ボタン式
  • Dyson V12 Detect Slim Absolute ダイソン

    Dyson V12 Detect Slim Absolute

    ダイソン
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    従来より2倍の微細なホコリを可視化、高性能HEPAフィルター付きスティッククリーナー。HEPAフィルター搭載でウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捉え、浄化された空気を排出します。新しいFluffy Opticクリーナーヘッドは正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、見逃しを防ぎます。吸引したゴミの量やサイズを分類し液晶ディスプレイに表示、残りの運転時間を表示し、効率的な掃除を可能にします。
    電源タイプコードレス集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.35質量(kg)(本体)1.5、(スティック時)2.2連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/約60、中モード:約30/約30、強モード:約5/約5充電時間(時間)約3.5付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、Motorbar(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ツールクリップ、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー付き寸法(mm)(本体)121×342×234、(スティック時)250×1095×234シリーズDyson V12電源スイッチの種類ボタン式
  • Dyson コードレスクリーナー PencilVac Fluffycones ダイソン

    Dyson コードレスクリーナー PencilVac Fluffycones

    ダイソン
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷
    ダイソンのコードレスクリーナー SV50 FC(Dyson PencilVac Fluffycones)は、直径わずか約38mmという世界最薄クラスのスリムボディに、毎分最大14万回転の超小型・高性能モーターを搭載。軽快な操作性とダイソンらしい吸引力を両立したモデルです。開発のFluffyconesクリーナーヘッドは円すい形のブラシが特徴、髪の毛やペットの毛を自然に外側へ送り出し、ヘッドへの絡まりを防ぎます。前後左右どの方向にも自在に動くため、モップ感覚でスイスイ操作でき、フローリングや畳の掃除が驚くほど快適です。また、ヘッド前後に搭載されたLEDライトが微細なホコリを照らし、見落としを防ぎます。さらに、ゴミを圧縮して捨てられる衛生的なゴミ捨て機構や、交換式バッテリー、マグネット式スタンドなど使い勝手も充実。「掃除の重さや面倒さを減らしたい」「フローリング中心の住まいで、気づいた時にサッと掃除したい」人に特におすすめの一台です。
    セット内容Dyson PencilVac Fluffycones (SV50 FC)、Fluffycones(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、ブラシ付き隙間ノズル、マグネット式充電スタンド、充電器寸法(mm)38×1160×226本体質量(kg)1.8集塵容量(L)0.08充電時間3.5 時間駆動時間(分)~30
  • Dyson コードレスクリーナー PencilVac Fluffy(TM) ダイソン

    Dyson コードレスクリーナー PencilVac Fluffy(TM)

    ダイソン
    63,980税込70,378
    1台
    7日以内出荷
    ダイソンのコードレスクリーナー SV50 FF(Dyson PencilVac Fluffy)は、「軽さと手軽さ」を徹底的に追求したモデルです。直径約3.8cmのスリムボディに、毎分最大14万回転の高性能モーターを搭載し、本体重量約1.3kgとダイソン最軽量クラスを実現しています。取り出してすぐ使える軽さは、日々の掃除のハードルを大きく下げてくれます。ヘッドにはMicro Fluffy(TM)クリーナーヘッドを採用。フローリングや畳での集じん性が高く、大きなゴミから微細なホコリまでしっかり吸引します。スリムな形状のため、家具の脚まわりや低いすき間にも入り込みやすく、狭い場所の掃除も楽々。また、ゴミを圧縮して捨てられるホコリが舞いにくいゴミ捨て機構や、置くだけで充電できるマグネット式スタンドなど、使い勝手も抜群。「重い掃除機が苦手」「毎日こまめに掃除したい」「フローリング中心の住まい」という方に、特におすすめの一台です。
    セット内容Dyson PencilVac Fluffy(TM) (SV50 FF)、Micro Fluffy(TM)クリーナーヘッド、毛ブラシ付き隙間ノズル、マグネット式充電スタンド、充電器寸法(mm)38×1156×207本体質量(kg)1.3集塵容量(L)0.08充電時間3.5 時間集塵方式カプセル式駆動時間(分)~30
  • Dyson V12s Detect Slim Submarine ダイソン

    Dyson V12s Detect Slim Submarine

    ダイソン
    139,800税込153,780
    1台
    11日以内出荷
    これ1台で水拭きまで!Submarineウェットローラーヘッドで回転するたびに床を水拭きしながら汚れをかき取ります。
    付属品Submarine(TM)ウェットローラーヘッド、Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、コンビネーションノズル、毛絡み防止スクリューツール、隙間ノズル、ツールクリップ、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー寸法(mm)(本体)121×342×234、(スティック時)250×1095×234質量(kg)(本体)1.5、(スティック時)2.2シリーズダイソン連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/約60、中モード:約30/約30、強モード:約5/約5集塵方式サイクロン充電時間(時間)約3.5グリーン購入法適合電源スイッチの種類ボタン式

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

スティッククリーナー