絞り込み
ブランド
- ソウイジャパン
- アイリスオーヤマ(21)
- ツインバード(18)
- YAMAZEN(山善)(9)
- Shark(シャーク)[家電](9)
- ダイソン(8)
- siroca(6)
- 東芝(5)
- マキタ(5)
- CCP(5)
- 日立(4)
- MAXZEN(4)
- プラスマイナスゼロ(4)
- エスコ(3)
- ファミリー・ライフ(3)
- オーム電機(2)
- シャープ(2)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- 山崎実業(2)
- ブランドをもっと見る
コード長さ
- 1.0m~2.9m(2)
集塵容量
- ~0.4(3)
特価
「集塵方式」から絞り込む

スリムクリーナー
ソウイジャパン¥8,998税込¥9,8981台8日以内出荷スリムなのにパワフルな吸引力1自由に使える5wayコードレススリムクリーナー付属品本体、壁掛け収納付き充電アダプター、HEPAフィルター×2(交換用)、隙間ノズル、粘着壁用シート、壁掛け用ネジ、拡張ボルト、取扱説明書材質ABS樹脂、アルミニウム色ピンク質量(g)約780消費電力(W)強:130 / 弱:60外形寸法約240(W)×75(D)×1060(H)mm出力電圧(V)電源:DC18 500mA集塵容量(L)0.1電源コード(m)全長1.5(DCアダプター)電池リチウムイオン電池保証期間1年真空度(kPa)強:15 / 弱:8バッテリー容量(mAh)500運転音強:80dB / 弱:72dB入力電源(V)AC100 50/60Hz
コードレス・パワークリーナー
ソウイジャパン¥15,980税込¥17,5781台8日以内出荷最先端ブラシレスモーター搭載。従来のモーターに比べ高速回転を実現できることにより吸引力が格段に上がり、また長寿命で静音というメリットがあります。今回採用したブレスレスモーターは1分間で【 約 90000回 】の高速回転を実現することで最大【 18000pa 】の高吸引力でパワーを一定に保ちながらゴミを吸い取ります。連続使用時間は最大30分間なので、家中を一気に掃除できる他、ハンディタイプで車内などの掃除もラクに掃除ができ便利で効率的です。付属品本体、エアタービンブラシヘッド、ブラシ、延長パイプ、2in1隙間ブラシ、エアブローノズル、充電アダプター、取扱説明書材質ABS樹脂・アルミニウム質量(kg)約1.4(本体・バッテリー込み)消費電力(W)200外形寸法約240(W)×300(D)×1150(H)mm出力電圧(V)電源:DC22 500mA集塵容量(L)0.4電源コード(m)全長約1.6(DCアダプター)連続使用時間約18~30分電池リチウムイオン電池保証期間1年真空度(kPa)強:18 弱:9バッテリー容量(mAh)500運転音65dB入力電源(V)AC100 50/60Hz
コードレス・スリムクリーナー
ソウイジャパン¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から5日以内出荷毎日の掃除を手軽に済ませたい方・軽さと扱いやすさを優先したい方におすすめの軽量・省スペース設計の掃除機です。コードレス仕様のため電源の場所を気にせずサッと使え、ワンルームやマンション、掃除の頻度が高いご家庭に特におすすめ。スリムな本体は収納場所を選ばず、使いたいときにすぐ取り出せるのが魅力です。ハンディ使用時は約540g、スティック使用時でも約780gと、牛乳パック1本分ほどの軽さを実現しています。力に自信がない方や高齢の方でも、階段や高い場所の掃除を無理なく行えます。スリムな見た目ながら吸引力にも妥協はなく、最大吸引力は約15,000Pa(強モード)。フローリングのホコリや髪の毛、食べこぼしなどをしっかり吸い取れるため、一人暮らしやサブ掃除機として十分な性能です。スティックタイプとハンディタイプの2WAY仕様で、床掃除はもちろん、ソファや棚、車内など細かい場所にも柔軟に対応。「掃除を面倒に感じたくない」「気付いた汚れをすぐ取りたい」というライフスタイルに寄り添い、日常使いにちょうどいい実用性を備えたコードレスクリーナーです。付属品HEPAフィルター(交換用)x2、壁掛け収納プレート一式、隙間ノズル、静電モップ、モップホルダー、ソフトノズル、クリーナー消臭剤(3種類)、プレミアム紙パックx10、期間限定紙パック、充電アダプター材質ABS樹脂、アルミニウム色ホワイト質量(g)約540(ハンディのみ)、約780(本体スティック含む・バッテリー込み)外形寸法(mm)約240(幅)×75(奥行)×1060(高)消費電力(W)【強】130【弱】60電源【充電アダプター】入力:AC100V (50/60Hz) / 出力:DC18V 500mA集塵容量(L)0.1電池リチウムイオン電池運転音(dB)【強】80【弱】72電源コード1.5m(DCアダプター)真空度(kPa)【強】15【弱】8










![MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786710-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786685-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786701-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786719-260729-02.jpg)

![スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電] スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82051317-260716-02.jpg)
![スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電] スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82051281-260716-02.jpg)
![スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電] スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82051335-260716-02.jpg)