絞り込み
集塵方式
- カプセル式(1)
- サイクロン式(6)
- 紙パック(1)
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- アイリスオーヤマ(21)
- ツインバード(18)
- Shark(シャーク)[家電](11)
- ダイソン(9)
- siroca(6)
- 東芝(5)
- マキタ(5)
- CCP(5)
- 日立(4)
- MAXZEN(4)
- プラスマイナスゼロ(4)
- エスコ(3)
- ファミリー・ライフ(3)
- ソウイジャパン(3)
- オーム電機(2)
- シャープ(2)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- 山崎実業(2)
- ブランドをもっと見る
最大吸込仕事率(W)
- 50~99(3)
- 100~149(1)
- ~49(4)
連続使用時間
- 10分(1)
- 11分(1)
- 12分(1)
- 20分(1)
- 24分(1)
- 30分(2)
- 40分(1)
コード長さ
- 1.0m~2.9m(1)
- 3.0m~4.9m(3)
- 5.0m~6.9m(1)
質量(kg)
- 0.6(1)
- 0.82(1)
- 1.1(1)
- 1.45(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.9(1)
0.6・0.82・1.1・1.45・1.5・1.6・1.9
集塵容量
- 0.5~0.9(4)
- 0.6(1)
- ~0.4(3)
0.5~0.9・0.6・~0.4
「集塵方式」から絞り込む
カプセル式(1)
サイクロン式(6)
紙パック(1)

充電式コードレススティッククリーナー 軽量 スタンド付
YAMAZEN(山善)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷軽いのに驚きの吸引力でお掃除が替わる軽量コードレススティッククリーナー。驚きの超軽量820gを実現(ハンディ時はさらに軽い600g)。サイクロン式でしっかり吸い込みお手入れも簡単。使い分けできる2wayノズル。紙パック不要で経済的。収納に便利な専用スタンド付用途クリーナー 充電式 軽量 820g コードレススティッククリーナー 掃除機 スティック ハンディ スタンド付付属品ブラシ付きすき間ノズル、フロアノズル、延長管、充電アダプター、専用スタンド質量(kg)スティッククリーナー時:0.82、ハンディクリーナー時:0.6、スタンド:1.5コード長さ(m)1.5吸込仕事率(W)45集塵容量(L)0.2連続使用時間強:約10分、標準:約25分充電時間約3時間使用電池リチウムイオン電池:11.1V 2000mAh運転音(dB)69保証期間1年集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×16.2×101、ハンディクリーナー時:7×7.7×46、スタンド:23×25×64電源タイプコードレス(充電式)アダプター型式【充電アダプター】入力:AC100V 50/60Hz 、出力:DC13.5V 650mA
コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナー
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY/車/車内掃除電源タイプコードレス(充電式)集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.5質量(kg)1.9連続使用時間(分)(標準)約20、(弱)約40充電時間(時間)約4付属品フロアブラシ、ブラシノズル、すき間ノズル、充電アダプター出力充電アダプタ:DC14V 1A定格電力(W)120入力充電アダプタ:AC100V 50/60Hz吸込仕事率(W)(標準)25、(弱)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×21.5×105
軽量 コードレスクリーナー掃除機
YAMAZEN(山善)¥9,598税込¥10,5581台当日出荷女性でも使いやすい軽量モデル。紙パックのいらない経済的なカプセル方式。用途コードレス掃除機、充電式クリーナー、充電クリーナー、ハンディクリーナー、車内用クリーナーとして事務所や工場のお掃除に。電源タイプコードレス集塵方式カプセル方式集塵容量(mL)600質量(kg)1.1使用時間(分)(ターボ)約12、(標準)約24充電時間(分)約180付属品T型ノズル、延長パイプ、スキマノズル、内蔵バッテリー、ACアダプター吸込仕事率(W)(ターボ)20、(標準)10バッテリー電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.7×11.5×11.2蓄電池容量(Ah)1.5
紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機
YAMAZEN(山善)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。 紙パック不要のサイクロン方式。 隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付。 付属品:隙間ノズル、フロアノズル、スティック。用途サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、ハンドクリーナーとして事務所や工場のお掃除に。電源タイプコード式集塵方式サイクロン式集塵容量(L)0.5質量(kg)1.6付属品隙間ノズル、フロアノズル、スティック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240吸込仕事率(W)40
2WAY サイクロン式スティッククリーナー
YAMAZEN(山善)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY電源タイプコード式集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.5質量(kg)1.45付属品フロアノズル、隙間ノズル、延長管質量(g)1450電源AC100V(50/60Hz)定格電力(W)600吸込仕事率(W)100電源コード(m)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×21.5×105寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24×21.5×105集塵容量(mL)500
コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量
YAMAZEN(山善)¥20,980税込¥23,0781セット当日出荷超軽量980g!コードレス×自走パワーブラシ。軽いけどパワフルなクリーナー。収納スタンド付き。【超軽量モデル】従来モーターのパワーはそのままに軽量化。【自走式パワーブラシ】ヘッドには小型モーターを搭載。サイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みます。【こだわりのヘッド】ヘッドが前後90度、左右180度に回転。手の届きにくい隙間もお掃除可能。【サイクロン式】フィルターの目詰まりが少なく、吸引力が長続きするのが特徴。【2wayタイプ】ノズルを着脱してスティックとハンディ、2通りの使い方ができます。【お手入れ簡単】ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。吸引力 スティック クリーナー ハンディ 小型 パワーブラシ スタンド クリーナースタンド 充電式 車内 車 新生活電源タイプコードレス集塵方式サイクロン式集塵容量(L)0.3質量(g)スティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650、スタンド:1500連続使用時間(分)(強)約11、(標準)約30充電時間(時間)2.5付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド色ホワイト出力充電アダプタ:DC18V 0.7A入力充電アダプタ:AC100V-240V 50/60Hz吸込仕事率(W)最大60保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43、スタンド:23×25×64ヘッド仕様パワーヘッド
2WAYスティック&ハンディクリーナー
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷スティックタイプとハンディタイプで使い分けられる2WAY掃除機。ごみ捨てはダストケースを外して捨てるだけ。コンセントにつないですぐに使えるコード式。収納スペースに困らないスリムな本体。用途掃除機として。サイクロン スティック ハンディ 2WAY付属品すきまノズル、フロアノズル、スティック質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400コード長さ(m)4吸込仕事率(W)70集塵容量(L)0.5保証期間1年集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10.5×48電源タイプコード式
コードレス 掃除機 紙パック クリーナー 立てかけ スタンド セット パワーブラシ 充電式 超軽量
YAMAZEN(山善)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から5日以内出荷コードレス×自走パワーブラシ ゴミ捨てもワンタッチで楽々!クリーナー スタンド付き用途お部屋の掃除に。吸引力 スティッククリーナー ハンディ 小型 2WAY付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド質量(kg)(スティック時)1、(ハンディ時)0.7、(スタンド)1.5吸込仕事率(W)最大63集塵容量(L)0.3連続使用時間(分)(強)10、(標準)30バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2000バッテリー電圧(V)14.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)21.2×20.5×101、(ハンディ時)8×13×44、(スタンド)23×25×64充電時間(時間)3入出力【充電アダプタ】(入力)AC100V-240V(50-60Hz)、(出力)DC18V 0.7A
掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下
YAMAZEN(山善)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷超軽量980g コードレス×自走パワーブラシ 軽いけどパワフルなクリーナー。吸引力が持続するサイクロン式。ノズル着脱でスティックとハンディの2通りの使い方。ヘッドが前後90度、左右180度に回転するように従来品から新開発。手の届きにくい隙間もらくらくお掃除できます。ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。【仕様】。◇充電アダプタ:(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A。◇充電時間:約2.5時間。◇連続仕様時間:(強)約11分、(標準)約30分。◇リチウムイオン電池:14.8V 2000mAh。◇集じん容量:0.3L。◇吸引仕事率:最大45W用途事務所やオフィスの掃除に。吸引力 スティッククリーナー ハンディ 小型 2WAY 紙パック不要
















![MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786710-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786685-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786701-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786719-260729-02.jpg)

![スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電] スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82051317-260716-02.jpg)
![スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電] スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82051281-260716-02.jpg)
![スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電] スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82051335-260716-02.jpg)