絞り込み
集塵量(L)
最大吸込仕事率(W)
エコロジープロダクト

レイコップPRO2
レイコップ(1件のレビュー)¥23,545税込¥25,9001台7日以内出荷唯一約65℃の温風でダニを死滅可能なふとんクリーナー ※成虫ダニ約30匹が存在する寝具に、製品の温風の吹き出し口を3秒以上密着させ動作させた場合。医療現場でも除菌灯として使用されている「UVランプ」でウイルスを除菌・除去し、「パワフルたたき」でダニのフンや死がいを含むハウスダストをたたき出し、しっかり「吸引」し健康的な睡眠環境を整えます。英国アレルギー協会認証マーク取得。仕様●ドライエアブロー(PTCヒーター搭載):約65℃●パワフルたたき:毎分29,800回●マイクロフィルター:HEPAフィルター搭載●紫外線(UV-Cランプ):8W(253.7nm)質量(kg)(コード除く)2.2色ホワイト消費電力(W)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×373.6×171.8電源コード(m)5.0(本体)ブラシフィンパンチブラシ運転モード標準+温風RoHS指令(10物質対応)対応
布団クリーナー UV除菌 高速たたき
太知ホールディングス(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台5日以内出荷水洗い可能なフィルターとダストカップで清潔。約99%の除菌率で安心、快適。毎分7,000回振動の2つのたたきパッドで、しっかりダニを掻き出す。微細なハウスダストもしっかりキャッチ。パワフル吸引で使いやすい。用途布団、ソファ、座椅子、座布団、クッション、枕、カーテン、シーツに。布団掃除機、ふとん掃除機、布団用掃除機、布団クリーナーとして。仕様UVランプ:5W質量(kg)1.4容量(mL)ダストカップ:600電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×155吸込仕事率(W)70保証期間お買い上げ日より1年たたき回数7000(回/分)
布団クリーナーハイパワー
アイリスオーヤマ¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷強力にゴミをかきとるパワーヘッドで吸引力がさらにアップ、約30cmのワイドヘッドでお掃除がはかどる布団クリーナーハイパワーです。 高感度ダニちりセンサー搭載。 LEDランプでダニ・ちりなどの量をお知らせするので、効率よくお掃除することができます。 1分間に約14,000回の高速振動で繊維の間に潜むダニやゴミを浮き上がらせ、回転ブラシで強力に吸い取ります。 3分間でハウスダスト除去率99%※以上吸引します。 (※ダニ由来のアレルゲンを含むハウスダストを想定したテストダストを用いた社内基準での評価結果)ダストカップがクリアになり、取れたゴミがよりよく見えるようになりました。 吸引と同時に温風でふとんを温める温風機能で、ダニの活動を抑え吸引し、また繁殖しにくい環境をつくります。 ゴミ捨てがラクな使い捨てフィルターを付属、ダストカップは水洗い可能でいつでも清潔に使用できます。 スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。 ヘッドが可動式なので、使用シーンに合わせてヘッドの角度を調節できます。セット内容クリーナー本体、使い捨てフィルター×25枚(1枚は本体にセット済み)質量(g)2200消費電力(W)600電源AC100V(50/60Hz)幅(cm)たたきパッド:20コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×501×218ヘッド形状ワイドたたきパッド+高速回転パワーブラシ収納時寸法(mm)300×167×420集塵方式サイクロン方式振動数毎分約14000回
充電式ふとんクリーナー 紙パック式
アイリスオーヤマ¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷紙パック式の布団クリーナー。1kgを切る軽量+コードレスで使いやすさ向上。付属品ACアダプター、充電スタンド、隙間ノズル色ホワイト質量(g)950電源【充電】〈入力〉AC100-240V 50-60Hz、〈出力〉DC14V 1.0A定格電圧(V)DC11.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×105×370集塵容量(L)0.15連続使用時間〈標準〉20分、〈ターボ〉14分バッテリーリチウムイオン二次電池充電時間約2.5時間
布団クリーナー
アイリスオーヤマ¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷吸引力アップでさらにお掃除がはかどる、ACタイプのふとんクリーナーです。 高感度ダニちりセンサー搭載。 ハウスダストが多い・少ない・キレイが見やすく表示されより効率よくお掃除が行えます。 1分間に約6,500回の高速振動で繊維の間に潜むダニやゴミを浮き上がらせます。 ダストカップがクリアになり、取れたゴミがよりよく見えるようになりました。 ヘッドの内部でサイクロン気流を発生させ、ハウスダストをかき出し吸い取るサイクロンストリームヘッド。 3分間でハウスダスト除去率98%※以上吸引します。 (※ダニ由来のアレルゲンを含むハウスダストを想定したテストダストを用いた社内基準での評価結果)吸引と同時に温風でふとんを温める温風機能で、ダニの活動を抑え吸引し、また繁殖しにくい環境をつくります。 ダストカップは水洗いができて、いつでも清潔に使用できます。 スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。 ヘッドが可動式なので、使用シーンに合わせてヘッドの角度を調節できます。質量(g)1600消費電力(W)400電源AC100V(50/60Hz)幅(cm)たたきパッド:20コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×459×212収納時寸法(mm)250×144×403集塵方式サイクロン方式振動数毎分約6500回
温風ふとんクリーナー
ソウイジャパン¥6,398税込¥7,0381台5日以内出荷布団干しの手間を減らしつつ、清潔さを重視したい方をターゲットにしたふとんクリーナー。吸引仕事率30Wのパワフル設計。毎分4,000回の高速振動タップが布団の繊維奥に潜むダニの死骸やハウスダストを叩き出し、しっかり吸引します。さらに約50℃の温風+6WのUVランプを同時に使用することで、湿気を飛ばしながらダニ対策・除菌を行えるのが大きな特長。天日干しが難しい梅雨時期や花粉シーズンでも、室内で快適なお手入れが可能です。運転音は約65dBと一般的な掃除機レベルで、日中なら気兼ねなく使用できます。本体重量は約1.35kg、集じん容量0.6Lと扱いやすく、共働き世帯や一人暮らし、アレルギー対策を意識する家庭におすすめ。「時短・清潔・安心」を数字で実感できる布団クリーナーです。付属品本体、ステンレスメッシュガード、HEPAフィルター、UVランプ ※取扱説明書/1年保証付き質量(kg)約1.35色ホワイト外形寸法(mm)約224(W)×368(D)×130(H)消費電力(W)350出力【UVランプ】6W集塵容量(L)0.6電源コード4m入力電源AC100V (50/60Hz)運転音65dB
家電 の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998