絞り込み
色
イエロー(7)
オレンジ(1)
グリーン(2)
パープル(1)
ピンク(4)
ブラック(3)
ブルー(7)
ホワイト(7)
レッド(6)
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(3)
- エスコ(39)
- たくみ(28)
- マイゾックス(25)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](23)
- 祥碩堂(21)
- 大一産業(16)
- TRUSCO(8)
- DYKEM(6)
- KENOH(4)
- Mark-Tex(4)
- TRACER(トレイサー)(4)
- 寺西化学(3)
- ヤマヨ(3)
- 墨運堂(3)
- 松浦産業(3)
- HANDY KING(3)
- 馬印(2)
- JBSO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

マーキングテープ
シンワ測定(66件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷視認性の高い蛍光色を採用。 手で簡単に切れます。用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.09
チョークライン用チョーク
シンワ測定(14件のレビュー)¥519~税込¥571~1本(300g)ほか当日出荷超微粒子なので、鮮明なラインが引けます。注入口が傾いており入れやすいボトル。用途チョークラインに入れて使用する粉
チョークホルダー
シンワ測定(23件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷折れや水濡れからチョークを守ります。透明キャップだからチョークの色がひと目で分かります。手やポケットの汚れを防ぎます。ノック式だからチョークの出し入れがカンタン。 マグネット付用途チョークの保護ケースとして。仕様マグネット付適合(チョーク直径)Φ11~12mm
チョークホルダー 白赤黄青 4色セット
シンワ測定(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷4色がセットになり、携帯に便利なケース付です。保護ケース付なので、折れにくく、手が汚れません。マグネット付キャップです。出し入れ簡単なノック式。用途保護用ケース付のチョーク。色白・赤・黄・青材質本体:ポリプロピレン樹脂、キャップ:ポリカーボネート樹脂、チョーク:石膏質量(g)各24本体寸法(mm)各131×25×21適合サイズ(Φmm)(チョーク)11~12
チョーク・耐水黒板用
シンワ測定(4件のレビュー)¥319税込¥3511セット(10本)当日出荷雨の日でも使えます。耐水黒板以外のアスファルトやコンクリートにも使用できます。紙が巻いてあるので手を汚しません。用途耐水黒板用チョークトラスコ品番816-4388質量(g)7寸法(Φmm×Lmm)11×70
工事用 超耐久ペイントマーカー細字
シンワ測定(1件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷から翌日出荷環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。仕様本体後部にキャップ取り付け材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)141×16×18質量(g)13タイプ細字(丸芯)線径(Φmm)1インク油性(顔料)
墨つけ空っぽマーカー
シンワ測定(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷インクの補充や芯の交換ができる為、長く使えて環境にも優しい仕様です。容器が透明なのでインクの残量が見える。繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。墨つけインクや墨液などを入れて使用できます。仕様本体後部にキャップ取り付け付属品替芯(1本)材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂対応インク墨付けインク50mlブラック(78088)ホワイト(79222)蛍光ブルー(79223)蛍光パープル(79224)蛍光イエロー(79225)蛍光グリーン(79226)蛍光ピンク(79227)蛍光オレンジ(79228)・墨液(77475)・朱液(77476)・白液(77477)・青液(77478)
墨つけインク50ml 空っぽマーカー・墨つぼ用
シンワ測定¥369~税込¥406~1本当日出荷から翌日出荷暗い下地でも見やすいインク(蛍光カラーのみ)です。現場や環境に合わせて自由に選べ、豊富なカラーバリエーション(8色)。環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。空っぽマーカー(78085・78089・78093)や墨つぼに使える特殊なインク。仕様透明ボトル・ノンキシレン寸法(mm)97×35×35容量(mL)50質量(g)70対応材質木材・金属・コンクリート・石膏ボードインク水性(顔料)
工事用 超耐久ペイントマーカー太字
シンワ測定¥489税込¥5381本当日出荷環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。仕様本体後部にキャップ取り付け材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)143×19×21質量(g)20タイプ太字(角芯)線径(Φmm)5インク油性(顔料)
工事用チョーク
シンワ測定¥138税込¥1521袋(10本)当日出荷チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。用途黒板や気、石、鉄、コンクリートなどへの筆記に。付属品半透明ケース付材質硫酸カルシウム色青寸法(Φ×mm)本体:12×82製品質量(g)(1本あたり)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディチョークライン Neo タフライン メタルレッド
シンワ測定¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷耐久性4倍、粉付き2倍。切れにくいタフライン登場用途耐久性4倍:細糸の4倍の耐久性があるため、糸交換の回数を抑えられます。粉付き2倍:細糸と比較して粉付が2倍のため、粉を付け直さずに連続した粉打ちが可能です。粉の残量がわかる:透明ボディのため、粉の残量や固まり具合が一目で分かります。