絞り込み
ブランド
- フジキン
- モノタロウ(110)
- アズワン(7,913)
- Merck(メルクミリポア)(2,977)
- TGK(東京硝子器械)(2,714)
- 三商(2,380)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- Thermo Fisher Scientific(1,625)
- ADVANTEC(1,588)
- ケニス(1,498)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,235)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(867)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(805)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(704)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_複動式 ねじ込み
フジキン¥48,980~税込¥53,878~1個46日以内出荷軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~130最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
LOK継手(エルボユニオン)
フジキン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷チューブを差込み、ナットを締めるだけで簡単に接続ができます。用途L字接続用種別エルボユニオン材質ステンレス(ASTMF316)
自動ボールバルブ_0.98MPa_AFMO_複動式 ねじ込み
フジキン¥21,980~税込¥24,178~1個76日以内出荷軽量。コンパクト。用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_N.C ねじ込み
フジキン¥71,980~税込¥79,178~1個46日以内出荷から76日以内出荷軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~130最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
電動ボールバルブ_3.92MPa_DM-UBV ねじ込み
フジキン¥42,980~税込¥47,278~1個46日以内出荷から76日以内出荷軽量コンパクト。ウォーターハンマーの起こりにくい開閉速度。用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~80最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式
ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 食い込み(ミリ)
フジキン¥19,980~税込¥21,978~1個76日以内出荷コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。用途各種ガス、液体ラインの流路切替用高さ(mm)38材質(本体)SCS14温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み
フジキン¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。用途各種ガス、液体ラインの流路切替用材質(本体)SCS14温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品