絞り込み
ブランド
- マザーツール
- モノタロウ(110)
- アズワン(7,912)
- Merck(メルクミリポア)(2,976)
- TGK(東京硝子器械)(2,713)
- 三商(2,380)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- Thermo Fisher Scientific(1,625)
- ADVANTEC(1,588)
- ケニス(1,498)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,235)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(867)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(805)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(704)
- ブランドをもっと見る

デジタルPHメータ
マザーツール(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から21日以内出荷プール、水槽、食品、水処理等の水質管理に最適なPHメータです。付属品PH電極(PE-11)・pH7基準液・9V形乾電池×1本(お試し電池)・取扱説明書測定範囲0~14PH(分解能0.01PH)質量(g)約153電源006P(9V)×1測定項目pHケーブル長(m)約2測定範囲(pH)0~14付属電極PE-11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25pHガラス電極式機能電池残量が少なくなると液晶上に「LOBAT」表示でお知らせするローバッテリー機能搭載電池寿命(時間)約80(アルカリ電池)測定原理ガラス電極式サンプリング約0.4秒使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH使用環境温度(℃)0~50プローブ長(mm)Φ10×128分解能(pH)0.01使用周囲湿度(%RH)0~90
デジタルPHメータ用オプション(PH-201/PH-230SD)
マザーツール¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷PH-201、PH-230SD専用のpH電極です。用途に応じて4種類をラインナップ。適合本体デジタルPH計 [PH-201、PH-230SD]測定範囲(pH)0-14
デジタルORPメータ
マザーツール(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷酸化・還元水の測定に最適です。作業現場、研究、学校教材など、幅広い用途に対応いたします。 見やすい画面で簡単操作!高精度小型軽量デザインの電極付き酸化還元電位計。大きく読みやすいLCD表示のデカ文字! データーホールド機能、電池消耗表示、ORP電極(ORP-14)付です。用途還元度のコントロール等に。浄水器の水質評価に。工場での生産管理におけるORP測定に。付属品ORP電極(ORP-14)、電池、取扱説明書仕様温度補正自動材質ABS樹脂測定範囲-1999~+1999質量(g)約200電源006P(9V)乾電池測定項目ORP精度±(0.8%+1dgt) (23±5℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×205×30センサーORP電極 Siver分解能1mV温度補償自動寸法(Φ×mm)22×120使用電池006P(9V)サンプリング約0.4秒/回入力インピーダンス100MΩ測定範囲(mV)-1999~1999アズワン品番1-6526-01防水IP57
ポケットサイズ紫外線強度計
マザーツール¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から26日以内出荷小型軽量サイズの簡単操作紫外線強度計です。付属品電池、取説質量(g)約160電源CR2032(3V)×1、消費電流:約5mA精度±(4%F.S+2dgt)表示最大表示1999カウント、文字高8mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2応答時間約0.4秒/回測定レンジ0~1999μW/cm2、2~20.00mW/cm2測定波長290~390nm
デジタル溶存酸素計
マザーツール¥53,980税込¥59,3781台当日出荷気中酸素・溶存酸素の計測が可能です。付属品溶存酸素プローブ、ダイヤフラム、電解液、ハードケース、お試し電池、取扱説明書仕様ポーラログラフ式センサ採用、自動温度補正機能、データホールド機能、最大・最小値ホールドTGK品番825-80-75-02測定範囲(溶存酸素)0~20mg/L、(気中酸素)0~100%、(温度)0~50℃質量(g)約335電源006P(9V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×180×32分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃測定原理ポーラログラフ式確度(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7%、(温度)±0.8℃アズワン品番64-3728-86
マルチ水質測定器(SDスロットル搭載)
マザーツール(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。付属品SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書測定範囲(導電率)0μS~200mS(TDS)0~132000ppm(塩分)0~12%質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度精度(導電率)±(2%F.S+1dgt)(TDS)±(2%F.S+1dgt)(塩分濃度)±0.5%F.S(温度)±0.8℃外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177導電率(レンジ/測定範囲/分解能)200μS/0~200.0μS/0.1μS2mS/0.2~2.000mS/0.001mS20mS/2~20.00mS/0.01mS200mS/20~200.0mS/0.1mSデータ出力SDカード、RS232C、USB出力塩分濃度範囲(%)(レンジ/分解能)0~12/0.01%使用環境0~50℃、湿度80%以下濃度換算(TDSレンジ/測定範囲/分解能)200ppm/0~132ppm/0.1ppm2000ppm/132~1320ppm/1ppm20000ppm/1320~13200ppm/10ppm200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
デジタル紫外線強度計
マザーツール¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から26日以内出荷UVA/Bを測定可能な紫外線強度計です。寸法(mm)本体:70×131×25、センサ:45×170×32質量(g)約230電源006P(9V)×1精度±(4%fs+2dgt)センサーフォトダイオード分解能1μW/cm2(0~1999)コード長さ(mm)約100測定レンジ19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)測定波長290nm~390nm
デジタル導電率計
マザーツール¥19,980税込¥21,9781個当日出荷水の濁度の目安となる導電率計です。付属品電導率電極×1、電池、取説幅(mm)70測定範囲1.999mS/cm、19.99mS/cm高さ(mm)131質量(g)約220奥行(mm)25電源006P(9V)×1測定項目導電率寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25分解能0.001(1.999mS)、0.01(19.99mS)精度(%)±1(+2dgt)機能数値調整ボリュームを使用して簡易校正が可能(校正用の基準液は別売)、電池残量が少なくなると液晶上に「LOBAT」表示でお知らせするローバッテリー機能搭載電池寿命(時間)約32(アルカリ電池)校正CD-14測定範囲(mS/cm)1.999~19.99最小目盛0.001(1.999mS)/0.01(19.99mS)表示精度±(1%+2dgt)サンプリング0.4秒/回表示項目導電率プローブ長(mm)Φ22×120
デジタルペン型メータ
マザーツール¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から21日以内出荷携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型PHメータです。付属品単4乾電池×4、pH電極PE-12×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取説仕様データロガー:100pts(最大)測定範囲pH:0~14pH、温度:-5~80℃質量(g)約130(電池含む)タイプペン型電源単4乾電池×4、消費電流DC4.8mA測定項目pH・温度精度pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃測定範囲(pH)0~14測定方式サーミスタ付属電極PE-12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×186×32表示分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ精度(pH)±0.02精度(℃)±0.8温度補償自動温度補正機能搭載分解能(℃)0.1機能測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載電池寿命(時間)約150校正自動キャリブレーションpH4、7、10サンプリング0.8秒データメモリ最大100ポイントディスプレイ3.5桁、LCD、バーグラフ表示、0.8秒/回使用環境0~60℃、80%RH以下、pH電極:-5~80℃使用環境温度(℃)0~50測定温度範囲(℃)-5~80ケーブル長(mm)128プローブ長(mm)Φ10×128防水保護等級IP67分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)80以下
ATC自動温度補正用センサー(PH-230SD専用)
マザーツール¥4,698税込¥5,1681個当日出荷SDカードデータロガデジタルPHメータのオプション品です。適合本体デジタルPH計 [PH-230SD]種別ATC自動温度補正用センサー
デジタル紫外線強度計(SDスロットル搭載)
マザーツール¥74,980~税込¥82,478~1台3日以内出荷から26日以内出荷k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ソフトケース測定範囲2mW/cm2 ・20mW/cm2k熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±(4%fs+2dgt)k/J熱電対:±(0.2%+0.5℃)表示分解能0.001mW/cm2・0.01mW/cm2K熱電対:0.1℃、J熱電対:0.1℃センサー高品位光ダイオード、赤外線色素補正フィルタ、熱電対(k・Jタイプ)(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力測定波長290~390nm(UVA領域)、248~260nm(UVC領域)使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
ペン型デジタル導電率計
マザーツール¥19,980税込¥21,9781個当日出荷携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型導電率計です。付属品単4形電池×4、取扱説明書質量(g)約170タイプペン型使用温度範囲(℃)0~50電源単4×4測定範囲(℃)0~60精度導電率/TDS温度±0.8℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×40分解能1uS/cm・0.01mS/cm(導電率)・1ppm/10ppm(TDS)精度(%)【導電率・TDS】±3(F.S±1dgt)分解能(℃)0.1温度精度±0.8℃機能測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載/電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載測定対象導電率、TDS、温度測定範囲(μS/cm)0~2000電池寿命(時間)約126校正1.413mS校正基準液仕様測定範囲(mS/cm)2~20.00測定レンジ導電率2000uS/cm・20.00mS/cm TDS2000ppm・20000ppm 温度60℃サンプリング約0.8秒使用環境pH電極:-5~80℃表示項目電気伝導率・TDS・温度オートパワーオフ無操作時間約10分測定範囲(ppm)0~1320(レンジ:2000ppm)、1320~13200(レンジ:20000ppm)アズワン品番64-3728-88温度補正(℃)0~60(自動)防水保護等級IP67湿度測定範囲(%RH)80
データロガーpH計 校正証明書付
マザーツール¥82,980税込¥91,2781台22日以内出荷SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:pH7/4/9●型番:PH-230SD●測定範囲(ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番64-3729-36校正証明書一般校正
ペン型導電率・TDS計 中国語版校正証明書付
マザーツール¥41,980税込¥46,1781個11日以内出荷1台で導電率とTDS(溶解性物質)と温度の測定が可能。導電率と温度を同時表示。防水規格IP67対応。MAX/MIN/DH機能付仕様測定対象:導電率・TDS・温度●測定範囲:(導電率)2000μS/cm(分解能:・20.00mS/cm(TDS)2000ppm・20000ppm●自動温度補正:0~60℃の範囲内●使用環境:0~50℃80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約126時間●サイズ:40(W)×186(H)×40(D)mm 約170g●付属品:単4形電池×4、取扱説明書●※温度の校正作業は含みませんアズワン品番64-3728-88-57校正証明書一般校正(中国語)
ペン型導電率・TDS計 英語版校正証明書付
マザーツール¥41,980税込¥46,1781個11日以内出荷1台で導電率とTDS(溶解性物質)と温度の測定が可能。導電率と温度を同時表示。防水規格IP67対応。MAX/MIN/DH機能付仕様測定対象:導電率・TDS・温度●測定範囲:(導電率)2000μS/cm(分解能:・20.00mS/cm(TDS)2000ppm・20000ppm●自動温度補正:0~60℃の範囲内●使用環境:0~50℃80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約126時間●サイズ:40(W)×186(H)×40(D)mm 約170g●付属品:単4形電池×4、取扱説明書●※温度の校正作業は含みませんアズワン品番64-3728-88-56校正証明書一般校正(英語)
ペン型導電率・TDS計 校正証明書付
マザーツール¥39,980税込¥43,9781個11日以内出荷1台で導電率とTDS(溶解性物質)と温度の測定が可能。導電率と温度を同時表示。防水規格IP67対応。MAX/MIN/DH機能付仕様測定対象:導電率・TDS・温度●測定範囲:(導電率)2000μS/cm(分解能:・20.00mS/cm(TDS)2000ppm・20000ppm●自動温度補正:0~60℃の範囲内●使用環境:0~50℃80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約126時間●サイズ:40(W)×186(H)×40(D)mm 約170g●付属品:単4形電池×4、取扱説明書●※温度の校正作業は含みませんアズワン品番64-3728-88-20校正証明書一般校正
データロガペン型PHメータ 中国語版校正証明書付
マザーツール¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷自動温度補正機能付。防水構造(IP-67)。データーロガ(100pts)。PH4/PH7基準液付属仕様センサ:pH:ガラス電極 温度:サーミスタ●測定範囲:温度:-5~80℃●分解能:温度(0.1℃)●精度:pH(±0.002pH)温度(±0.8℃)●温度補正等:自動キャリブレーションpH4・7・10●データロガ(100pts)●使用環境:0~60℃ 80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約150時間●サイズ:40(W)×186(H)×32(D)mm 約130g●付属品:pH4・7基準液×1、単4形電池×4、取扱説明書測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番64-3728-87-57校正証明書一般校正(中国語)
データロガペン型PHメータ 英語版校正証明書付
マザーツール¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷自動温度補正機能付。防水構造(IP-67)。データーロガ(100pts)。PH4/PH7基準液付属仕様センサ:pH:ガラス電極 温度:サーミスタ●測定範囲:温度:-5~80℃●分解能:温度(0.1℃)●精度:pH(±0.002pH)温度(±0.8℃)●温度補正等:自動キャリブレーションpH4・7・10●データロガ(100pts)●使用環境:0~60℃ 80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約150時間●サイズ:40(W)×186(H)×32(D)mm 約130g●付属品:pH4・7基準液×1、単4形電池×4、取扱説明書測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番64-3728-87-56校正証明書一般校正(英語)
データロガーpH計 中国語版校正証明書付
マザーツール¥58,980税込¥64,8781台9日以内出荷SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。仕様測定範囲(ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番1-1944-01-57校正証明書一般校正(中国語)
データロガーpH計 英語版校正証明書付
マザーツール¥58,980税込¥64,8781台9日以内出荷SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。仕様測定範囲(pH/ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番1-1944-01-56校正証明書一般校正(英語)
データロガーpH計 校正証明書付
マザーツール¥56,980税込¥62,6781台9日以内出荷SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。 バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。付属品pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース質量(g)約489電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V本体寸法(mm)68×45×177精度pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt測定範囲(pH)0~14分解能pH/0.01pH、ORP/1mV機能最大/最小値表示・データホールド・時計データ出力SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB測定範囲 ORP-1999~+1999mVアズワン品番1-1944-01-20校正証明書一般校正
PT100Ωセンサー
マザーツール¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷測定範囲(℃)-50~+400コード長さ(m)約1.1型番TP-101プローブ長(mm)Φ2.3×150アズワン品番1-1450-13
デジタルPHメータ(SDカードデータロガー)
マザーツール(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。付属品SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース測定範囲pH/0~14pH、酸化還元電位(ORP)/-1999~1999mV質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)測定項目pH・ORP(センサー別売)ケーブル長(m)約2精度酸化還元電位(ORP):±(0.5%+2dgt)測定範囲(pH)0~14付属電極PE-11表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mVセンサーPH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177精度(pH)±0.02(+2dgt)機能電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能、測定値を固定するデータホールド機能、MAX/MIN値表示機能電源自動OFF約10分データ出力SDカード、RS232C、USB出力電池寿命(時間)約120(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)ディスプレイ液晶バックライト付き使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH使用環境温度(℃)0~50測定範囲(mV)-1999~1999検出単位(pH)0.01、(ORP)1mVプローブ長(mm)Φ10×128アズワン品番1-1944-01商品タイプレンタル品はこちら分解能(pH)0.01校正証明書なし分解能(mV)1使用周囲湿度(%RH)10~85
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品