熱電対 Kタイプ シース型
(2件のレビュー)当日出荷
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。熱電対Kシースタイプ材質SUS316使用温度範囲(℃)650リード線ガラスリード線(m)2接続Y端子
表面センサー モールド型
(1件のレビュー)当日出荷
素線はタイプKにて、柔軟性があり対象物の表面に添付して測温が可能な熱電対です。応答速度が速く、基板等の対象物が小さいものに最適です。感温部は耐熱粘着テープを付け、リード線(ふっ素樹脂1メートル)ついています。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の表面温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定でも使用可能です。仕様先端耐熱ポリミイドテープ使用温度範囲(℃)220感温部(mm)5×18接続Y端子リード線(m)1熱電対Kタイプリード線PTFE関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付
(1件のレビュー)当日出荷
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。熱電対Kシースタイプ材質SUS316使用温度範囲(℃)650リード線ガラス(KCCH2)リード線(m)2接続Y端子
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3