絞り込み
ブランド
  • ヴェルヴォクリーア
  • モノタロウ(90)
  • 三商(2,354)
  • アズワン(2,038)
  • ケニス(1,331)
  • SIBATA(柴田科学)(1,203)
  • フロンケミカル(635)
  • ナリカ(616)
  • コクゴ(535)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(440)
  • 東亜DKK(407)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
  • エスコ(336)
  • Thermo Fisher Scientific(317)
  • アラム(289)
  • サンプラテック(277)
  • マルエム[理化学・容器](219)
  • TRUSCO(217)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 濃縮洗浄液 1L ヴェルヴォクリーア

    濃縮洗浄液 1L

    ヴェルヴォクリーア(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(1L)
    当日出荷
    貴金属に対して腐食性がなく、サビ・カビの発生を防ぐ効果もあります。 バフカスや油脂カスの溶解力が早く、水洗後の水きれが良いです。 水またはぬるま湯で20倍~30倍にうすめて使用し洗浄後はよく水洗いしてください。 溶解力が強いので浸漬洗浄もできますが、超音波洗浄器との併用により一層効果があります。 保存性がよく、溶解力の持続性が長く経済的です。
    用途貴金属、ステンレス加工品、メガネ枠などのバフ処理材(青棒、白棒、トリポリなど)の洗浄除去、油脂カスの除去トラスコ品番496-3164液性アルカリ性(pH10.7)
  • 卓上型超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア

    卓上型超音波洗浄器

    ヴェルヴォクリーア
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    出力の自動可変により、ピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。 発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。 洗浄槽には耐久性のあるステンレスを、ケースには耐薬性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。 自動タイマーは 30 秒から 30 分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単操作です。
    仕様【高周波出力変調】0~300%(平均に対し)、【発振周波数変調】変調幅土1kHz材質(ケース・フタ)ホリプロピレン、(底板)アルミ、(銘板)ポリエステル、(ACインレット)PBT、(ツマミ)ABS、(洗浄タンク)SUS304、(タンクパッキン)クロロプレンゴム、(足)EPDM、(電源コード)PVC/外皮、(定格銘板)ポリエステル・アルミ、(スノコ)SUS304、PVC/外皮質量(kg)2.5外形寸法(mm)1271×159×185定格電圧(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)170×100×80定格消費電力(W)40±(20%)電源コード3Pインレット式発振周波数(kHz)38.5タイマー設定0.5分~30分総務省型式指定第 AU-17014号振動子(超音波)ポルト締めラン ジュバン型高周波出力(W)25+10%平均/ピーク出力 75定格使用時間(分)30槽容量(L)約1.3
  • VS-100シリーズ用バスケット ヴェルヴォクリーア

    VS-100シリーズ用バスケット

    ヴェルヴォクリーア
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番112-6610種別アクセサリ寸法(mm)200×90×80
  • 超音波洗浄器 バスケット ヴェルヴォクリーア

    超音波洗浄器 バスケット

    ヴェルヴォクリーア
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途超音波洗浄器VS-150用バスケット。トラスコ品番112-6521適合機種VS-150材質本体:ステンレス(SUS304)メッシュ(網カゴ)幅(mm)220高さ(mm)70奥行(mm)170
  • 近接5周波卓上大型超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア

    近接5周波卓上大型超音波洗浄器

    ヴェルヴォクリーア
    289,800税込318,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    出力・発振周波数を可変し特徴ある発振モードごとに異なる洗浄効果を発揮します。
    付属品フタ・スノコ・コード材質(ケース)SUS-304(t=1.0mm)電源コード(m)2液温範囲(℃)5~70(デジタル式設定10℃単位)発振周波数(kHz)基本40対応溶液中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤振動子ボルト締ランジュバン型タイマー1~60分及び連続(デジタル式1分単位)材質(槽内)SUS-304(t=0.8mm)バルブ1/2インチボールバルブ
  • 超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア

    超音波洗浄器

    ヴェルヴォクリーア
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • VS-150用ビーカーホルダー ヴェルヴォクリーア

    VS-150用ビーカーホルダー

    ヴェルヴォクリーア
    8,398税込9,238
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容1000ccビーカー×2個、ビーカーホルダー種別アクセサリ寸法(mm)ビーカー:Φ105×150ホルダー:280×230
  • VS-100シリーズ用ビーカーホルダー ヴェルヴォクリーア

    VS-100シリーズ用ビーカーホルダー

    ヴェルヴォクリーア
    8,198税込9,018
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容500ccビーカー×2個、ビーカーホルダー種別アクセサリ寸法(mm)ビーカー:Φ85×155ホルダー:247×145
  • 卓上型超音波洗浄器強力型 ヴェルヴォクリーア

    卓上型超音波洗浄器強力型

    ヴェルヴォクリーア
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    低騒音設計のため静かです。医科用器具・光学器械・機械部品等の洗浄に。簡潔なスタイルで使いやすさ抜群。
    付属品洗浄槽ふた・電源コードトラスコ品番112-6512種別超音波洗浄器質量(kg)5.5材質(本体)スチール容量(L)4.5電源100V 50/60Hz洗浄槽内寸法(mm)230×180×110超音波出力(W)150電源コード(m)1.5(2Pインレット式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×182×255液温範囲(℃)5~70発振周波数(kHz)50材質(洗浄槽)SUS304(t=1.0mm)対応溶液中性・弱アルカリ洗剤タイマー設定0~15分及び連続振動子フェライト型定格消費電力(VA)200
  • ヴェルヴォクリーア 卓上超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア

    ヴェルヴォクリーア 卓上超音波洗浄器

    ヴェルヴォクリーア
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    出力の自動可変により、ピーク出力約7.5Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。 発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。 洗浄槽は耐久性のあるステンレスをケースに耐薬品性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。 自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単作業です。
    仕様高周波出力変調:0~300%(平均に対し)、超音波振動子:ボルト締めランジュバン型質量(kg)2.5外形寸法(mm)271×159×185容量(L)(洗浄槽)約1.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)40(±20%)洗浄槽内寸法(mm)170×100×80定格時間(分)30電源コード3Pインレット式発振周波数(kHz)38.5(変調幅±1)総務省型式指定第AU-17014号高周波出力(W)25±10%平均(ピーク75)タイマー0.5~30分

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
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
ヴェルヴォクリーアの科学研究・開発用品 【通販モノタロウ】