純水製造・純水関連 (6) 分溜・分離・抽出・ろ過 (3) カテゴリ: 科学研究・開発用品ブランド: Whatman(ワットマン)すべて解除
ポリキャップAS36 Whatman(ワットマン) 24日以内出荷
組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。
ポリキャップ AS(Aqueous Solution:水溶液用)は水溶液濾過におすすめです。ガラス繊維(GMF)製のプレフィルターとナイロン製のメンブレンを組み合せておりますので、フィルターの寿命が長く、大量のサンプルでも濾過しにくいサンプルでも容易に濾過することができます。
ガラス繊維プレフィルター内蔵のため、メンブレン(孔径は0.2、0.45、1.0 μm)寿命が長く、高い濾過効率。
ナイロン製のメンブレンは親水性の素材で、溶出物レベルが低くバイオセーフ。
クリーンな製品で、界面活性剤や離型剤などは不使用。
ハウジングは加熱溶着。接着剤や粘着剤など、添加剤は不使用。
バブルポイント法、圧減衰またはフォワードフロー法などによる完全性試験が可能。
コンパクトなサイズでありながら広い有効濾過面積。
オートクレーブ可能。
滅菌済み製品はガンマ線滅菌。
クリーンルーム内でISO品質システムに準拠した設備で製造。
用途 混合物、生体サンプル、バッファー、溶液浄化洗浄、酵素、免疫学、洗浄液、栄養学、点眼剤、製薬、試薬調整、塩溶液、治療薬、組織培養培地、ウイルス懸濁液 穴径(μm) 0.2 品名 ポリキャップ36AS 仕様 ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造 TGK品番 996-40-93-31
ポリキャップTC75 0.2/0.1μm 滅菌済 Whatman(ワットマン) 15日以内出荷
PESを2層に重ねたフィルターで目詰まりし難い低いタンパク質吸着性で水溶液のろ過におすすめ滅菌ろ過グレード用のHIMAチャレンジテストを合格完全性試験済みバブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能です。PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4μg/cm2インスリン:2.0μg/cm2ガンマグロブリン:1.5μg/cm2注)試験研究目的に限ります。
仕様 ●SB=段付きホース口:6~10mm(1/4”-3/8”)のチューブに接続可能●エンドトキシンレベル:LAL試験=0.5EU/mL●バブルポイント(水)(最終メンブレン):0.32Mpa(46psi)●ろ過方向:プレフィルターのある場合は、プレフィルターがインレット側に来るようにして、矢印方向に液が流れるようにしてください。 材質 サポートシステム:ポリプロピレン 滅菌 滅菌済み/カプセルは121℃で20分のオートクレーブ可能です(最高温度132℃)。完全性試験はオートクレーブの後に行ってください。 有効ろ過面積(cm2 ) 930 ハウジング ポリプロピレン インレット/アウトレット接続 SB、SB 耐圧(bar) 0.41MPa(60psi) 結合方式 加熱圧着 アズワン品番 62-6178-65 ベント インレット側 材質(メンブレン) ポリエーテルスルホン(PES) 孔径(Φμm) 0.2/0.1
ポリキャップ TC150 Whatman(ワットマン) 24日以内出荷
組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。
ポリキャップ TC/PESにはフィリングベルつきの製品とベルなしの製品があります。ポリエーテルスルホン(PES)を2層に重ねたメンブレンフィルターを内蔵しており、目詰まりしやすい水溶液を効率的に濾過できます。
ポリキャップ TC/PESの孔径は0.2/0.1、0.2/0.2、0.8/0.2 μmの3種類があり、滅菌濾過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格。
製造工程で100%完全性試験済みで、微生物を保持。
ハウジングは加熱圧着してあり、界面活性剤や離型剤は不使用。
バブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能。
滅菌済み製品と未滅菌製品、およびフィリングベルつき製品とベルなし製品をご用意。
クリーンルームでISO認可設備により製造。
PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4 μg/cm2 インスリン:2.0 μg/cm2 ガンマグロブリン:1.5 μg/cm2
用途 水溶液
生体サンプル
バッファー
溶液浄化洗浄
酵素
高品質水
粒子計数溶液
製薬溶液
試薬調整
塩溶液
組織培養培地
ウイルス懸濁液 穴径(μm) 0.2 仕様 ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造 TGK品番 996-40-93-36 品名 ポリキャップ150TC
ポリキャップAS75 0.2μm, 未滅菌, Inlet: 3/8"FNPT, Outlet: 3/8"FNPT 1パック 5個入 Whatman(ワットマン) 18日以内出荷
GMF/ナイロンの2層構造フィルター水溶液のろ過におすすめコンパクトなサイズで広い有効ろ過面積ガラス繊維(GMF)製のプレフィルターとナイロン製のメンブレンを組合せているので、フィルターの寿命が長く、大量のサンプルやろ過が困難なサンプルのろ過におすすめです。バブルポイント法、圧力損失またはフォワードフロー法による完全性試験が可能です。オートクレーブが可能です。注)試験研究目的に限ります。
仕様 ●Waterバブルポイント:2.9bar(42psi)●エンドトキシンレベル:LAL試験≦0.5EU/mL●バイオセーフ:USP Class VIに合格した材質を使用●プレフィルター:ガラス繊維にポリオレフィンモノフィラメント不織布をダブルで重ねたもの 材質 サポートシステム:ポリプロピレン 滅菌 未滅菌/オートクレーブする場合は121℃で20分間(最高温度132℃)。完全性試験はオートクレーブ後に行ってください。フィリングベルはオートクレーブに対応していないので、はずしてからオートクレーブを行ってください。 材質(フィルター) ナイロン 有効ろ過面積(cm2 ) 820 ハウジング ポリプロピレン インレット/アウトレット接続 3/8”FNPT、3/8”FNPT 耐圧(bar) 4.1(60psi) 結合方式 加熱溶着 アズワン品番 62-6177-23 ベント インレット側 孔径(Φμm) 0.2
ポリキャップTC36 フィリングベル付, 孔径 0.2/0.2μm 滅菌済 Whatman(ワットマン) 18日以内出荷
PESを2層に重ねたフィルターで目詰まりし難い低いタンパク質吸着性で水溶液のろ過におすすめ滅菌ろ過グレード用のHIMAチャレンジテストを合格完全性試験済みバブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能です。PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4μg/cm2インスリン:2.0μg/cm2ガンマグロブリン:1.5μg/cm2注)試験研究目的に限ります。
仕様 ●SB=段付きホース口:6~10mm(1/4”-3/8”)のチューブに接続可能●エンドトキシンレベル:LAL試験=0.5EU/mL●バブルポイント(水)(最終メンブレン):0.27Mpa(40psi)●ろ過方向:プレフィルターのある場合は、プレフィルターがインレット側に来るようにして、矢印方向に液が流れるようにしてください。 材質 サポートシステム:ポリプロピレン 滅菌 滅菌済み/カプセルは121℃で20分のオートクレーブ可能です(最高温度132℃)。完全性試験はオートクレーブの後に行ってください。 有効ろ過面積(cm2 ) 440 ハウジング ポリプロピレン インレット/アウトレット接続 SB、SB 耐圧(bar) 0.41MPa(60psi) 結合方式 加熱圧着 アズワン品番 62-6178-68 ベント インレット側 材質(メンブレン) ポリエーテルスルホン(PES) 孔径(Φμm) 0.2/0.2
ポリキャップAS36 フィリングベル付 0.2μm 滅菌済 Whatman(ワットマン) 18日以内出荷
GMF/ナイロンの2層構造フィルター水溶液のろ過におすすめコンパクトなサイズで広い有効ろ過面積ガラス繊維(GMF)製のプレフィルターとナイロン製のメンブレンを組合せているので、フィルターの寿命が長く、大量のサンプルやろ過が困難なサンプルのろ過におすすめです。バブルポイント法、圧力損失またはフォワードフロー法による完全性試験が可能です。オートクレーブが可能です。注)試験研究目的に限ります。
仕様 ●SB=段付きホース口:6~10mm(1/4”-3/8”)のチューブに接続可能●Waterバブルポイント:2.9bar(42psi)●エンドトキシンレベル:LAL試験≦0.5EU/mL●バイオセーフ:USP Class VIに合格した材質を使用●プレフィルター:ガラス繊維にポリオレフィンモノフィラメント不織布をダブルで重ねたもの 材質 サポートシステム:ポリプロピレン 滅菌 滅菌済み/オートクレーブする場合は121℃で20分間(最高温度132℃)。完全性試験はオートクレーブ後に行ってください。フィリングベルはオートクレーブに対応していないので、はずしてからオートクレーブを行ってください。 材質(フィルター) ナイロン 有効ろ過面積(cm2 ) 400 ハウジング ポリプロピレン インレット/アウトレット接続 SB、SB 耐圧(bar) 4.1(60psi) 結合方式 加熱溶着 アズワン品番 62-6178-47 ベント インレット側 孔径(Φμm) 0.2
ポリキャップTC150 0.65/0.45μm 滅菌済 Whatman(ワットマン) 18日以内出荷
PESを2層に重ねたフィルターで目詰まりし難い低いタンパク質吸着性で水溶液のろ過におすすめ滅菌ろ過グレード用のHIMAチャレンジテストを合格完全性試験済みバブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能です。PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4μg/cm2インスリン:2.0μg/cm2ガンマグロブリン:1.5μg/cm2注)試験研究目的に限ります。
仕様 ●1/2”SB=段付きホース口:10~12mm(3/8”-1/2”)のチューブに接続可能●エンドトキシンレベル:LAL試験=0.5EU/mL●バブルポイント(水)(最終メンブレン):0.21Mpa(30psi)●ろ過方向:プレフィルターのある場合は、プレフィルターがインレット側に来るようにして、矢印方向に液が流れるようにしてください。 材質 サポートシステム:ポリプロピレン 滅菌 滅菌済み/カプセルは121℃で20分のオートクレーブ可能です(最高温度132℃)。完全性試験はオートクレーブの後に行ってください。 有効ろ過面積(cm2 ) 1900 ハウジング ポリプロピレン インレット/アウトレット接続 1/2”SB、1/2”SB 耐圧(bar) 0.41MPa(60psi) 結合方式 加熱圧着 アズワン品番 62-6178-77 ベント インレット側 材質(メンブレン) ポリエーテルスルホン(PES) 孔径(Φμm) 0.65/0.45
ポリキャップAS36 0.45μm滅菌済 Whatman(ワットマン) 22日以内出荷
GMF/ナイロンの2層構造フィルター水溶液のろ過におすすめコンパクトなサイズで広い有効ろ過面積ガラス繊維(GMF)製のプレフィルターとナイロン製のメンブレンを組合せているので、フィルターの寿命が長く、大量のサンプルやろ過が困難なサンプルのろ過におすすめです。バブルポイント法、圧力損失またはフォワードフロー法による完全性試験が可能です。オートクレーブが可能です。注)試験研究目的に限ります。
仕様 ●SB=段付きホース口:6~10mm(1/4”-3/8”)のチューブに接続可能●Waterバブルポイント:2.1bar(30psi)●エンドトキシンレベル:LAL試験≦0.5EU/mL●バイオセーフ:USP Class VIに合格した材質を使用●プレフィルター:ガラス繊維にポリオレフィンモノフィラメント不織布をダブルで重ねたもの 材質 サポートシステム:ポリプロピレン 滅菌 滅菌済み/オートクレーブする場合は121℃で20分間(最高温度132℃)。完全性試験はオートクレーブ後に行ってください。フィリングベルはオートクレーブに対応していないので、はずしてからオートクレーブを行ってください。 材質(フィルター) ナイロン 有効ろ過面積(cm2 ) 400 ハウジング ポリプロピレン インレット/アウトレット接続 SB、SB 耐圧(bar) 4.1(60psi) 結合方式 加熱溶着 アズワン品番 62-6178-45 ベント インレット側 孔径(Φμm) 0.45
ポリキャップ TC36 Whatman(ワットマン) 24日以内出荷
組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。ポリキャップ TC/PESにはフィリングベルつきの製品とベルなしの製品があります。ポリエーテルスルホン(PES)を2層に重ねたメンブレンフィルターを内蔵しており、目詰まりしやすい水溶液を効率的に濾過できます。ポリキャップ TC/PESの孔径は0.2/0.1、0.2/0.2、0.8/0.2 μmの3種類があり、滅菌濾過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格。製造工程で100%完全性試験済みで、微生物を保持。ハウジングは加熱圧着してあり、界面活性剤や離型剤は不使用。バブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能。滅菌済み製品と未滅菌製品、およびフィリングベルつき製品とベルなし製品をご用意。クリーンルームでISO認可設備により製造。 PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4 μg/cm2 インスリン:2.0 μg/cm2 ガンマグロブリン:1.5 μg/cm2
用途 水溶液
生体サンプル
バッファー
溶液浄化洗浄
酵素
高品質水
粒子計数溶液
製薬溶液
試薬調整
塩溶液
組織培養培地
ウイルス懸濁液 穴径(μm) 0.2 仕様 ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造 TGK品番 996-40-93-34 品名 ポリキャップ36TC
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります 科学研究・開発用品 の新着商品 ページ: 1/ 3