カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LLG Labware
- モノタロウ(110)
- アズワン(7,913)
- Merck(メルクミリポア)(2,977)
- TGK(東京硝子器械)(2,714)
- 三商(2,380)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- Thermo Fisher Scientific(1,625)
- ADVANTEC(1,588)
- ケニス(1,498)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,235)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(867)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(805)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(704)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

オートサンプラー用バイアル LLG Labware 9-425シリーズ
LLG Labware¥2,398~税込¥2,638~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。容量(mL)1.5材質(本体)ホウケイ酸ガラスキャップタイプ9-425口形状ねじ口
オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 青スクリューキャップ+セプタム
LLG Labware¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。色(スクリューキャップ) 青材質(キャップ)PP
オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 青スクリューキャップ+スリットセプタム
LLG Labware¥5,298税込¥5,8281袋(100個)当日出荷キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。仕様セプタムスリットあり(PTFE/シリコン)色(スクリューキャップ) 青材質(キャップ)PPアズワン品番3-9527-23
オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 穴無し青スクリューキャップ+セプタム
LLG Labware¥2,898~税込¥3,188~1袋(100個)翌々日出荷キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。色(スクリューキャップ) 穴無し青材質(キャップ)PP
オートサンプラー用マイクロバイアル LLG Labware
LLG Labware(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。仕様キャップ規格9-425材質硼珪酸ガラスサイズΦ11.6×32mm
オートサンプラー用プラスチックバイアル LLG Labware
LLG Labware¥3,998税込¥4,3981袋(100本)当日出荷GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。生体アプリケーションや金属含有率の高いサンプルに適しています。容量(mL)0.3アズワン品番3-9524-02
染色バット
LLG Labware¥2,898税込¥3,1881本当日出荷最大20枚のスライドガラスが収納可能です(スライドの厚みによる)。 スライド用バスケットは不要です。仕様横型材質ソーダ石灰ガラスサイズ(適応スライド)76×26mmサイズ(mm)87×74×40アズワン品番4-4394-01スロット数(個)10
pH試験紙 詰替用
LLG Labware¥3,267税込¥3,5941箱(3巻)当日出荷から翌々日出荷使用後は詰替用ロールに詰替えて再使用できるため、経済的です。仕様pH測定目盛間隔:1幅(mm)8長さ(m)5
染色バット
LLG Labware¥2,398税込¥2,6381本当日出荷最大16枚のスライドガラスが収納可能です(スライドの厚みによる)。 フロスト付きスライドガラスを使用することが可能です。仕様縦型材質ソーダ石灰ガラスサイズ(適応スライド)76×26mmサイズ(mm)60×60×105アズワン品番4-4394-02スロット数(個)9
オートサンプラー用バイアル用 ラベル付透明バイアル 100本入
LLG Labware¥3,998税込¥4,3981箱(100本)当日出荷GC、LCオートサンプラー(島津製作所)に適しています。仕様ラベル付透明バイアル材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP容量(mL)1.5寸法(Φ×mm)11.6×32キャップ8-425アズワン品番3-9526-22
オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 黒スクリューキャップ+セプタム
LLG Labware¥4,998税込¥5,4981袋(100個)当日出荷キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。仕様セプタムスリット無し(PTFE/シリコン)色(スクリューキャップ) 黒材質(キャップ)PPアズワン品番3-9527-19
オートサンプラー用バイアル 8-425シリーズ用オプション品 黒キャップ+スリットセプタム
LLG Labware¥12,980税込¥14,2781袋(100個)当日出荷仕様黒キャップ+スリットセプタム(PTFE/シリコン)、キャップサイズ: 8-425材質PPアズワン品番3-9526-17
オートサンプラー用プラスチックバイアル LLG Labware
LLG Labware¥13,980税込¥15,3781袋(100本)翌々日出荷GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。容量(mL)0.2アズワン品番3-9524-01
スナップキャップオートサンプラー用バイアル LLG Labware用透明スナップキャップ
LLG Labware¥3,498~税込¥3,848~1袋(100個)翌々日出荷種別Labware用 透明スナップキャップ
バイヤル瓶黒フタ
LLG Labware¥3,198税込¥3,5181パック(100個)翌々日出荷仕様黒キャップ+セプタム(PTFE/ゴム)材質PP規格キャップ規格:8-425アズワン品番3-9526-35
ND20 クリンプバイアル アルミキャップ・PTFEシール 用キャップ 100個入
LLG Labware¥6,998税込¥7,6981箱(100個)当日出荷化学耐性に優れています。仕様キャップ材質アルミニウム・PTFE厚さ(mm)3アズワン品番4-5156-11
マイクロホモジナイザー
LLG Labware¥6,698税込¥7,3681本10日以内出荷PCR・マイクロチューブ用の乳棒です。 繰り返し使用可能なステンレス製です。材質ステンレス耐熱温度(℃)200耐用温度(℃)-196~200(オートクレーブ可)
ラボクリーンブラシ 10本入
LLG Labware¥7,598~税込¥8,358~1パック(10本)当日出荷芯の先にスポンジがついており洗浄物を傷つけにくいです。 芯を曲げる事が可能です。 フック等に吊り下げることが可能なハンドル形状です。材質ブラシ/ナイロン(Perlon(R))、芯/ステンレススチール、ハンドル/PP
オートサンプラー用バイアル 8-425シリーズ用オプション品
LLG Labware¥3,998税込¥4,3981箱(100個)当日出荷仕様穴無し黒キャップ+セプタム(PTFE/ゴム)材質PP規格(キャップ)8-425アズワン品番3-9526-39
帯電防止ディッシュ ホワイト 1000枚入
LLG Labware¥7,598~税込¥8,358~1箱(1000枚)翌々日出荷から12日以内出荷希酸・弱酸、水溶液、アルコールおよび塩基に生物学的に耐性があります。皿は浅く、底面が広く平らで転倒しにくくなっています。角が丸みを帯びているためサンプルを別の容器に容易に移し替えることができます。材質PS使用温度範囲-10~+70℃
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品