絞り込み
ブランド
- ムロオカ産業
- モノタロウ(110)
- アズワン(7,910)
- Merck(メルクミリポア)(2,976)
- TGK(東京硝子器械)(2,708)
- 三商(2,382)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- Thermo Fisher Scientific(1,628)
- ADVANTEC(1,590)
- ケニス(1,498)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,235)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(871)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(805)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(707)
- ブランドをもっと見る

ITピペット
ムロオカ産業¥12,980~税込¥14,278~1個ほか翌日出荷ノーズコーンが透明のため、液の吸い込みを目視できる国産のマイクロピペットです。 軽量で操作性に優れており、スムーズに分注ができます。 操作ボタンが容量ごとに色分けされており、容易に判別ができます。
リザーバー
ムロオカ産業¥21,980~税込¥24,178~1袋(100個)ほか10日以内出荷マルチチャンネルピペットを使用した分注の際に便利です。ディスポーザブルタイプです。オートクレーブにより、複数回使用できます。材質PP滅菌済底形状V底オートクレーブの可否可
リザーバー 10mL U-896-R10シリーズ
ムロオカ産業¥14,980税込¥16,4781袋(20袋×5個)7日以内出荷高品質なポリプロピレン製のリザーバーです。容量の分かりやすい目盛り付きです。材質PP寸法(mm)90×40×20容量(mL)10アズワン品番64-6434-82
フィルター 1袋 MS-FSシリーズ
ムロオカ産業¥3,998税込¥4,3981袋(100個)4日以内出荷気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端に装着します。従来のフィルタの材質に使用されていた人工繊維と比較して、エアロゾル等の吸引防止機能が改善されています。対応機種IT-1000N/ITC-1000N/G-1000N/M-803/M-804アズワン品番69-3154-54通気孔50Φμm気孔率(%)38~43
M’s(R) G-RACK ガラスチップ用ラック MS-C-STシリーズ
ムロオカ産業¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷ガラスチップの装着作業が効率的に行えます。材質ポリカーボネートサイズ(cm)9.5×8×19.5
M'S G-RACK MS-C-STシリーズ
ムロオカ産業¥5,198~税込¥5,718~1個ほか4日以内出荷ガラスチップの装着作業が簡単にできます。オートクレーブ可、UV耐用材質PP寸法(cm)7.2×9.0×11.2
ガラスチップ GLTシリーズ
ムロオカ産業¥3,998~税込¥4,398~1個(20本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷プラスチックチップで採取不可の溶剤等を採取できます。アダプターを使用してM's ITピペット及びM's DISPENSERに装着できます。
ガラスチップアダプター Fシリーズ
ムロオカ産業¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷M's ITピペット Gシリーズ及びM's DISPENSER M-800シリーズ(M-802~M-806)に取付可能です。材質フッ素ゴム
スタンド
ムロオカ産業¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷回転式で、M'sピペット及びディスペンサーを6本掛ける事が出来ます。材質羽根・シャフト・シャフトカバー/PC、その他金属/一般鋼材直径(Φmm)羽根/100、土台/70質量(g)762全長(cm)33アズワン品番63-4218-01
M's ITピペット TypeG Gシリーズ
ムロオカ産業¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷有機溶媒、酸、アルカリなどピペットチップで採取できる全ての製品に使用可能です。5000ul.10000ul用として、アセトン系の溶剤を御使用時は、シリコン製Oリングに交換して頂くと御使用頂けます。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/ETFE、ORING/FKM+ETFEーティング、FVMQ、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS全長(mm)290質量(g)113容量(μL)1000~5000全長(cm)29アズワン品番63-4217-91
M's ITピペット TypeS ITシリーズ
ムロオカ産業¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた汎用タイプ。UV照射対応。軽量かつピペッティング感触最高を目指しました。気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端にガードフィルターを装着しています。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/SUS、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS質量(g)87容量範囲(μL)100~1000全長(cm)28アズワン品番63-4217-88
M's ITピペット TypeS ITシリーズ
ムロオカ産業¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から7日以内出荷コストパフォーマンスに優れた汎用タイプ。UV照射対応。軽量かつピペッティング感触最高を目指しました。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/SUS、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS
M's ITピペット TypeQ ITQシリーズ
ムロオカ産業¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から8日以内出荷微量のサンプルも完全吐出できます。UV照射対応。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/SUS、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS質量(g)67全長(cm)22
M'S(R)ITチップ 1000uL クリア MS-T-1000-2シリーズ
ムロオカ産業¥9,498~税込¥10,448~1袋(1000本)ほか6日以内出荷から17日以内出荷高品質なポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。epochal8シリーズ、super-8000シリーズの推奨チップです。材質PP長さ(mm)81容量(μL)1000
M'S(R)ITチップ 200uL クリア MS-T-200-2シリーズ
ムロオカ産業¥9,498~税込¥10,448~1袋(1000本)ほか6日以内出荷から24日以内出荷高品質なポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。epochal8シリーズ、super-8000シリーズの推奨チップです。材質PP長さ(mm)53規格(ラック) SBS容量(μL)200対応機種IT-20N・IT-100N・IT-200N・G-200N・ITE-200・M-801・M-802・super-8001・super-8002チップ色クリアー
M'S(R)ITチップ 10uL クリア MS-T-10シリーズ
ムロオカ産業¥8,998~税込¥9,898~1袋(1000本)ほか5日以内出荷から10日以内出荷高品質なポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。epochal8シリーズ、super-8000シリーズの推奨チップです。材質PP規格(ラック) SBS容量(μL)10対応機種ITQ-2N・ITQ-10N・ITE-2・ITE-10チップ色クリアー
M'S(R)ガラスチップ専用ピペット SOLVENT-R
ムロオカ産業¥32,980~税込¥36,278~1本6日以内出荷各製品ごとに容量(メーカー社内規定容量)テストを行ったテスト結果付きです。チップインジェクター機構があり、ガラスチップの脱着作業も片手で行えます。グリップを握ることでロックされる機構のため、ロックボタンの操作の必要はありません。ETFE(ピストン)、気化排気口(特許取得済)を採用し、耐薬品性に優れています。材質ピストン/ETFE、Oリング/FKM+ETFEコーティング、ノーズコーン/PP(UV吸収剤入り)・FKM+ETFEコーティング適合チップガラスチップ
M’s ディスペンサー Mシリーズ
ムロオカ産業¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷材質グリップ/PC、ノーズコーン/PP、ピストン/PP、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS全長(mm)250質量(g)101容量(μL)50~250アズワン品番63-4217-97
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品