カテゴリ
絞り込み
ブランド
- tantore
- モノタロウ(110)
- アズワン(7,913)
- Merck(メルクミリポア)(2,977)
- TGK(東京硝子器械)(2,714)
- 三商(2,380)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- Thermo Fisher Scientific(1,625)
- ADVANTEC(1,588)
- ケニス(1,498)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,235)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(867)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(805)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(704)
- ブランドをもっと見る

サランロック三次元不織布 amiom150シリーズ
tantore¥32,980~税込¥36,278~1枚4日以内出荷から7日以内出荷カットして使用することができます。 サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。 物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。 通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。 サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。 ※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
電磁波シールドクロス
tantore¥6,398~税込¥7,038~1枚当日出荷から4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質ポリエステル+銅+ニッケル表面抵抗値(Ω)0.03
ステンレス亀甲金網 幅910mm×長さ1m
tantore¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から7日以内出荷金切りハサミなどでカットできます 寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。 防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。サイズ幅910mm×長さ1m
ナイロン製プランクトンネット
tantore¥8,198~税込¥9,018~1枚3日以内出荷から26日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
食品衛生FDA対応 ナイロンメッシュ
tantore¥9,998~税込¥10,998~1枚3日以内出荷から7日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ幅1270mm×長さ1m
銅メッシュ
tantore¥16,980~税込¥18,678~1枚3日以内出荷から5日以内出荷導電性と熱伝導率が高く、展延性が良く加工がしやすいです。 ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質銅
サランロック三次元不織布 amiシリーズ
tantore¥27,980~税込¥30,778~1枚4日以内出荷から7日以内出荷カットして使用することができます。 サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。 物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。 通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。 サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。 ※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。仕様嵩密度:50kg/m3、比表面積:740(m2/m3)、空間率:0.97
サランハニカム立体織り
tantore¥32,980~税込¥36,278~1枚4日以内出荷高い難燃性 耐薬品性に優れる ほとんど給水しない(水キレが良い) サランハニカムは立体織のため、目開きや開口率が計算できませんので記載しておりません。
電磁波シールドクロス 0.1mm厚タイプ 100MHz以上向け
tantore¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷電磁波シールド 性能表記は、最低限を保障する値ではございません ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質ポリエステル+銅+ニッケル厚さ(mm)0.1サイズ1070mm×1mアズワン品番65-0597-58シールド効果79.9dB(100MHz)、92.5dB(1GHz)
テフロンメッシュ
tantore¥16,980~税込¥18,678~1枚4日以内出荷難燃性 耐熱性(-100~260℃) 非粘着性 高い電気絶縁抵抗 摩擦係数が低い 高い耐薬品性 ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様数量:1枚、糸径:200μm
銅メッシュ 200メッシュ 目開き0.077mm
tantore¥26,980~税込¥29,678~1式(5枚)ほか4日以内出荷電気・熱伝導性・加工性に優れています。 軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすく、耐食性に優れています。 こまめな手入れで光沢が保てます。工作・補修にもおすすめです。 ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m
tantore¥15,980~税込¥17,578~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ幅1m×長さ1m
PTFE濾過布 目開き1μ 糸径300μ 開口率1%
tantore¥17,980~税込¥19,778~1枚3日以内出荷から4日以内出荷優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。 摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。 粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。 その他、スペーサーとしても便利。目開き1μ開口率(%)0.01糸径(μ)300
テフロン60メッシュ 目開き263μm
tantore¥11,980~税込¥13,178~1枚3日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様数量:1枚線径(μm)160開口率(%)0.387目開き(μm)263
ステンレス溶接金網 ピッチ6.35mm 目開き5.55mm メッシュ:4 線径:0.8mm 幅1000mm
tantore¥33,930~税込¥37,323~1枚ほか6日以内出荷から8日以内出荷ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
金属製メッシュ 純チタン 100角
tantore¥25,980~税込¥28,578~1枚6日以内出荷から7日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。寸法(mm)100×100
テフロンメッシュ TEFシリーズ
tantore¥28,980税込¥31,8781枚7日以内出荷。耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様●目開き(μ):1020●メッシュ:20●線径(μ):250●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):490●開口率:65%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-04
ポリエステルメッシュ
tantore¥7,698~税込¥8,468~1枚(1m)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質ポリエステル長さ(m)1
ポリエステル製プランクトンネットメッシュ
tantore¥9,298~税込¥10,228~1枚3日以内出荷から7日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
ネトロンシート土木用
tantore¥9,998~税込¥10,998~1枚4日以内出荷から7日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
ポリエステルメッシュ 200mm角
tantore¥9,998~税込¥10,998~1枚3日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ幅200×長さ200mm
ポリエステルメッシュ カレンダープレス 目開き1μm 200mm角
tantore¥13,980税込¥15,3781枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ幅200×長さ200mm目開き1μアズワン品番65-3695-75開口率(%)0.015糸径(μ)34/40
PTFE濾過布 目開き5μ 糸径300μ 開口率1%
tantore¥17,980~税込¥19,778~1枚3日以内出荷から5日以内出荷優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。 摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。 粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。 その他、スペーサーとしても便利。目開き5μ開口率(%)0.01糸径(μ)300
透視性電磁波シールドメッシュ袋 83dB サイズ
tantore¥22,980~税込¥25,278~1枚4日以内出荷から14日以内出荷透視性があり中身が視認可能 袋の上からスマホを操作可能(拡大などの2本指での操作はできません) 手軽な電磁波シールド シールド性能:83dB(最低限を保障する値ではございません)仕様素材シールド性能:83dB材質ポリエステル+銅+ニッケル
ポリプロピレンマイクロメッシュ
tantore¥13,980~税込¥15,378~1枚4日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ幅1000mm×長さ1m
透視性電磁波シールドメッシュ 50dB
tantore¥27,980~税込¥30,778~1枚3日以内出荷から6日以内出荷透視性電磁波シールド 性能表記は、最低限を保障する値ではございません ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質ポリエステル+銅+ニッケル厚さ(mm)約0.1シールド効果50dB(100MHz)、60dB(1GHz)
精細ポリプロピレンメッシュ
tantore¥4,698~税込¥5,168~1枚3日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質PP(ポリプロピレン)サイズ100×100mm
...
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品