絞り込み
ブランド
  • 三和紙工(sanwapap)
  • モノタロウ(110)
  • アズワン(7,911)
  • Merck(メルクミリポア)(2,975)
  • TGK(東京硝子器械)(2,713)
  • 三商(2,380)
  • ジーエルサイエンス(2,044)
  • Thermo Fisher Scientific(1,625)
  • ADVANTEC(1,588)
  • ケニス(1,498)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,235)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • エスコ(867)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(805)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(704)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラスカバー(紙グラスハット) 100枚入 三和紙工(sanwapap)

    グラスカバー(紙グラスハット) 100枚入

    三和紙工(sanwapap)
    1,698税込1,868
    1袋
    4日以内出荷
    1タイプで2サイズのグラスに適合するよう設計されており、従来製品に比べ保管スペースを有効に使えます。 容器等のホコリよけにも利用できます。 日本製紙連合会承認:食品対応原紙を使用しております。
    耐熱温度(℃)-100~270
  • おしぼりハンディII SWP-3045 三和紙工(sanwapap)

    おしぼりハンディII SWP-3045

    三和紙工(sanwapap)
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    ワンプッシュで衛生的な清拭ウエットタオルやおしぼりが提供でき、一度で清掃、除菌、消臭を担うことができます。 専用タオルロールは、ご使用頂く場所や用途、場面によってタオルの種類や1本の長さを選択することができます。 フキーナー除菌消臭液は、2.4Lの水タンクにボトルキャップ2杯(40mL)で60倍に希釈され、優れた除菌効果を発揮します。
    仕様●タオルロール素材:レーヨン製●フキーナー除菌消臭液:成分:アルキルベンジルアンモニウムクロライド、2-フェノキシエタノール、イソプロピルアルコール、精製水[無色透明・水溶性・無臭・引火性無・雑品]●本体付属機能:5段階長さ調節切替機能付(20・25・30・35・40cm)常温または暖温(88℃保持)切替機能付水切れお知らせブザー、ランプ表示機能付カッター刃(回転刃)逆回転機能付(ジャミング解除機能付)質量(kg)13外形寸法(mm)W220×D500×H465消費電力(W)200電源AC100 50/60Hzタンク容量(L)2.4L保証期間2年間
  • キッチンペーパー 150枚巻×10本入 三和紙工(sanwapap)

    キッチンペーパー 150枚巻×10本入

    三和紙工(sanwapap)
    24,980税込27,478
    1箱
    6日以内出荷
    ノリを一切使用しない特殊製法でパルプ本来の吸収力を存分に発揮できるキッチンペーパーに仕上げました。 バインダー不使用のため、水分(ドリップ)を吸収。 水の力で編み込む特殊製法で濡れてもボロボロちぎれない、驚異の強度。
    材質天然素材100%・石油原料使用0%・合成繊維使用0%
  • 専用タオルロール W 24ロール 三和紙工(sanwapap)

    専用タオルロール W 24ロール

    三和紙工(sanwapap)
    32,980税込36,278
    1箱
    6日以内出荷から13日以内出荷
    材質レーヨン

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品