透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ 粘着なし 両面PET TA50シリーズヒートラボ13日以内出荷
PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。
仕様粘着なし(両面PET)、端子部処理:電極部2か所にラグ端子を取付け・ケーブルなし厚さ(mm)ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1寸法(mm)発熱面:寸法(mm)機能自己温度制御:なし耐熱温度(℃)100抵抗値(Ω)抵抗値()
透明フィルムヒーター(低抵抗タイプ)粘着なし(両面PET)100×100mmヒートラボ11日以内出荷
PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。
仕様粘着なし(両面PET)、端子部処理:電極部2か所にラグ端子を取付け・ケーブルなし厚さ(mm)ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1寸法(mm)発熱面:96×80電圧使用推奨:AC/DC問わず14V以下耐熱温度(℃)100制御機能自己温度:なし外寸法(mm)100×100アズワン品番4-4633-12抵抗値(Ω)端子間:9.1 (±15%)
透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ TA50シリーズヒートラボ13日以内出荷
PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。
厚さ(mm)ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1寸法(mm)発熱面:寸法(mm)機能自己温度制御:なし耐熱温度(℃)100抵抗値(Ω)抵抗値()
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3