絞り込み
ブランド
  • 藤原製作所
  • モノタロウ(110)
  • アズワン(7,914)
  • Merck(メルクミリポア)(2,974)
  • TGK(東京硝子器械)(2,712)
  • 三商(2,380)
  • ジーエルサイエンス(2,044)
  • Thermo Fisher Scientific(1,627)
  • ADVANTEC(1,589)
  • ケニス(1,498)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,235)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,020)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • エスコ(865)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(808)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(706)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 山中式土壌硬度計 藤原製作所

    山中式土壌硬度計

    藤原製作所(2件のレビュー)
    37,900税込41,690
    1個
    当日出荷
    土壌断面に対しコーン部を圧入し、土壌硬度を測定します。土壌以外の軟質物にも使用可能です。 普及型は材質が先端コーン部以外が樹脂製のため、コストパフォーマンスに優れています。
    寸法(mm)Φ50×230目盛硬度指数:0~40mm、1mm目盛、遊動指標、測定圧縮長用強度換算表付、支持力:0~∞kg/cm2、ばね強度8kg
  • セル用洗浄液 セルオチル液 藤原製作所

    セル用洗浄液 セルオチル液

    藤原製作所
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷
    無リン酸系の液体洗浄剤で、セル汚染除去に適しています。 通常は2~5%に希釈してご使用ください。
    容量(mL)500アズワン品番2-660-01
  • ワグネルポット 藤原製作所

    ワグネルポット

    藤原製作所
    1,190税込1,309
    1個
    翌々日出荷
    付属品排水導管材質白色ハインパクトスチロール樹脂下口取付
  • 【レンタル】土壌pH計 藤原製作所

    【レンタル】土壌pH計

    藤原製作所
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    データメモリー機能を搭載し最大100地点までのメモリー可能!
    仕様【データロギング測定機能】設定間隔:3分~24時間00分※1分単位で設定可、【標準液校正】2点校正 (pH6.86、pH4.01標準液)セット内容本体、PH電極、標準液(PH4)、標準液(PH7)、ハンドストラップ/専用工具、収納ケース、取扱説明書測定範囲0~14pH、0~50℃質量(g)約310、電極:約150電源単3電池×2本測定項目pH、温度表示pH、温度、時刻(月日、時分)同時表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187.5×75×37.5分解能0.01pH、0.1℃保護等級JIS C 0920 保護等級7(防浸形)表示範囲0.01~14.00pH、0.0~99.9℃測定原理ガラス電極法表示器カスタムLCD表示器電池寿命(連続時間)約50データメモリ(点)100動作温度範囲(℃)0~40サービス分類レンタル
  • 土壌貫入計(長谷川式) 藤原製作所

    土壌貫入計(長谷川式)

    藤原製作所
    204,980税込225,478
    1個
    4日以内出荷
    土壌表面から深さ60cmまたは100cmまで連続的に硬度を測定できます。落錘を50cmの高さから落下させ、その時の貫入の深さから土壌高度を測定します。グラフ化ソフトが付属します。 山中式土壌硬度計やその他動的貫入試験と高い相関関係があります。
    材質ステンレス鋼 スチール落下距離(m)0.5(0.25も可)適合コーン20mmΦ先端角60°読取精度1mm
  • ポータブル土壌pH/硝酸/Eh計用 オプション 藤原製作所

    ポータブル土壌pH/硝酸/Eh計用 オプション

    藤原製作所
    41,900税込46,090
    1個
    8日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~40
  • ポータブル土壌pH/硝酸/Eh計 藤原製作所

    ポータブル土壌pH/硝酸/Eh計

    藤原製作所
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷
    土壌pH・土壌硝酸・水質硝酸・土壌Eh機能が1台で行えます。 最大100地点までメモリー可能です。 RS232C外部出力に対応しています。
    仕様ガラス電極法pH:測定範囲・分解能/0~14・0.01、表示範囲/0.01~14.00、ガラス電極法分解能/1mV、土壌用(V):ウルシ膜硝酸イオン電極法表示範囲/-1999~1999m、ガラス電極法分解能Eh(mV)(V):白金電極比較電極法測定範囲・分解能/-793~999・1m、白金電極比較電極法表示範囲/-1999~1999m、ウルシ膜硝酸イオン電極法/NO3-N:測定範囲・分解能/50~5000mg/L・1mg/L、表示範囲/0~9999mg/L、ウルシ膜硝酸イオン電極法温度:測定範囲・分解能/0~50℃・0.1℃、表示範囲/0.0~99.9℃表示ガラス電極法/pH・温度・時刻、土壌用(ウルシ膜硝酸イオン電極法)/硝酸濃度・温度・時刻、白金電極比較電極法/Eh・時刻
  • 石英硝子ウール 10g入 藤原製作所

    石英硝子ウール 10g入

    藤原製作所
    3,788税込4,167
    1袋
    3日以内出荷
    SiO《2》99.98%以上で、耐熱性と耐薬品性にすぐれており、特に断熱材、ろ過材、充填材として適します。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品