PTFEチューブ F-8006シリーズフロン工業翌々日出荷から93日以内出荷
PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。
PTFE バルブ 圧入型フロン工業当日出荷から6日以内出荷
高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、漏れなどが少なくなっています。
使用圧力:0.3MPa以下
PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズフロン工業6日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様接続部:Rc1/4材質ダイヤフラム:PTFE+FKM電圧(V)DC24番号コードT:F-2371-002オリフィス径(Φmm)4アズワン品番4-5859-03圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
PTFE3方メス電磁弁FCY F-2372シリーズフロン工業78日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
接続部のサイズRc3/8電圧(V)DC24番号コード番号:F-2372-001オリフィス径(Φmm)6m/m材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5859-04圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
PTFE3方メス電磁弁FCY F-2372シリーズフロン工業78日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:6.0Φ接続部のサイズRc3/8電圧(V)AC100コード(番号)F-2372-002材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5860-04圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
PTFE2方メス電磁弁 FCY F-2365シリーズフロン工業6日以内出荷から10日以内出荷
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:7.0Φ接続部のサイズRc3/8材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)IN -0.034~0.15、OUT 0~0.07
PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズフロン工業78日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:4.0Φ接続部のサイズRc1/4電圧(V)AC100コード(番号)F-2371-003材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5860-03圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
PTFE手付ビーカー 両手付フロン工業6日以内出荷から17日以内出荷
両手付きです。
材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)種類手付ビーカー
CTFE フィルターホルダーDHH-50フロン工業33日以内出荷
ネオフロンは0.5MPaになります。
接続はRcメスネジで出来ているため、いろいろなジョイント接続にて使用できます。
材質ネオフロン接続ねじRc1/4フィルター直径(Φmm)50有効ろ過面積(cm2)約10外寸法(Φ×Hmm)64×50
PTFE フィルターホルダーTHH-50フロン工業5日以内出荷
テフロンは0.25MPaになります。
接続はRcメスネジで出来ているため、いろいろなジョイント接続にて使用できます。
材質テフロン接続ねじRc1/4フィルター直径(Φmm)50有効ろ過面積(cm2)約10外寸法(Φ×Hmm)64×50
FEP粘着シートフィルム F-7039シリーズフロン工業11日以内出荷から22日以内出荷
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けることに成功したフイルムです。
ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、耐食・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。
剥離紙付で容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットしてお使いいただけます。
PFAフィルム 100P F-8040-03シリーズフロン工業13日以内出荷
PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
PFAフィルム 50P F-8040-02シリーズフロン工業13日以内出荷から17日以内出荷
PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
PFAフィルム 25P F-8040-01シリーズフロン工業13日以内出荷から17日以内出荷
PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
PFA/PTFEコイルチューブフロン工業6日以内出荷から24日以内出荷
フッ素樹脂コイルチューブは、実験装置の組立時に長さがきまらない場合に、または装置が固定から動く間のジョイント配管用に最適です。フッ素樹脂コイルチューブとの接続具は、PFA・PTFE 製のジョイント又はステンレス製の接続で使用下さい。コイルチューブは、フッ素樹脂製ですので耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
分離型PFA&PTFEクロマト管セット F-6052シリーズフロン工業33日以内出荷
オールPFA & PTFE 分離型クロマト管は、メーカー独自の製品で耐熱性、耐薬品性に万能クロマト管です。分解、洗浄、組立が簡単にできます。スタンダード品は、フィルターは取付きませんがナットとフィルターサポートが圧入になります。洗浄の際は、接続が全部ネジ固定になっていますので容易にできます。
PFA&CTFE TKB-2型クロマトカラム F-6051シリーズフロン工業24日以内出荷から33日以内出荷
クロマトカラムTKB2 型は、TK 型(基本型)に上に3方コックを取り付け、下に2方コックと付けた製品です。PTFEチューブ2.0Φ×1.0Φフレアー接続して使用します。PTFEフィルターの取り付けは、下部締付ナットをゆるめてカラム栓にフィルターをかぶせて締付ナットで完全に固定します。
PFA&CTFE TKB型クロマトカラム F-6050シリーズフロン工業33日以内出荷
クロマトカラムTKB 型は、TK 型(基本型)に上にコネクターと袋ナットを取り付け、下に2方コックと付けた製品です。PTFEチューブ2.0Φ×1.0Φフレアー接続して使用します。PTFEフィルターの取り付けは、下部締付ナットをゆるめてカラム栓にフィルターをかぶせて締付ナットで完全に固定します。
PFA&CTFE TKS型クロマトカラム F-6049シリーズフロン工業17日以内出荷から33日以内出荷
クロマトカラムTKS 型は、TK 型(基本型)に上下にコネクターと袋ナットを取り付けPTFEチューブ2.0Φ×1.0Φフレアー接続して使用します。PTFEフィルターの取り付けは、下部締付ナットをゆるめてカラム栓にフィルターをかぶせて締付ナットで完全に固定します。
PFA&CTFE TK型クロマトカラム F-6048シリーズフロン工業33日以内出荷
PFA & CTFEクロマトカラムTK 型(基本型)は、同社独自の製品です。カラム管には、透明なPFAを使い、上下の接続部はフレアー式になっており、カラム栓は、CTFEを使用しています。分解、洗浄、組立が簡単におこなえます。組立方法は、下部のカラム栓の先端にPTFEフィルターをかぶせてカラム管のフレアー部に差込み、上下の締付ナットで固定して下さい。
PTFE撹拌棒大型 F-4013シリーズフロン工業28日以内出荷から33日以内出荷
PTFE 大型撹拌棒は、ステンレス棒にPTFEを完全被覆し、羽根は90 °でなく25 °にテーパー付にできているため、撹拌がスムーズにおこなえます。撹拌棒をチャックで固定する際に、PTFE が被覆されているため、注意して下さい。
PFAガス洗浄器 F-3013シリーズフロン工業13日以内出荷
ガス洗浄器はオールフッ素樹脂製です。上部、下部の接続は、PTFE パッキンとネジ止めになり、ガス注入はPFAチューブを通り下部のPTFEボールフィルターに接続されていますので、ガスの洗浄面積が広くなっております。
ミゾ付PTFE接続ジョイントI型/L型/T型フロン工業24日以内出荷
1インチ外径のPFAチューブを固定できます。接続には、F-2624-09のグルービングカッターが必要です。
耐圧試験圧力(MPa)水による加圧で1 保持できます
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3