プラスチックカッティングミル大阪ケミカル5日以内出荷
硬いプラスチック板から軟らかいプラスチックチューブまで硬軟に関係なく粉砕できます。5種類のフィルターメッシュで広範囲な処理が可能です。頑丈な本体と強靭なカッターでスピーディーに粉砕します。0~3,000回転の無段変速機により回転数を自由に設定できます。カッター部は取り外し可能で、お手入れも楽々。
用途各種樹脂試料等の粉砕に。付属品フィルターメッシュ(20・40・60)材質粉砕室/鋳鋼(FC20)、回転刃・固定刃/ダイス鋼(SKD11)容量(mL)150消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100V 50/60Hzアズワン品番5-3410-01質量(kg)13トラスコ品番752-5079ホッパーサイズ(mm)Φ62×122
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3