絞り込み
ブランド
- 日本ヒーター
- モノタロウ(110)
- アズワン(7,911)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,713)
- 三商(2,380)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- Thermo Fisher Scientific(1,625)
- ADVANTEC(1,588)
- ケニス(1,498)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,235)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(867)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(805)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(704)
- ブランドをもっと見る

空気高温加熱器
日本ヒーター¥34,980~税込¥38,478~1本23日以内出荷コンプレッサーエアーを加熱して熱風を発生させるヒーターです。 ヒーター部分が極めてコンパクトな構造。 熱風吹き出し口は石英ガラスで耐熱性抜群。 被加熱物の形状に合わせて、直通丸型、扁平型、スポット型の三種類の吹き出し口をお選びいただけます。 立ち上がりが速く、スイッチONで高温を短時間で吹出せます。取付ねじR1/8インレット最高使用温度(℃)800太さ(mm)Φ13調整機能スライド抵抗器(スライダック)などにより(入力電圧を変えることで)ヒーター電力を調節。出口空気温度(℃)コンプレッサーエアー流量と電力により調節
ステンレス潜水ヒーター200V単相0.5kW アース付き
日本ヒーター¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷タンクの加工なしに薬液を加熱可能です。 液位の低い槽でも使用可能です。 アルカリ性薬液の加熱・保温など。仕様●電源(V):単相200●容量(kW):0.5●発熱部寸法(mm):34×370●サーモスタット:なし●温度調節範囲:なし●連続使用温度:50℃以下●電源コード長さ:3.5m(内防水チューブは2m)●タンクを加工せずに薬液等を加熱するヒーター●一台から異電圧に別作対応●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、ビニール●原産国:日本●コード番号:255-5718アズワン品番67-5679-26
ステンレス潜水ヒーター100V単相1kW アース付き
日本ヒーター¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷タンクの加工なしに薬液を加熱可能です。 液位の低い槽でも使用可能です。 アルカリ性薬液の加熱・保温など。仕様●電源(V):単相100●容量(kW):1●発熱部寸法(mm):34×370●サーモスタット:なし●温度調節範囲:なし●連続使用温度:50℃以下●電源コード長さ:3.5m(内防水チューブは2m)●タンクを加工せずに薬液等を加熱するヒーター●一台から異電圧に別作対応●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、ビニール●原産国:日本●コード番号:255-5720アズワン品番67-5679-25
ステンレス潜水ヒーター100V単相0.5kW アース付き
日本ヒーター¥109,800税込¥120,7801台21日以内出荷タンクの加工なしに薬液を加熱可能です。 液位の低い槽でも使用可能です。 アルカリ性薬液の加熱・保温など。仕様●電源(V):単相100●容量(kW):0.5●発熱部寸法(mm):34×370●サーモスタット:なし●温度調節範囲:なし●連続使用温度:50℃以下●電源コード長さ:3.5m(内防水チューブは2m)●タンクを加工せずに薬液等を加熱するヒーター●一台から異電圧に別作対応●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、ビニール●原産国:日本●コード番号:255-5717アズワン品番67-5679-24
潜水ヒーター
日本ヒーター¥96,980~税込¥106,678~1本33日以内出荷タンクに加工しないで使用可能。上部より底面に沈めるだけでよく、タンクに加工が不要です。 本体以外はリード線を取出しスペースだけがあれば大丈夫です。少ない液量や小さな設置スペースでも使用可能です。 端子箱部分でのトラブルを解決。ヒートパイプからリード部分までフッ素樹脂で被覆されていますので、ヒーターパイプと電線をつなぐ端子箱部分での腐食や浸水・結露の心配がありません。用途フッ化水素酸・硼フッ化物・重クロム酸・過マンガン酸を含有する液体、高純度を要求する液体、貴金属メッキ液、苛性ソーダ、エッチング液などの加熱。材質ステンレスパイプ(SUS304)にフッ素樹脂(PFA)をチュービングタイプテフロン被覆寸法(幅W×高さH)(mm)65×70連続使用温度(℃)80以下リード線長さ(m)2(うちPFAチューブ部分1)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品