ジャケットドラムヒーターマイセック欠品中
ドラム缶用ジャケットヒーターです。表面からの放熱が少なく、バンドヒーターに比べ省エネかつ全体を均一に保温できます。
仕様外装/内装材:シリコンコートガラスクロス質量(kg)約8.5電源(V)単相AC200消費電力(W)1100制御方式サーモスタット(210℃ OFF) 温度調節器コード長さ(m)3大きさ2140×800mm設定温度(℃)0~200
ジャケットドラムヒーター MDJT-200 SB1マイセック16日以内出荷
200Lドラム缶を側面から加熱することが可能です。
内容物の固形化防止・粘度低下が可能です。
柔軟で軽量なので、とても取扱いが容易です。
温度調節器付属しています。
ドラム缶表面からの放熱を抑えることができ、省エネで保温性能が高いです。
応用範囲が広く、工業用設備・実験研究用設備などどの分野の設備においても利用可能です。
仕様●定格電圧:AC200 単相 50/60Hz●電力:1100W●周囲環境条件:0-40℃●湿度条件範囲:20-85%Rh(但し結露しないこと)●温度設定範囲:0-200℃●制御方法:ON/OFF制御(デジタル温度調節器)●電源ケーブル:3m(端末処理/丸端子付)●外装:テフロンコーティングクロス●内装:テフロンコーティングクロス●寸法:W2140×H800mm●保温厚約10mmアズワン品番68-4108-61
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3