マイクロチューブラックケニス(2件のレビュー)当日出荷
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
4面フリッパーケニス当日出荷
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 4種のラックの役割を果たすので、スペースの限られるクリーンベンチ内での使用に最適です。
材質PP架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4寸法(mm)173×50×90滅菌オートクレーブ可能
メスシリンダーラックケニス当日出荷
メスシリンダー等のガラス器具の乾燥や保管に便利な、コンパクトサイズの水受バット付ステンレス製ラックです。
ステンレス製の格子にメスシリンダーを倒立させて差し込み、保持できます。
材質は耐久性に優れたステンレスSUS304製です。
MR型の主な格子サイズ:47×47mm(6ヶ所)、42×47mm(4ヶ所)、26×47mm(9ヶ所)、26×42mm(6ヶ所)
ML型の主な格子サイズ:75×75mm(4ヶ所)、60×75mm(2ヶ所)、27×75mm(6ヶ所)、27×60mm(1ヶ所)
材質本体/ステンレスSUS304、水受け/PP寸法(mm)280×190×455、【主な格子】75×75×4本/60×75×2本/27×75×6本/27×60×1本適合容量(mL)250~1000容量(mL)・架数(個)250~1000×6~10収納本数(本)6~2
薬品庫ケニス当日出荷
飛散防止フィルム貼りガラスを採用した引違戸式の上段とNE2型(下段)のセットです。 飛散防止フィルム貼りガラスで万一の破損時にもガラスが飛び散ることがなく、収納した試薬瓶の落下も防止します。 専用錠付で、薬品の管理が確実に行えます。 床固定金具・上下連結金具・壁固定金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。
付属品薬品整理箱(500mL用12本立)×1、砂皿×2、耐震用固定金具×4、上下連結ねじ×4、壁固定金具×2材質ボンデ鋼板、耐薬品性エポキシ塗装寸法(mm)上段:880×400×880、下段:880×500×960質量(kg)上段:30、下段:39構造上段:飛散防止フィルム貼りガラス引違戸、棚板×2、通風孔、専用錠、上下段連結金具付、下段:左右2室独立タイプ表示薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁
薬品庫ケニス当日出荷
奥行きが広く安定感があり、薬品の分割管理に適した2室独立設計です。 材質には耐薬品性のエポキシ塗装を施したボンデ鋼板を使用し、錆や腐蝕に対しても充分に配慮しています。 庫内にピッタリと収納できる薬品整理箱や砂皿が付属しています。 専用錠付で、薬品の管理が確実に行えます。 床固定金具・壁固定金具を標準装備して、薬品庫の転倒を防止した耐震対策製品です。
付属品薬品整理箱(500mL用12本立)×1、砂皿×2、耐震用固定金具×4、壁固定金具×2材質ボンデ鋼板、耐薬品性エポキシ塗装寸法(mm)880×500×960質量(kg)39構造左右2室独立タイプ、棚板×4、各室専用錠、通風孔表示薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁
ドライシェルフ(器具乾燥台)ケニス翌日出荷
小物の乾燥に便利なシェルフです。 中段の棚はスライド式で取り出しに便利です。 最上段には奥行19cmの小さめの棚が付いています。 高さ30cmの背面ネットが付いており、フック等を利用して小物をかけることができます。
付属品ナイロンキャスター(ストッパー付、ストッパーなし)×各2 標準アジャスター×4材質シェルフ:スチール(クロムメッキ) 木製棚:MDF スリーブ:ABS樹脂 キャスター:ナイロン樹脂寸法(mm)595×445×1550質量(kg)約6.9ポール径(Φmm)19mmΦ
スーパーアネックス麻薬金庫ケニス16日以内出荷
スチール製の簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。タッピングビス(4個付属)で固定します。付属の棚板1枚を設置できる棚受が中央部に設けてあります。
材質スチール(メラミン焼付塗装仕上)RoHS指令(10物質対応)対応
小型ステンレス薬品庫ケニス8日以内出荷
ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品ラベル2種(薬品庫 火気注意) 床固定金具×2 ガードテープ(4cm×2.5m)材質ステンレスSUS304質量(kg)24構造片開き戸 棚板×2 専用錠 通風孔外寸(mm)450×500×680mm内寸(mm)380×470×557mm収納数500mL×40本
白衣殺菌ロッカーケニス30日以内出荷から45日以内出荷
白衣を紫外線で殺菌し、保管中も清潔な状態を保ちます。 庫内はSUS304研磨仕上げで、殺菌灯からの紫外線を反射して隅々まで強力に殺菌できます。 MECL-01HPはHEPAフィルタ付換気ファンにより、庫内が常にクリーンな状態に保たれます。 内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。
付属品耐震金具×4 棚×2材質外装・内装:ステンレス SUS304内容積(L)246外寸(mm)455×515×1790内寸(mm)405×490×1240安全装置ドアリミットスイッチ機能定値運転殺菌灯15W×2本収納物白衣5着
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3