ウェハーシングル搬送容器サンコー(三甲)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ウエハを清浄に搬送する枚葉タイプです。
アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。
積層高さもコンパクトです。
低汚染を追求した材質で製造されています。
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。
SS300はガスケットを有し、帯電防止性も品揃えしています。
SS300セットはパッキン付きですので、気密性に優れています。
ウェハー搬送容器サンコー(三甲)当日出荷から翌々日出荷
アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。
独自のクッション構造により、落下・輸送・振動に強い構造となっております。
気密性に優れています。
サンペール(本体のみ)サンコー(三甲)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,878
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
大型ラボボックスサンコー(三甲)翌々日出荷から8日以内出荷
大容量型のプラスチックコンテナーで、実験器具の保管や運搬に使用できます。
サンペールKサンコー(三甲)¥19,090~税込¥20,999~
1セット(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
サンペールサンコー(三甲)翌々日出荷
ご家庭の生ゴミをEM菌により堆肥・液肥に変える密閉容器生ごみを有効活用し、簡単・手軽に肥料ができる
容量(L)19.8仕様ハンドル、蛇口コック付種別20EM材質本体・落しフタ/PP、フタ/PE、ハンドル/PP、パッキン/NBR(二トリルゴム)色本体・落しフタ/ブルー、フタ/乳白色外寸(mm)Φ342×422内寸(mm)Φ306×264
ラボボックスサンコー(三甲)¥26,980~税込¥29,678~
1組(8個)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
収納・保管・運搬に便利なプラスチック製コンテナーです。
半導体ウエハ搬送容器SSサンコー(三甲)当日出荷
進化を続ける半導体産業の基盤であるウエハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。サンプルキープ用としても活躍します。
半導体ウェハ搬送容器 カセットタイプ 680054サンコー(三甲)当日出荷
進化を続ける半導体産業の基盤であるウェハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。低有機汚染性能を追求したモデルです。
材質ポリカーボネート、エラストマー収納枚数(枚)25
サンボックス#14-シリーズサンコー(三甲)¥30,380税込¥33,418
1セット(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):10.9●材質:PP●外寸法(mm):415×305×120●有効内寸法(mm):359×258×106
サンボックス #9G 20093000シリーズサンコー(三甲)¥25,300税込¥27,830
1セット(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。4辺に持ち手用の幅広な折り返し形状があるため、長短のどちら側を持ってもハンドリング性に優れます。
仕様●容量(L):8.7●材質:PP●外寸法(mm):372×295×125●有効内寸法(mm):307×231×108
サンボックス #9G 20093000シリーズサンコー(三甲)¥25,690税込¥28,259
1セット(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。4辺に持ち手用の幅広な折り返し形状があるため、長短のどちら側を持ってもハンドリング性に優れます。
仕様●容量(L):8.7●材質:PP●外寸法(mm):372×295×125●有効内寸法(mm):307×231×108
マドコンライトサンコー(三甲)3日以内出荷から4日以内出荷
側面に透明マド、フタにも透明マドを採用した、フタ付折りたたみコンテナーです。 軽量、薄型で輸送効率がアップします。 透明フタなので、上からも内容物を確認できます。
ラボボックスサンコー(三甲)¥32,980~税込¥36,278~
1箱(12個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
収納・保管・運搬に便利な、プラスチック製コンテナーです。
ラボボックスクリアーサンコー(三甲)¥12,980~税込¥14,278~
1組(5個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
中身が一目で確認できる半透明タイプです。 ●6TMと9BTMは互いに積み重ねることができます。
浅型コンテナーサンコー(三甲)¥22,980~税込¥25,278~
1組(5個)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
底面積の広い浅型コンテナーで、保管移送用に最適です。
サンケースK#5-2 40個入サンコー(三甲)6日以内出荷
サンケースK#5-2用の蓋です。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):300×210×9アズワン品番65-9401-41
サンケースサンコー(三甲)¥25,980~税込¥28,578~
1箱(200個)ほか
6日以内出荷
サンケース 120個入サンコー(三甲)6日以内出荷
サンケースK380ブラック用の蓋です。
仕様●材質:PS:●外寸法(mm):254×179×11アズワン品番65-9408-36
サンケースK170サンコー(三甲)6日以内出荷
被せ蓋方式の角型容器です。内底面に井の字形状のズレ止めリブを設置しております。※密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):0.17●材質:PP●外寸法(mm):210×137×21●有効内寸法(mm):204×131×8アズワン品番65-9401-59
サンケースK#0サンコー(三甲)6日以内出荷
仕様●材質:PE●外寸法(mm):150×150×10●JAN:4983049720367
サンケースサンコー(三甲)¥16,980~税込¥18,678~
1箱(240個)ほか
6日以内出荷
サンボックス #9G 20093000シリーズサンコー(三甲)¥25,690税込¥28,259
1セット(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。4辺に持ち手用の幅広な折り返し形状があるため、長短のどちら側を持ってもハンドリング性に優れます。
仕様●容量(L):8.7●材質:PP●外寸法(mm):372×295×125●有効内寸法(mm):307×231×108
サンケースK230サンコー(三甲)6日以内出荷
サンケースK230用の蓋です。
仕様●材質:PS●外寸法(mm):148×115×12アズワン品番65-9401-74
サンケースK200-2 150個入サンコー(三甲)6日以内出荷
サンケースK200-2用の蓋です。
仕様●材質:PS●外寸法(mm):211×142×11アズワン品番65-9401-62
サンケースK#1ホワイト 80個入サンコー(三甲)6日以内出荷
サンケースK#1.3用の蓋です。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):231×104×27アズワン品番65-9401-39
サンケースサンコー(三甲)¥16,980~税込¥18,678~
1箱(240個)ほか
6日以内出荷
サンボックス#14-シリーズサンコー(三甲)¥31,380税込¥34,518
1セット(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):14.3●材質:PP●外寸法(mm):418×305×156●有効内寸法(mm):359×259×140
サンケースK#6-2サンコー(三甲)6日以内出荷
サンケースK#6-2用の蓋です。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):390×282×13アズワン品番65-9401-45
サンケースサンコー(三甲)6日以内出荷
サンケースC150用のフタです。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):93×6アズワン品番65-9399-47
サンケースK230サンコー(三甲)6日以内出荷
視認性に優れた透明容器です。※密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):0.27●材質:PS●外寸法(mm):148×115×28●有効内寸法(mm):141×108×17アズワン品番65-9401-73
サンケースサンコー(三甲)6日以内出荷
サンケースC190用のフタです。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):67×11アズワン品番65-9399-54
サンボックス#14-シリーズサンコー(三甲)¥31,380税込¥34,518
1セット(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):14.3●材質:PP●外寸法(mm):418×305×156●有効内寸法(mm):359×259×140
TLプラスチック棚 9045A グレーサンコー(三甲)4日以内出荷
タフライトGの採用により、棚板を薄型化したプラスチック棚です。棚の収納スペースがメーカー従来品(N)より31mmアップし、より多く収納できるようになりました。脚パーツは棚板にロックされ、持ち上げても外れず、組立後の移動も安心です。未使用時は脚パーツを棚
仕様●材質:棚板/特殊超強化PP、脚/PP●外寸法(mm):900×450×1800●収納時外寸(mm):900×450×305●重量:17.5kg●1セット部材:棚板5枚、脚16本●耐荷重:70kg/棚(均等荷重但し20mm以内の撓み発生)アズワン品番65-8733-58
サンケースサンコー(三甲)6日以内出荷
サンケースC120・C150-3用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):90×6アズワン品番65-9399-38
サンケースK#6-3 40個入サンコー(三甲)6日以内出荷
サンケースK#6-3用の蓋です。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):302×244×10アズワン品番65-9401-47
サンケースサンコー(三甲)¥19,880~税込¥21,868~
1箱(200個)ほか
6日以内出荷
サンケースサンコー(三甲)6日以内出荷
サンケースC180-2用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):88×13アズワン品番65-9399-50
サンケースK#0サンコー(三甲)6日以内出荷
サンケースK#03用の蓋です。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):150×150×10アズワン品番65-9401-31
サンケース 120個入サンコー(三甲)6日以内出荷
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):0.38●材質:PP●外寸法(mm):254×179×26●有効内寸法(mm):240×165×10アズワン品番65-9408-35
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3