ハンディキャリーアズワン当日出荷
寸法(mm)650×440×835高さ(mm)835
キャリングボックスアズワン当日出荷
仕様コックチューブ内径(mm):Φ6材質PMMA(アクリル)板厚(mm)5
パソコンカートアズワン当日出荷
アズワン品番1-9424-01寸法(mm)620(500)×460(450)×960(900)質量(kg)15高さ(mm)960
ヘビーカートアズワン当日出荷
寸法(mm)660×450×900高さ(mm)900
マテリアルワゴンアズワン当日出荷
アズワン品番3-416-01寸法(mm)750×600×800質量(kg)14.5高さ(mm)800
クリーンルーム用パソコンラックアズワン当日出荷
アズワン品番1-6075-01仕様天板:パンチング仕様寸法(mm)600×700×720質量(kg)約20高さ(mm)720材質(本体)ステンレス(SUS304)キャスターΦ75mm(前輪2ヵ所ストッパー付)
枠付きステンレスワゴンアズワン(1件のレビュー)当日出荷
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430積載荷重(kg)20全高(mm)809キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
ストレージステンレスカートアズワン当日出荷
材質SUS304耐荷重(kg/段)約15使用キャスターΦ75mm、ウレタン製(対角ストッパー付き)足パイプ径(Φmm)25
自動ドア専用 ドアドアスリムアズワン当日出荷
自動ドアに防虫革命
4.6mmの極薄設計により、これまで設置が難しかった自動ドアの狭い隙間にも施工可能
ブラシが薄いため、ドアの外側に取付可能
景観を損なわない、目立ちにくいデザイン
RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品(2024年3月時点)
REACH(第23次SVHC)対応製品(2024年3月時点)
仕様●長さ(mm):1100●全高(mm):24●厚み(mm):4.6●毛丈(mm):7●ブラシ色:黒●重量(g):65●材質:ブラシ/ポリプロピレン(PP)、フレーム/ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPC)アズワン品番68-4577-48
ステンレスパンチングワゴンアズワン当日出荷
無塵環境仕様のパンチングワゴン。天板及び各棚はパンチング加工でクリーンルームでの使用に適しています。
転落防止用のセーフティーバーが付いています。
SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
完成品でのお届けとなります。
材質ステンレスキャスターウレタン製(対角ストッパー付)Φ75mm棚板耐荷重(kg)10奥行(mm)450間口(mm)600全高(mm)835
立ち上げカートアズワン当日出荷
防錆性・耐久性に優れています。
寸法(mm)600×450×825高さ(mm)825
SDカートアズワン当日出荷
寸法(mm)600×450×800高さ(mm)800
ステンレスパンチングワゴンアズワン当日出荷
天板と棚はパンチング加工を施しています。
クリーンルーム内での使用に適しています。
550Pには天板、中棚に転落防止用枠がついています。
500PS・550PSは静電気対策用にステンレス製チェーンアースを取り付けています。
材質ステンレス※SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。寸法(mm)600×400×800キャスターΦ50mm、ウレタン製棚間隔(mm)450高さ(mm)800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスヘビーワゴンアズワン当日出荷から翌々日出荷
重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
仕様組立式材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)830×510×809、(有効作業)750×500耐荷重(kg/段)50ストッパー対角ストッパー付キャスター径(Φmm)75棚板調整ピッチ(mm)50
スキマワゴンアズワン当日出荷
今まで使えなかった隙間を利用して収納スペースを確保できます。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。
材質ステンレス高さ(mm)800耐荷重(kg)約20/棚キャスターΦ50mm、ゴム、対角ストッパー付棚間隔(mm)320
サイレントラボカートアズワン当日出荷
天板・引き出しには特殊な制振材を貼り付けており、移動中や物を置いた時も静かです。静音特性の高いキャスターを採用していますので、移動中も静かです。天板は枠付きですので物を置いても落ちにくいです。折り曲げ部にはRが付いていますので、ゴミ等を容易に清掃できます。引き出しは前後いずれからでも引き出せます。
材質ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)耐荷重(kg)約70キャスターΦ100mm、静音強化型棚間隔(mm)2段/305、3段/上段215・下段300引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×428×100×2個
クリーンキャリーアズワン当日出荷
天板・棚ともパンチング加工で通気性が良く、埃がたまらない構造です。
寸法(mm)650×440×835高さ(mm)835
ステンレスパンチング導電ワゴンアズワン8日以内出荷から15日以内出荷
高さ(mm)800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
パソコン用ラックアズワン14日以内出荷
アルコールで仕上げ拭き後、静電気対策エアーキャップで梱包しています。
【レンタル】とっても静かな枠付き回診車(引出無)アズワン翌日出荷から4日以内出荷
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)603×453×800棚間隔(mm)410
ステンレス製ワゴンアズワン6日以内出荷
中棚と下段棚は落下防止用の皿型・フラット型のどちらでも使用できます。ハンドルはボルト式で、取り外し可能です。
段数3均等耐荷重(kg)100(天板/60、棚板/40)全高(mm)800材質ステンレス(SUS430)キャスターΦ75mmゴム製(自在・ストッパー2ヶ所付き)棚板調整ピッチ(mm)20
ステンレス導電ワゴンアズワン8日以内出荷から11日以内出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスパンチングワゴンアズワン10日以内出荷
寸法(mm)600×450×930高さ(mm)930使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス台車 ASアズワン14日以内出荷
材質本体/ステンレス(SUS304)、バンパー/シリコンキャスター(mm)Φ100ナイロン製(前輪自在・後輪固定)耐荷重(kg)200
サイレント導電ステンレスワゴンアズワン33日以内出荷
アズワン品番1-5938-01寸法(mm)600×450×850高さ(mm)850使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3