ダンボール用スタンド大一産業16日以内出荷
ハンドル付きなので内容物を分注するのに便利です。
固定ハンドルで、前方へ0度~約180度まで倒すことが可能です。
約180度のところでストッパーがスタンドの脚部分にあたる仕様になっており、手を離した状態で180度の角度を維持することが可能です。容器のサイズに合わせてサイズを2パターンで調整、ベルトをつけて3パターンで使用することができます。
留め具を留める金具(穴部分)の高さは、上段が容器の高さ30cmの所、下段が容器の高さ24.5cmの所になります。BIC#20とバックインボックスは上段、BIC#10は下段で留めて頂けます。
用途容器をスタンドにセットすることで、片手でラクに注入作業を行うことができ、作業効率化・身体負担軽減につながる大変便利なスタンドです。また、床面に直に容器を置かないことで衛生的に保管、卓上に置いて使用できます。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3.9ハンドル固定(手でハンドルを掴み、前方へ倒して頂く仕様です。自由に角度を固定してハンドフリーで使用できるものではございません。)サイズ(mm)382(360)×410×553(505)アズワン品番3-8751-02適合容器BIC#20、BIC#10、バックインボックス(W290mm×D290mm×H290mm)の併用が可能です。適合寸法(mm)【ダンボール】325×325×305
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3