カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(110)
- アズワン(7,910)
- Merck(メルクミリポア)(2,976)
- TGK(東京硝子器械)(2,708)
- 三商(2,382)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- Thermo Fisher Scientific(1,628)
- ADVANTEC(1,590)
- ケニス(1,498)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,235)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(871)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(805)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(707)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

アセテートフィルムテープ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷透明度の高いアセテートフィルムを使用した粘着テープです。 薬品瓶に貼付してある品名ラベル等の保護用として最適です。テープ長さ(m)65
ケミカルスピルキットパック(ボックスタイプ)
3M(スリーエム)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷重量わずか2kgで、約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプのキットです。用途オイル・水・酸・アルカリ用。危険物流出対策用。オイル・有機溶剤はもとより、酸・アルカリなど多種多様な液体危険物を吸収するケミカルソーベントを詰め合わせたキットです。多くの液体危険物を一同に扱う事業所・研究所などに適しています。仕様ボックスタイプトラスコ品番324-1025セット内容P-110×10枚、P-200×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚質量(kg)2質量(kg/セット)2吸収量(L/箱)13アズワン品番8-1082-07
ケミカルスピルキット
3M(スリーエム)¥57,980税込¥63,7781缶当日出荷吸収材はポリオレフィン系不織布です。酸、アルカリ、オイルなどに不活性なため、液体危険物を安全に吸収することができます。 危険物倉庫、製造ラインでの流出事故の備えに最適です。用途オイル・水・酸・アルカリ用。 危険物流出対策用。仕様ドラム容器タイプ
ATP測定器ルミノメーター用試薬(冷蔵)
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1袋(100本)当日出荷ATPを指標とした洗浄後のモニタリング製品です。ルミノメーターUNG3を使用して測定することで汚染度を定量できます。保存方法2~8℃保管環境冷蔵
3M ハンドブラシ 手作業用ホルダー付 緑
3M(スリーエム)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ホルダー付ですから、手を汚さずにクリーニング作業ができます。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:90×150mm●色:緑●コード番号:AG4574アズワン品番67-6895-99
ノベック(フッ素系溶媒)
3M(スリーエム)¥349,800~税込¥384,780~1缶(20kg)7日以内出荷から29日以内出荷ノベック用途ノベックは熱的・化学的安定性にすぐれ、かつ適度な溶解性を持つ液体です。 。オゾン破壊係数はゼロ。 しかも HFC や PFC に比べ地球温暖化係数が大幅に低く、環境への負荷を低減できます。荷姿20kg熱伝導率(W/mk)0.069表面張力(dyne/cm)13.6
Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(ダブルオープンエンドフラットガスケット )
3M(スリーエム)¥7,898~税込¥8,688~1箱(15本)当日出荷から42日以内出荷フローディストリビューション構造 ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用 低圧力損失、高流量用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80接続形状(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケットサポートリング無
3M™ Betapure™ ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズ
3M(スリーエム)¥39,980~税込¥43,978~1箱(15本)39日以内出荷から45日以内出荷材質ポリプロピレン(メディア、コア)、ポリエチレン(ガスケット)最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(222 O-リング・フィン付)
3M(スリーエム)¥89,980~税込¥98,978~1箱(12本)39日以内出荷から42日以内出荷フローディストリビューション構造 ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用 低圧力損失、高流量用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80接続形状(端末)222 O-リング(コード8)フィン付
Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(222 O-リング・フィン無)
3M(スリーエム)¥109,800~税込¥120,780~1箱(12本)35日以内出荷から42日以内出荷フローディストリビューション構造 ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用 低圧力損失、高流量用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80接続形状(端末)222 O-リング(コード3)フィン無
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
3M(スリーエム)¥159,800~税込¥175,780~1箱(25本)ほか25日以内出荷から30日以内出荷耐高温性を高めたポリプロピレン製コアを使用 SUSコアに比べ、ろ材とコア材を分離する作業時間を削減 金属性廃棄物を削減し、使用後の焼却処理も可能 綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる 適切な密度勾配のデプス構造 多くの粒子を効率よく捕捉 ロングライフ用途潤滑油、各種工業油、各種有機溶剤、工業用水、純水、各種無機薬品、飲料水、清涼飲料、食品、医薬品 等最高使用温度(℃)80接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(コア)ポリプロピレン材質(ろ材)ポリプロピレン
3M™ Betapure™ ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズ
3M(スリーエム)¥11,980~税込¥13,178~1箱42日以内出荷業界トップクラスの粒子除去性能と流量。 自社開発の極細繊維(従来品の1/4の繊維径)の採用により、従来より細かく、空隙率の高いろ過層の形成を実現し、高い粒子除去性能と高流量を両立させました。 ろ過メディア材料の不織布の製造からカートリッジ組み立てまでのプロセスをすべて国内自社グループ工場で行うことで、短納期供給を実現しました。材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
LifeASSURE(TM) ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PSNシリーズ ラボスケール
3M(スリーエム)¥10,980~税込¥12,078~1パック(10枚)ほか71日以内出荷材質ナイロン66最高使用温度(℃)50
LifeASSURE(TM) ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PSNシリーズ
3M(スリーエム)1箱(1本)欠品中フォトレジストやその他ファインケミカルのろ過に適用 親水性ナイロン66メンブラン Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 優れたゲル状異物除去能力 アウトガスとマイクロバブルの発生を低減 高流量・低圧力損失・ロングライフ 低コスト 低溶出カートリッジ用途各種フォトレジスト、アルコール、アルカリ溶液、現像液、エッチング液、剥離液、ソルベント最高使用温度(℃)50材質(ろ材)ナイロン66材質(構成パーツ)HDPE
3M(TM) スモールカプセルフィルター PPKシリーズ
3M(スリーエム)¥109,800~税込¥120,780~1箱(6個)106日以内出荷から111日以内出荷少量生産ラインに適用 実績豊かなPolypro-Klean(TM) ろ材を使用 コンパクトな形状 ハウジングなしで、そのままラインにつなぐことが可能 ろ材をカプセルに熱溶着 低溶出 純水洗浄 最終フィルターとして安心して使用可能 製造装置、洗浄装置に組込可能用途カラーレジスト、カラーレジスト顔料、フォトレジスト、コーティング液、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤 等材質ポリプロピレンフィルターカプセル型最高使用温度(℃)60接続形状(端末)"1/4"" オス NPT
Polypro-Klean(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPK シリーズ ラボスケール
3M(スリーエム)¥16,980~税込¥18,678~1箱(3本)ほか56日以内出荷材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
Betafine(TM)ポリプロピレンプリーツフィルターカプセル PPGシリーズ
3M(スリーエム)1箱(1本)欠品中製薬業界の要求に準じた製薬用グレード Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ 製薬グレード 21CFR記載の材料を使用 プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録用途医薬品製造工程での微粒子除去及び清澄ろ過、LVP・SVP・点眼薬、血清、ワクチン、培地、バッファー、溶剤、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)40材質(構成パーツ)ポリプロピレン
LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカプセル PLAシリーズ
3M(スリーエム)1箱(1本)欠品中少量、中量のろ過に適した小型で取り扱いの簡単なフィルターです。 ラボスケールのろ過テスト用としてもお使いいただけます。材質ナイロン最高使用温度(℃)40接続形状(端末) 1.5""サニタリーへルール材質(構成パーツ)ポリプロピレン
LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PLAシリーズ
3M(スリーエム)1箱(1本)欠品中FlexN(TM) マルチゾーンメンブランテクノロジー より多くの粒子の捕捉が可能 Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造 大きなろ過面積 最終メンブランフィルターのプレフィルターに 高流量・低圧力損失・ロングライフ 低コスト 製薬グレード 21CFR記載の材料を使用 プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録用途製薬、バイオプロセス、生物学的製剤、SVP、LVP、点眼薬、血清/血液分画製剤、ワクチン、細胞培養液、醗酵フィード液材質ナイロン最高使用温度(℃)80材質(構成パーツ)ポリプロピレン/SUS316
LifeASSURE(TM) エアー滅菌用PTFEメンブレンフィルターカートリッジ PFSシリーズ
3M(スリーエム)1箱(1本)欠品中FDAガイドラインで定められたろ過滅菌グレードフィルター 低圧力損失、高流量。大きなろ過面積。従来品の約1/2のサイズで同等の性能が得られるので、経済的なろ過が可能。 21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に等億、プラスチックUSPクラスⅥ生物学的試験の基準に適合。製薬用として安心して使用可能。 全品出荷前に完全性試験済み、保証されたフィルター性能 ISO9001認証取得工場で製造、安定したフィルター品質保証体制。用途無菌工程タンクのエアーベント、無菌充填ライン等のエアーろ過滅菌、凍結乾燥機の無菌エアーベント、オートクレーブのエアーベント、ブローフィルマシーンのエアーろ過滅菌、発酵タンクの排気用ベントフィルター、発酵用エアレーションろ過滅菌、各種ガスのろ過滅菌ろ過精度(μm)0.2材質(ろ材)PTFE
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PEG シリーズ
3M(スリーエム)1箱(1本)欠品中Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 最終チェックフィルターとしても使用可能 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ用途純水、1次純水のプレ・ファイナルフィルター、洗浄水のファイナルフィルター、機能性樹脂のプレ・ファイナルフィルター、フォトレジスト原料樹脂、CD、HDのメッキ液、液晶製造/洗浄装置内フィルター、各種薬品 等材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
LifeASSURE(TM)滅菌用PESメンブレンフィルターカートリッジ PDAシリーズ
3M(スリーエム)1箱(1本)欠品中幅広い耐薬品性 プレフィルター層とファイナルフィルター層の2層構造で目詰まりを低減 低吸着性 Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造 大きなろ過面積 高流量、ロングライフ 製薬グレード 21CFR記載の材料を使用 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録 プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合用途製薬、バイオプロセス、生物学的製剤、SVP、LVP、点眼薬、血液分画製剤、ワクチン、細胞培養液、培地、バッファー 等最高使用温度(℃)80材質(ろ材)ポリエーテルスルホン材質(構成パーツ)ポリプロピレン/ポリスルホンフォン
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PBGシリーズ
3M(スリーエム)1箱(1本)欠品中Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造 大きなろ過面積 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ O‐リングアダプター部に、ステンレススチール製強化リング使用 熱水サニテーション、オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能 食品グレード 21CFR記載の材料を使用用途アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、食品原料、飲料全般材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80サポートリングSUS316
LifeASSURE(TM) PTFEメンブレンフィルターカートリッジ MFEシリーズ
3M(スリーエム)¥219,800税込¥241,7801箱(1本)77日以内出荷から80日以内出荷高純度薬品に適用 疎水性のPTFEメンブランとポリプロピレンによる構造 優れた耐液性 ロスの低減 速いスタートアップ 長いフィルターライフ 優れたゲル、微粒子除去性能 Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 コンパクトな構造 残液も少なく高価な薬液の廃棄ロスも低減 システムの初期稼動時間の低減 高流量・低圧力損失・ロングライフ用途酸、アルカリ、溶剤、フォトレジスト、反射防止膜、メッキ液、ガラス基板、CD、DVD、燃料電池最高使用温度(℃)80材質(ろ材)PTFE材質(構成パーツ)ポリプロピレン
LifeASSURE(TM) ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ EMCシリーズ
3M(スリーエム)1箱(1本)欠品中親水性ナイロン66メンブラン FlexN(TM)マルチゾーンメンブランテクノロジー より多くの粒子の捕捉が可能 Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 高流量・低圧力損失・ロングライフ 低コスト 低溶出カートリッジ用途精密部品洗浄、マイクロ・マシン、燃料電池、超純水、フォトレジスト、ファインケミカル、TFT 液晶、有機EL、メッキ、FPD材質ナイロン66最高使用温度(℃)80
ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ ECシリーズ(エレクトロニクス用)
3M(スリーエム)¥169,800~税込¥186,780~1箱(2個)32日以内出荷微量金属(Na、Fe、Cr、Al等)、微量コロイド等のろ過に有効 ppbレベルまで除去 SHグレードは、特にNa、Feの除去効率に優れた製品 ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用とのダブルキャッチシステム 優れた粒子捕捉能カ 微粒子、コロイド粒子等の異物を効率良く捕捉 テスト用47mm、90mmディスクからカートリッジにスケールアップが可能用途ファインケミカル:樹脂・有機溶剤、フォトレジスト:フォトレジスト原料樹脂・CD/HD用樹脂・液晶用顔料樹脂、オーバーコート材 等、洗浄液:IPA 等材質セルロース、酸洗浄済みケイソウ土、レジン最高使用温度(℃)82
3M™ Betapure™ ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPKシリーズ
3M(スリーエム)¥11,980~税込¥13,178~1箱(3本)ほか28日以内出荷から108日以内出荷3M BMF技術を応用した極細繊維不織布を使用することで、高流量の処理が可能。 不織布からフィルターカートリッジまで自社工場内で一括管理することで、精度・品質のバラツキを抑制し、安定したろ過が可能。 ポリプロピレン製等メルトブロー不織布をろ材に使用。幅広い耐薬品性、繊維の流出が少ない、幅い広い用途に使用可能。 油剤、接着剤を含まないクリーンな構造で低溶出で高純度薬品に使用可能。用途CMPスラリー、各種研磨粒子、誘電体スラリー カラーレジスト、顔料、インク材質ポリプロピレン
CUNO(TM) CTG-Klean 密封型フィルターシステム CTG-K PPKシリーズ
3M(スリーエム)¥10,980~税込¥12,078~1箱(1本)53日以内出荷から54日以内出荷カートリッジパックごとカートリッジ交換 クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減 カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要 取扱いが簡単 ガスケットやシールを一切使用しておりません 用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能 原液、濾液の滞留量の低減用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品フィルター1本最高使用温度(℃)60接続形状(端末)CTG-Kleen
CUNO(TM) CTG-Klean 密封型フィルターシステム CTG-K NTシリーズ
3M(スリーエム)¥11,980~税込¥13,178~1箱(1本)26日以内出荷から30日以内出荷カートリッジパックごとカートリッジ交換 クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減 カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要 取扱いが簡単 ガスケットやシールを一切使用しておりません 用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能 原液、濾液の滞留量の低減用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品フィルター1本最高使用温度(℃)60接続形状(端末)CTG-Kleen
CUNO(TM) CTG-Klean 密封型フィルターシステム CTG-K AUシリーズ
3M(スリーエム)¥11,980~税込¥13,178~1箱(1本)80日以内出荷から85日以内出荷カートリッジパックごとカートリッジ交換 クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減 カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要 取扱いが簡単 ガスケットやシールを一切使用しておりません 用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能 原液、濾液の滞留量の低減用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品最高使用温度(℃)60接続形状(端末)CTG-Kleen
LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ
3M(スリーエム)1箱(1本)欠品中FlexN(TM) マルチゾーンメンブランテクノロジー より多くの粒子の捕捉が可能 Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造 大きなろ過面積 高流量・低圧力損失・ロングライフ 低コスト 食品グレード 21CFR記載の材料を使用用途アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水 等最高使用温度(℃)80材質(ろ材)ナイロン66
LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BAシリーズ
3M(スリーエム)1箱(1本)欠品中飲料中の微生物や腐敗性微生物の除去用に適用 耐熱水・耐薬品性 繰り返しの加熱殺菌、カ性ソーダによるCIP洗浄にも加水分解しにくいフィルターです 0.93m2/10インチカートリッジ 大きなろ過面積 高流量・低圧力損失・ロングライフ 安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用用途ビール、ワイン、日本酒、ミネラルウォーター、清涼飲料最高使用温度(℃)80材質(ろ材)ナイロン66
Betapure(TM) 硬質デプスフィルターカートリッジ AUシリーズ
3M(スリーエム)1箱(50本)ほか欠品中分級ろ過に優れた効果を発揮 複合繊維を熱溶着 非常に少ないメディアミグレーション(ろ材の脱落) 中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを使用した繊維の両材質間の溶融温度の差により、均一な空隙を持つ理想的な配列のろ材を形成 グレードごとにベータ値1000のろ過精度を確保 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力 接着剤が使用されていない、安全性の高いフィルター 機械的強度に優れた、堅牢なメディア構造 高差圧下でも安定したろ過性能を維持 特殊なフィルターメディアを挿入した独自の構造用途一般化学、石油化学、メッキ、樹脂、磁性塗料、塗料、インキ、写真乳剤、純水、CMP、研磨剤、各種溶剤、液糖、仕込み水、各種飲料、洗浄用水、製造用水、洗浄水、各種薬品 積層セラミックス電子部品製造各工程 CMPスラリー(ヒュームドシリカ、コロイダルシリカ、セリア等の分散液)の製造 工程および半導体製造工程 セラミックや金属粒子などの分散液のろ過 PPKやポリネット、ライフアシュアEMCとの組合せでのろ過 ベータピュアでの多段ろ過最高使用温度(℃)80接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(ろ材)ポリオレフィン複合繊維
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品