絞り込み
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
- モノタロウ(110)
- アズワン(7,914)
- Merck(メルクミリポア)(2,974)
- TGK(東京硝子器械)(2,712)
- 三商(2,380)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- Thermo Fisher Scientific(1,627)
- ADVANTEC(1,589)
- ケニス(1,498)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,235)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(865)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(808)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(706)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)

伸縮ダクトホース TAC伸縮ダクト 5m 15112シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥28,980~税込¥31,878~1巻6日以内出荷から7日以内出荷伸縮が自在で自由な角度・方向に固定できます。1/3~1/4の長さに縮小できます。温風(80℃以下)の送・排気用、空調・換気・排気用に適しています。材質PP(硬鋼線入)長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80 ※表示価格は5mあたりの価格です。使用流体空気
【カット品】TACSD-A Φ75 22101-075シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥7,819~税込¥8,601~1本4日以内出荷から5日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)15.1使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)210外径(mm)89.1内径(mm)76.2許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ65 22101-065シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥4,598~税込¥5,058~1本7日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)14.3使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)195外径(mm)74.6内径(mm)63.5許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ50 22101-050シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,298~税込¥3,628~1本4日以内出荷から6日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)10使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)165内径(mm)50.8許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
伸縮ダクトホース(TAC伸縮ダクト) 5m 15112シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥13,980~税込¥15,378~1巻6日以内出荷から7日以内出荷伸縮が自在で自由な角度・方向に固定できます。1/3~1/4の長さに縮小できます。温風(80℃以下)の送・排気用、空調・換気・排気用に適しています。材質PP(硬鋼線入)長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80 ※表示価格は5mあたりの価格です。使用流体空気
耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥21,988~税込¥24,187~1本(5m)6日以内出荷アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮ができますので、収納・保管・輸送も容易です(繰り返しの伸縮はお避けください)。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に適しています。材質アルミニウム・ガラスクロス・亜鉛メッキ鋼板長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~+180規格防炎1級合格品適合規格防炎1級使用流体空気最高使用温度(℃)180適合流体空気最低使用温度(℃)-20
【カット品】TACSD-A Φ32 22101-032シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,798~税込¥1,978~1本4日以内出荷から7日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)8.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)84外径(mm)39内径(mm)32許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
【カット品】SDホース ラインエース 75mm 22114-075シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥7,798~税込¥8,578~1本7日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 65mm 22114-065シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥5,798~税込¥6,378~1本5日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。仕様透明性有材質PVC流体水・温水ピッチ(mm)14.3呼び径(mm)65温度範囲(℃)-10~+50呼び径(inch)2-1/2許容曲げ半径(mm)270外径(mm)78.5内径(mm)63.5参考質量(g/m)1305許容減圧力(KPa[mmHg])0.50[5.1](常温)入数(本)1
【カット品】SDホース ラインエース 150mm 22114-150シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥24,980~税込¥27,478~1本5日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。仕様透明性有材質PVCピッチ(mm)16.4呼び径(mm)100内径(Φmm)101.6温度(℃)-10~+50外径(Φmm)120使用流体水・温水呼び径(inch)4許容曲げ半径(mm)540参考質量(g/m)2620許容減圧力(KPa[mmHg])0.50(5.1)
ラインエース 22114シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥57,980税込¥63,7781本5日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維●原産国:日本●コード番号:400-7423材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維長さ(m)10ピッチ(mm)15.1内径(Φmm)76.2使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)375外径(mm)92アズワン品番67-2361-12許容圧力(MPa)0.5最低使用温度(℃)-10
TACSD-A径 22101シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥23,980税込¥26,3781本5日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.25●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-0488材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール長さ(m)10ピッチ(mm)10使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)165外径(mm)59.5アズワン品番67-2361-03内径(mm)50.8許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
伸縮ダクトホース TAC伸縮ダクト 用カフス 91106シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,698~税込¥4,068~1個6日以内出荷TAC伸縮ダクト用のカフスです。
【カット品】TACSD-A Φ38 22101-038シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷から6日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)9使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)129外径(mm)45.8内径(mm)38許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,598~税込¥1,758~1本5日以内出荷から6日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)7.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)69外径(mm)31.8内径(mm)25.4許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ19 22101-019シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,378~税込¥1,516~1本6日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)6.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)54外径(mm)24.7内径(mm)19許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ13 22101-013シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,098~税込¥1,208~1本7日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)5.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)45外径(mm)18内径(mm)13許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ100 22101-100シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷から5日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)16.4使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)330外径(mm)117.6内径(mm)101.6許容圧力(MPa)0.15最低使用温度(℃)-10
【カット品】SDホース ラインエース 50mm 22114-050シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷から7日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 38mm 22114-038シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 32mm 22114-032シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,398~税込¥2,638~1本5日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 300mm 22114-300シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥75,980~税込¥83,578~1本5日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.25Mpa(2.5kg/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 25mm 22114-025シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 250mm 22114-250シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥68,980~税込¥75,878~1本5日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.25Mpa(2.5kg/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 200mm 22114-200シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥39,980~税込¥43,978~1本5日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
【カット品】SDホース ラインエース 125mm 22114-125シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥17,980~税込¥19,778~1本5日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
塩ビダクトホース(EE)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,698~税込¥1,868~1本(1m)4日以内出荷から6日以内出荷曲げやすく軽量なので作業の省力化が図れます。切断、取り付けが容易です。室内の送・排気用、工場設備の送・排気、集塵用に適しています。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50
TACSD-A径 22101シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール色透明長さ(m)10使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10
ラインエース 22114シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥28,980税込¥31,8781本4日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-10~50●原産国:日本●コード番号:401-2171材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維長さ(m)10ピッチ(mm)10内径(Φmm)50.8使用圧力(MPa)許容:0.5(常温)外径(Φmm)63.4使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)225外径(mm)63.4アズワン品番67-2361-10内径(mm)50.8許容圧力(MPa)0.5最低使用温度(℃)-10
ラインエース 22114シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷SDホースの耐圧タイプです。一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維●原産国:日本●コード番号:401-2120材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維長さ(m)10ピッチ(mm)8.5内径(Φmm)32使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)120外径(mm)42.5アズワン品番67-2361-08許容圧力(MPa)0.5最低使用温度(℃)-10
TACSD-A径 22101シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.25●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:400-8907材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール長さ(m)10ピッチ(mm)14.3使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)195外径(mm)74.6アズワン品番67-2361-04内径(mm)65.7許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
TACSD-A径 22101シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.25●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-2086材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール色透明長さ(m)10ピッチ(mm)15.1使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)210外径(mm)89.1アズワン品番67-2361-05内径(mm)75.7許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
TACSD-A径 22101シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥67,980税込¥74,7781本4日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.15●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-2081材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール色透明長さ(m)10ピッチ(mm)16.4内径(Φmm)101.6使用温度(℃)-10~50最高使用温度(℃)50曲げ半径(mm)330外径(mm)117.6アズワン品番67-2361-06許容圧力(MPa)0.15最低使用温度(℃)-10
TACSD-A径 22101シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。仕様●長さ(m):10●内径(mm):13●外径(mm):18●許容圧力(常温)(kgf/cm2):3.1●許容圧力(常温)(MPa):0.3●許容曲げ半径(mm以上):45●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-0551材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール色透明長さ(m)10ピッチ(mm)5.5内径(Φmm)13外径(Φmm)18使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)45外径(mm)18アズワン品番67-2360-97内径(mm)13.7許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
ラインエース 22114シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷。SDホースの耐圧タイプです。一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。仕様●長さ(m):10●内径(mm):25.4●外径(mm):34.9●許容圧力(常温)(kgf/cm2):5.1●許容圧力(常温)(MPa):0.5●許容曲げ半径(mm以上):105●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維●原産国:日本●コード番号:401-2077材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維長さ(m)10ピッチ(mm)7.5内径(Φmm)25.4使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)105外径(mm)34.9アズワン品番67-2361-07許容圧力(MPa)0.5最低使用温度(℃)-10
TACSD-A径 22101シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷。外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.3●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-2162材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール長さ(m)10ピッチ(mm)6.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)54外径(mm)24.7アズワン品番67-2360-98内径(mm)19.6許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
【レンタル】アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102-065
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,798税込¥4,1781本(5m)翌日出荷伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品