ユニオン ティTフロウエル当日出荷から93日以内出荷
材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
プラグバルブフロウエル10日以内出荷
流路の開閉はハンドル操作で行います。 ハンドルは360°回転します。
ハンドルは360°回転します。
最高使用圧力(MPa)0.2適合チューブPFA、PTFEチューブ最高使用温度(℃)常温(25)適合チューブ径(Φmm)2~10mm1/16"~3/8"仕様●接流体部材質:PTFE・フッ素ゴム
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3