絞り込み
ブランド
- テクネ計測
- モノタロウ(110)
- アズワン(7,914)
- Merck(メルクミリポア)(2,974)
- TGK(東京硝子器械)(2,712)
- 三商(2,380)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- Thermo Fisher Scientific(1,627)
- ADVANTEC(1,589)
- ケニス(1,498)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,235)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(865)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(808)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(706)
- ブランドをもっと見る
特価

オンライン露点計センサーブロック
テクネ計測¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様配管材質:ステンレス(SUS304)、接続配管径:Rc1/8測定範囲(mm)Φ30×55アズワン品番1-3890-13
ガスフィルター MSTシリーズ
テクネ計測¥89,980~税込¥98,978~1個8日以内出荷から33日以内出荷内部電解研磨されたステンレス製(SUS316L)ハウジングで耐久性に優れています。真空から高圧までの幅広い圧力と、200℃までの高温に対応可能です。高純度ガス、腐食性ガスのろ過が可能です。分析計用ガスの前処理、化学プラント、熱処理での使用に適しています。仕様【内部電解研磨処理】有使用圧力(MPa)10Pa~35(絶対圧)材質(ハウジング)SUS316L最高使用温度(℃)200接続径1/8″NPT
オンライン露点計スターターキット
テクネ計測¥109,800~税込¥120,780~1式10日以内出荷から17日以内出荷オプションのスターターキット(別売)を使用することで、配管を簡単に組む事ができます。仕様配管材質:ステンレス(SUS304)、接続配管径(mm):6
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品