PipetPALplus シングルチャンネルピペット PALPシリーズビーエム機器4日以内出荷
プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。
Tサンプルストックチューブ 2.0ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-203Sシリーズビーエム機器欠品中
Tサンプルストックチューブ特長ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長37.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:2.0mlアズワン品番65-3848-52
PipetPALplus 12chマルチチャンネルピペット PALP-12シリーズビーエム機器4日以内出荷
プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。
PipetPAL 8chマルチチャンネルピペット PAL-8シリーズビーエム機器4日以内出荷から7日以内出荷
チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。ピペットパルマルチチャンネル用のチップを使用すると、装着する際の力を更に軽減させます。各容量の専用チップを取り揃えています。ピストンが非常に軽いため、ピペッティングに必要な力を軽減。長時間のピペッティング作業による指の疲労を和らげます。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。シャフトナットを緩めてからオートクレーブ滅菌を行ってください。
マイクロチューブ 1.5mL コニカル アンバー ロックキャップ 滅菌済み WNB615401シリーズビーエム機器¥24,699税込¥27,169
1個(4000本)
4日以内出荷
マイクロチューブ重金属を含まないUSP VIグレードのポリプロピレン製しっかり密閉できるセーフロックキャップ仕様見やすい目盛、書き込みスペース付フタの開閉がしやすいアンバーチューブ:光に敏感なサンプル保管向けオートクレーブ可能DNase、RNase フリー滅菌済および未滅菌チューブ
仕様●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:コニカル●材質:P.P●色:アンバー●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3860-12
マイクロチューブ 1.5mL コニカル アンバー ロックキャップ 滅菌済み WNB615401シリーズビーエム機器¥97,980税込¥107,778
1セット(4個×4000本)
4日以内出荷
内側にサイズ調整テープがついており、自在にサイズを調整できます。トップに通気孔を開けており、湿気を逃し蒸れにくく、通気性のいいデザイン。
仕様●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:コニカル●材質:P.P●色:アンバー●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3860-13
PipetPAL シングルチャンネルピペット PALシリーズビーエム機器4日以内出荷
チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。ピストンが非常に軽いため、ピペッティングに必要な力を軽減。長時間のピペッティング作業による指の疲労を和らげます。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。シャフトナットを緩めてからオートクレーブ滅菌を行ってください。
マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 クリア 滅菌済 BMSC0200076シリーズビーエム機器¥11,980~税込¥13,178~
1個(200本)ほか
4日以内出荷
5ml マイクロチューブキャップ付DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース目盛付(250μl刻み)滅菌済
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃
PipetPALplus 8chマルチチャンネルピペット PALP-8シリーズビーエム機器4日以内出荷
プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。
PipetPAL 12chマルチチャンネルピペット PAL-12シリーズビーエム機器4日以内出荷から7日以内出荷
チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。ピペットパルマルチチャンネル用のチップを使用すると、装着する際の力を更に軽減させます。各容量の専用チップを取り揃えています。ピストンが非常に軽いため、ピペッティングに必要な力を軽減。長時間のピペッティング作業による指の疲労を和らげます。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。シャフトナットを緩めてからオートクレーブ滅菌を行ってください。
Tサンプルストックチューブ 0.5ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-201Sシリーズビーエム機器¥72,980税込¥80,278
1セット(4個×500本)
4日以内出荷
96ウェル用96wellプレートの下に敷くだけでナンバリングが見え、サンプルアプライミスを防げます。プラスチック製ですので、繰り返しご使用できます。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長21.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:0.5mlアズワン品番65-3848-25
マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 アンバー 滅菌済 BMSC0200077シリーズビーエム機器4日以内出荷
5ml マイクロチューブキャップ付DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース目盛付(250μl刻み)滅菌済
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃アズワン品番65-3814-58
Tサンプルストックチューブ 0.5ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-201Sシリーズビーエム機器4日以内出荷
Tサンプルストックチューブ特長ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長21.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:0.5mlアズワン品番65-3848-24
Tサンプルストックチューブ 2.0ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-203Sシリーズビーエム機器¥72,980税込¥80,278
1セット(4個×500本)
4日以内出荷
テストプレート用ツール96well用ノートプレートと同デザインで、サンプル記録を書き込めるポストイット式のメモ用紙記録しやすい大きなマス目未滅菌※ノートをスタンドに載せてのご使用はできません。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長37.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:2.0mlアズワン品番65-3848-53
BioFactory(TM)多層フラスコ 10チャンバー 6335cm2 TC処理 滅菌済み WNBシリーズビーエム機器¥399,800税込¥439,780
1セット(4パック×6個)
4日以内出荷
小型軽量で、カラビナが付いており持ち運びに便利です。スプレーはノンアルコールタイプのため機材やレンズに損傷を与えません。拭いた後は帯電防止効果でホコリが付きにくくなります。
仕様●4×6pk●層数:10●培養面積(cm2):6335●奥行(mm):335●幅(mm):205●高さ(mm):197●広口ベントキャップ/広口ベントキャップアズワン品番65-3862-71
マイクロチューブ 5.0mL 丸底 ロックキャップ WNB603011シリーズビーエム機器¥133,199税込¥146,519
1セット(4個×2000本)
4日以内出荷
クリーンルーム内でご使用いただける腕章です。カラーは全7色(ホワイト、ブルー、グリーン、ピンク、ライトグレー、グレー、ネイビー)ご用意しています。
仕様●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:丸底●材質:P.P●色:透明●遠心耐性:20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3859-08
5 mL FLIPPER, Assorted BMSC0200533シリーズビーエム機器¥34,980税込¥38,478
1セット(4パック×4個)
4日以内出荷
Cryo Vialチューブ用カラーキャップインサートオートクレーブ可能(121℃、15分)サンプルの識別が容易※クライオチューブ:BMS6321には適合しません。
仕様●材質:ポリプロピレン製●サイズ:171x91x54mmアズワン品番65-3822-43
マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL コニカル型 目盛付 クリア BMSC0200150シリーズビーエム機器¥54,980税込¥60,478
1セット(10個×500本)
7日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプコニカル型DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製高温での用途に使用可能※液体窒素保存には使用不可
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xgアズワン品番65-3816-07
スクリューキャップ モールド TPE O-リング付き アソート BMSC0200129シリーズビーエム機器¥92,980税込¥102,278
1セット(10パック×500個)
7日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプ自立型(ベースはコニカル型)DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製高温での用途に使用可能※液体窒素保存には使用不可
マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL コニカル型 クリア BMSC0200164シリーズビーエム機器¥59,980税込¥65,978
1セット(10個×500本)
7日以内出荷
8連チューブ & 8連チューブキャップDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free0.2ml 8連チューブと8連ドームキャップのセット壁面が超薄なので、効率的な熱伝導率と最大の収量をを保証十分な強度のため破砕を防止高い透明性によりサンプルの目視が可能
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xgアズワン品番65-3816-35
マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL コニカル型 目盛付 クリア BMSC0200150シリーズビーエム機器7日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプコニカル型DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製目盛付(100μl刻み)高温での用途に使用可能※液体窒素保存には使用不可
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xgアズワン品番65-3816-06
マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL コニカル型 クリア BMSC0200164シリーズビーエム機器7日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプコニカル型DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製高温での用途に使用可能※液体窒素保存には使用不可
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xgアズワン品番65-3816-34
マイクロチューブ 0.6mL コニカル ロックキャップ 滅菌済み WNB605601シリーズビーエム機器¥31,980~税込¥35,178~
1個(7500本)ほか
7日以内出荷
マイクロチューブ重金属を含まないUSP VIグレードのポリプロピレン製しっかり密閉できるセーフロックキャップ仕様見やすい目盛、書き込みスペース付フタの開閉がしやすいアンバーチューブ:光に敏感なサンプル保管向けオートクレーブ可能DNase、RNase フリー滅菌済および未滅菌チューブ
仕様●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:コニカル●材質:P.P●色:透明●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃~121℃
マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL 自立型 アンバー BMSC0200155シリーズビーエム機器7日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプ自立型(ベースはコニカル型)DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製目盛付(100μl刻み)高温での用途に使用可能※液体窒素保存には使用不可
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xgアズワン品番65-3816-16
マイクロチューブ 1.5mL コニカル ロックキャップ 滅菌済み WNB615601シリーズビーエム機器¥21,980~税込¥24,178~
1個(4000本)ほか
7日以内出荷
マイクロチューブ重金属を含まないUSP VIグレードのポリプロピレン製しっかり密閉できるセーフロックキャップ仕様見やすい目盛、書き込みスペース付フタの開閉がしやすいアンバーチューブ:光に敏感なサンプル保管向けオートクレーブ可能DNase、RNase フリー滅菌済および未滅菌チューブ
仕様●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:コニカル●材質:P.P●色:透明●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃~121℃
マイクロチューブ スクリュータイプ 1.5mL 自立型 アンバー BMSC0200145シリーズビーエム機器7日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプ自立型(ベースはコニカル型)DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製高温での用途に使用可能※液体窒素保存には使用不可
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3815-95
マイクロチューブ スクリュータイプ 0.5mL 自立型 クリア BMSC0200134シリーズビーエム機器¥59,980税込¥65,978
1セット(10個×500本)
7日以内出荷
マイクロチューブ スクリューキャップ付自立型(ベースはコニカル型)o-リング付スクリューキャップ付リブ付DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製※液体窒素保存には使用不可滅菌済
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3815-74
マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL コニカル型 目盛付 アンバー BMSC0200151シリーズビーエム機器¥5,998~税込¥6,598~
1個(500本)ほか
7日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプコニカル型DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製目盛付(100μl刻み)高温での用途に使用可能※液体窒素保存には使用不可
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xg
マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL 自立型 クリア BMSC0200165シリーズビーエム機器93日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプ自立型(ベースはコニカル型)DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製高温での用途に使用可能※液体窒素保存には使用不可
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xgアズワン品番65-3816-36
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3