絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

2,530件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DPD試薬 S カズサ

    DPD試薬 S

    カズサ(4件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1箱(50包)ほか
    当日出荷
    残留塩素測定器(DPD法)用のDPD試薬です。 DPD試薬Sは従来の緩衝液(NO.1試薬)と発色剤(NO.2試薬)の2薬タイプをひとつの試薬にした1包タイプの粉末試薬で、測定手順の簡素化、すばやい発色反応を可能にしました。 1.DPD硫酸塩 2.無水硫酸ナトリウム 3.りん酸緩衝剤(リン酸水素二ナトリウム:リン酸二水素カリウム) 4.キレート剤(CyDTA)
  • 保存缶(ネジブタ式) オオモリ

    保存缶(ネジブタ式)

    オオモリ(11件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • ビーカー(目安目盛) ガラス製 IWAKI(AGCテクノグラス)

    ビーカー(目安目盛) ガラス製

    IWAKI(AGCテクノグラス)(32件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス種類ビーカー目盛あり(目安)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • ペール缶 好川産業

    ペール缶

    好川産業(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1缶
    当日出荷
    形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
    用途流体の保管に最適、セメントなど材質スチール質量(kg)2容量(L)20内径(Φmm)286
  • フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付 モノタロウ

    フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
    用途フィルターのハウジングとして。使用温度範囲(℃)2~40最大流量(L/min)20~30最高使用圧力(MPa)0.5標準流量(L/min)8以下
  • pH標準液 HORIBA(堀場製作所)

    pH標準液

    HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
  • マルチボトル用キャップ(10個組) ケニス

    マルチボトル用キャップ(10個組)

    ケニス(8件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1組(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質PP
  • フィルターハウジングNFH-Aシリーズ 日本フイルター

    フィルターハウジングNFH-Aシリーズ

    日本フイルター(17件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1台
    当日出荷
    ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
    用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM材質(本体)ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)55
  • ステンレス製試験管立て 三和化研工業

    ステンレス製試験管立て

    三和化研工業(12件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
    材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 円形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.5A

    ADVANTEC(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
    用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)7JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%
  • シリコンゴム栓 アラム

    シリコンゴム栓

    アラム(1件のレビュー)
    ¥30~税込¥33~
    1個ほか
    当日出荷
    耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200
  • ビーカー PYREX(パイレックス)

    ビーカー

    PYREX(パイレックス)(11件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • PE手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PE手付ビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(12件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。
    材質PE種類手付ビーカー使用温度範囲(℃)"-40~85
  • シリコンゴム栓(カラー) 神田ゴム化学

    シリコンゴム栓(カラー)

    神田ゴム化学(23件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個ほか
    当日出荷から52日以内出荷
    材質シリコン耐熱温度(℃)150
  • ポリ(PE)広口瓶 白 三宝

    ポリ(PE)広口瓶 白

    三宝(7件のレビュー)
    ¥67~税込¥74~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)色白色(フタ)白口形状広口色(本体)白
  • ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    ビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
  • PPチューブジョイント ストレート型 アラム

    PPチューブジョイント ストレート型

    アラム(8件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプストレート型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシ 試験管用 ビニール巻 モノタロウ

    ブラシ 試験管用 ビニール巻

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
    用途試験管用ブラシとして。全長(mm)250直径(Φmm)40毛材馬毛材質(柄部)針金+ビニール被膜渡り(mm)50適合器具試験管
  • カートリッジフィルター 環境テクノス

    カートリッジフィルター

    環境テクノス(12件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
    材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
  • PH試験紙 ブックタイプ ADVANTEC

    PH試験紙 ブックタイプ

    ADVANTEC(14件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(200枚)
    当日出荷から翌日出荷
    標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
    長さ(mm)70幅(mm)7タイプブックタイプ入数(枚)200
  • シリコーンゴム極小栓 アラム

    シリコーンゴム極小栓

    アラム(23件のレビュー)
    ¥39~税込¥43~
    1個
    当日出荷
    材質シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクエアーボトル(活栓付き) アズワン

    スクエアーボトル(活栓付き)

    アズワン(38件のレビュー)
    ¥2,030~税込¥2,233~
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
    口内径(Φmm)43コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12コック外径(Φmm)40その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)目盛あり口数片口最小目盛(mL)500活栓ありノズルなしコックあり材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDM中栓なし取手ありパッキンなしねじ外径(mm)42.4
  • プラスチック容器 シービープラス

    プラスチック容器

    シービープラス(21件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    選べる3タイプ
    容量(mL)200材質(本体)ポリエチレン最大外径(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチューブコネクターI型 アラム

    ミニチューブコネクターI型

    アラム(3件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1袋(10個)
    当日出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質PPタイプI型RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロール試験紙(25~200ppm) ADVANTEC

    クロール試験紙(25~200ppm)

    ADVANTEC(12件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(300枚)
    当日出荷
    次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
    用途研究・開発・品質管理、水質分析TGK品番567-44-01-32長さ(mm)40幅(mm)7測定範囲(ppm)25~200アズワン品番63-1236-95標準変色表間隔25、50、100、200
  • ねじ口びん 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 青キャップ付

    DURAN(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN色(フタ)青材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
  • ポリテナー ノズル付 サンプラテック

    ポリテナー ノズル付

    サンプラテック(6件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    便利な蛇腹状ノズルが付いています。本体、キャップ、ノズルはポリエチレン製です。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)ノズルありコックなし取手あり
  • ルアーフィッティング(軟質チューブ向け) アイシス

    ルアーフィッティング(軟質チューブ向け)

    アイシス(6件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1袋(10個)
    当日出荷
    軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • エタノール(99.5)(研究実験用) 林純薬工業

    エタノール(99.5)(研究実験用)

    林純薬工業(8件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    等級特級化学式C2H5OH濃度(%)≧99.5化学組成C2H5OH危険等級Ⅱ労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)平均分子量46.07危険物の性状水溶性CAS登録番号64-17-5別称エチルアルコール
  • 極細ブラシ アズワン

    極細ブラシ

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
  • 増量プラツボ(軟膏容器) ケーエム化学

    増量プラツボ(軟膏容器)

    ケーエム化学(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(50個)
    当日出荷
    キャップにローレットがついており開けやすく閉めやすい。丸底で最後まで薬剤が取りやすい。キャップの色が7色あり色分けで使用できます。キャップにインナーリングが付いており、薬剤が漏れにくくなっております。
    色(本体)白
  • プレス口付ビーカー 手付 オオモリ

    プレス口付ビーカー 手付

    オオモリ(6件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
    材質SUS304目盛あり
  • コニカルチューブ Kartell(カルテル)

    コニカルチューブ

    Kartell(カルテル)(16件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1ケース(25本)ほか
    当日出荷
    オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
    材質ポリプロピレン
  • 広口ポリ容器 エスコ

    広口ポリ容器

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥190~税込¥209~
    1個
    当日出荷
    フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
    耐熱温度(℃)80材質(本体)ポリエチレン色(フタ)白口形状広口色(本体)クリア
  • 両開クランプ 自在ムッフ付 モノタロウ

    両開クランプ 自在ムッフ付

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様自在ムッフ付材質亜鉛合金(クロームメッキ)、耐熱ビニール巻き全長(mm)190締付範囲(mm)5~80適合ロッド径(Φmm)4~18
  • A型シリカゲル TRUSCO

    A型シリカゲル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1セット(100個)
    当日出荷
    青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
    用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト区分A型シリカゲル2018年トラスコ掲載ページ3 1259
  • ポリ洗浄瓶(広口) サンプラテック

    ポリ洗浄瓶(広口)

    サンプラテック(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリエチレン
  • MPホルダー マルエム[理化学・容器]

    MPホルダー

    マルエム[理化学・容器](7件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 細口ボトル コクゴ

    細口ボトル

    コクゴ(19件のレビュー)
    ¥71~税込¥78~
    1本
    当日出荷
    各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
    材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)17.5色(フタ)白口形状細口材質(フタ)ポリプロピレン色(本体)白材質(中栓)ポリエチレン

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品