カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 研究関連用品・実験用必需品(129)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(34)

科学研究・開発用品 :「ワゴム」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム車輪幅(mm)25取付高H(mm)97許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
ステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/プレート式キャスター) サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/プレート式キャスター)サカエ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430材質(車輪)導電性ゴム車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.33MB)
観賞魚・水草ポリ袋専用 輪ゴム やまと錦魚園観賞魚・水草ポリ袋専用 輪ゴムやまと錦魚園(1件のレビュー)
399税込439
1セット(100g)
当日出荷
観賞魚のプロが選んだ最適な品質・サイズの輪ゴムです。 観賞魚・水草用ポリ袋と一緒にご使用ください。
用途観賞魚・水草用のポリ袋固定用に折径(mm)70切り幅(mm)4.5
ステンレススーパーワゴン(SUS304/導電性ゴム車/プレート式キャスター) サカエステンレススーパーワゴン(SUS304/導電性ゴム車/プレート式キャスター)サカエ
73,980税込81,378
1台
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304材質(車輪)導電性ゴム車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.33MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/パンチング仕様) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/パンチング仕様)サカエ
72,980税込80,278
1台
翌日出荷
通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)サイレントエラストマー車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/H880/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/H880/2段)サカエ
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)サイレントエラストマー車段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様)サカエ
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))材質(車輪)サイレントエラストマー車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター) サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター)サカエ
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430材質(車輪)導電性ゴム車キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.36MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/導電性ゴム車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/導電性ゴム車/パンチング仕様/キャスターバンパー付)サカエ
74,980税込82,478
1台
翌日出荷
通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様キャスターバンパー付高さ(mm)(天棚板)880、(取手高)1140材質(本体)SUS304材質(車輪)導電性ゴムキャスターステンレス金具ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(取手)クロムメッキ支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H800/3段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H800/3段)サカエ
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)800材質(車輪)サイレントエラストマー車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム車輪幅(mm)25取付高H(mm)97許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
ステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H850~1100) サカエステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H850~1100)サカエ
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)850~1100材質(車輪)サイレントエラストマー車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)120キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.81MB)
ステンレスワゴン ゴムキャスター クラフトワークステンレスワゴン ゴムキャスタークラフトワーク
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
材質SUS304均等積載量(kg/段)25最大積載量(kg/台)50
ステンレススーパーワゴン(SUS304/導電性ゴム車/引出付/プレート式キャスター) サカエステンレススーパーワゴン(SUS304/導電性ゴム車/引出付/プレート式キャスター)サカエ
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。 引出付なので小物の収納に便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304高さ(mm)880材質(車輪)導電性ゴム車段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)(1台あたり)150、(引出し)20材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.33MB) (0.68MB)
ステンレススーパーワゴン(SUS304/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター) サカエステンレススーパーワゴン(SUS304/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター)サカエ
77,980税込85,778
1台
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304材質(車輪)導電性ゴム車キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.36MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H800/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H800/2段)サカエ
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)800材質(車輪)サイレントエラストマー車段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレススーパーワゴン(SUS430/エラストマー車/プレート式キャスター) サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/エラストマー車/プレート式キャスター)サカエ
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430材質(車輪)エラストマー車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.33MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/H880/3段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/H880/3段)サカエ
84,980税込93,478
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)サイレントエラストマー車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H880/3段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H880/3段)サカエ
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)880材質(車輪)サイレントエラストマー車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレススーパーワゴン(SUS304/導電性ゴム車/引出付/ねじ込み式キャスター) サカエステンレススーパーワゴン(SUS304/導電性ゴム車/引出付/ねじ込み式キャスター)サカエ
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。 引出付なので小物の収納に便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304高さ(mm)880材質(車輪)導電性ゴム車段数3キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)(1台あたり)150、(引出し)20材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.36MB) (0.68MB)
ステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/引出付/ねじ込み式キャスター) サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/引出付/ねじ込み式キャスター)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。 引出付なので小物の収納に便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430高さ(mm)880材質(車輪)導電性ゴム車段数3キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)(1台あたり)150、(引出し)20材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.36MB) (0.68MB)
ステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/引出付/プレート式キャスター) サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/引出付/プレート式キャスター)サカエ
98,980税込108,878
1台
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。 引出付なので小物の収納に便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430高さ(mm)880材質(車輪)導電性ゴム車段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)(1台あたり)150、(引出し)20材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.33MB) (0.68MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H880/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H880/2段)サカエ
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)880材質(車輪)サイレントエラストマー車段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H725~975) サカエステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H725~975)サカエ
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)725~975材質(車輪)サイレントエラストマー車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)75キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.83MB)
ステンレススーパーワゴン(SUS430/エラストマー車/引出付/プレート式キャスター) サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/エラストマー車/引出付/プレート式キャスター)サカエ
88,980税込97,878
1台
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。 引出付なので小物の収納に便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430高さ(mm)880材質(車輪)エラストマー車段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)(1台あたり)150、(引出し)20材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.33MB) (0.68MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様)サカエ
71,980税込79,178
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ材質(車輪)サイレントエラストマー車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
W22型ステンレスワゴン ゴム車 キャニオンW22型ステンレスワゴン ゴム車キャニオン
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。
材質(本体)SUS304段数3全高(mm)950材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
シングルキャスター キャニオンシングルキャスターキャニオン
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
キャニオンの単独キャスターはネジ込み式ですから、丈夫なうえキャスター交換もスパナ1本で簡単にできます。 各キャスターにスパナがついています。 クッションゴム(ウレタン樹脂)はワゴンとしてのご使用の際、各室への出入、壁面との接触の際の衝撃をやわらげます。
用途キャニオンシェルフ用キャスター許容荷重(kg)50材質ゴム車輪、スチール金具質量(kg)1取付ねじUNF1/220山
W21型ステンレスワゴン ゴム車 キャニオンW21型ステンレスワゴン ゴム車キャニオン
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。
材質(本体)SUS304段数2全高(mm)950材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
W23型ステンレスワゴン ゴム車 キャニオンW23型ステンレスワゴン ゴム車キャニオン
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。
材質(本体)SUS304段数4全高(mm)1035材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
シングルキャスター キャニオンシングルキャスターキャニオン
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
キャニオンの単独キャスターはネジ込み式ですから、丈夫なうえキャスター交換もスパナ1本で簡単にできます。各キャスターにスパナがついています。クッションゴム(ウレタン樹脂)はワゴンとしてのご使用の際、各室への出入、壁面との接触の際の衝撃をやわらげます。
用途キャニオンシェルフ用キャスター。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンウレタン車輪幅(mm)272018年トラスコ掲載ページ8 0158
クロロプレンゴム布入り 2T×1m×20m 入間川ゴムクロロプレンゴム布入り 2T×1m×20m入間川ゴム
139,800税込153,780
1巻
10日以内出荷
クロロプレンゴムシートに補強のため織布を挿入したもので、プレス加硫によって製造された表面平滑な布入りゴムシートです。
仕様●コード番号:307-0000738アズワン品番67-4908-10
フラットワークテーブルワゴン ゴム車 キャニオンフラットワークテーブルワゴン ゴム車キャニオン
99,980税込109,978
1台
15日以内出荷
棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。
材質(本体)SUS304段数3全高(mm)815材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
サイドアップワゴン ゴム車 キャニオンサイドアップワゴン ゴム車キャニオン
99,980税込109,978
1台
15日以内出荷
棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。また積載物の落下防止の為に棚板フレームに立ち上がりがあります。
材質(本体)SUS304段数3全高(mm)960材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
W19型ウォーキングワゴン ゴム車 キャニオンW19型ウォーキングワゴン ゴム車キャニオン
93,980税込103,378
1台
15日以内出荷
大またで歩いてもぶつからない仕様になっていますので足元も安心です。
全高(mm)950高さ(mm)(ガード)50均等耐荷重(kg/台)200キャスター径(Φmm)100材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター金具スチール棚ピッチ(mm)25段数2グリーン購入法適合
シリコーンゴムシート 1T×1m×2m 入間川ゴムシリコーンゴムシート 1T×1m×2m入間川ゴム
24,980税込27,478
1枚
13日以内出荷
耐熱性に非常に優れています。 耐寒性に非常に優れています。 電気絶縁性に優れています。 耐候性に非常に優れています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A50(A49)●引っ張り強さ(Mpa):8.0●伸び(%):320●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+1●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-23●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-17●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●色:白色半透明●【用途】●食品・医療関係用途●電気関係用途●耐熱・耐寒用パッキン●コード番号:307-0000787アズワン品番67-4908-59
天然ゴムシート 5T×1m×10m 入間川ゴム天然ゴムシート 5T×1m×10m入間川ゴム
49,980税込54,978
1巻
13日以内出荷
機械的強度が優れている。 弾力性が良い。 耐摩耗性が優れている。 耐寒性が優れている。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A58)●引っ張り強さ(Mpa):3.5●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-8●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-24●【用途】●汎用パッキン素材、シール素材、作業台、緩衝材、作業台、作業通路マット、建築用養生材●コード番号:307-0000692アズワン品番67-4907-63
シリコーンゴムシート 5T×1m×1m 入間川ゴムシリコーンゴムシート 5T×1m×1m入間川ゴム
39,980税込43,978
1枚
13日以内出荷
耐熱性に非常に優れています。 耐寒性に非常に優れています。 電気絶縁性に優れています。 耐候性に非常に優れています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A50(A49)●引っ張り強さ(Mpa):8.0●伸び(%):320●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+1●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-23●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-17●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●色:白色半透明●【用途】●食品・医療関係用途●電気関係用途●耐熱・耐寒用パッキン●コード番号:307-0000784アズワン品番67-4908-56
天然ゴムシート 10T×1m×20m 入間川ゴム天然ゴムシート 10T×1m×20m入間川ゴム
99,980税込109,978
1巻
13日以内出荷
機械的強度が優れている。 弾力性が良い。 耐摩耗性が優れている。 耐寒性が優れている。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A58)●引っ張り強さ(Mpa):3.5●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-8●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-24●【用途】●汎用パッキン素材、シール素材、作業台、緩衝材、作業台、作業通路マット、建築用養生材●コード番号:307-0000695アズワン品番67-4907-66

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品