カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(6)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(1)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(2)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(1)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(1)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(1)
        • 研究関連用品・実験用必需品(86)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(4)
絞り込み
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「丸棒」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • peek 丸棒
  • ステンレス 丸棒 5mm
  • フッ素樹脂 丸棒

商品豆知識

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連結具 アズワン連結具アズワン(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ユニットスタンド用組立棒などを交差点で締め付けて固定できます。 KS-13は丸パイプはもとより、角パイプの使用も可能な連結具です。
材質ステンレス(SUS304)適合パイプ径(Φmm)13
特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD 関東冷熱工業特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD関東冷熱工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から翌々日出荷
薄くて軽いシート状の断熱・遮熱材です。表面は両面アルミ製で間に特殊断熱材が入っています。両面テープなどで貼付出来ます。柔らかい素材なのでハサミ・カッター等で容易にカットでき、いろいろな形状(箱、丸棒、角棒)に加工できます。
厚さ(mm)5熱伝導率(W/mk)0.023質量(kg/m2)0.3
Cムッフ C-13 テラオカ(ANEX)Cムッフ C-13テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
取付がスムーズで簡単、幅広い蝶ネジに爪付ですから軽い締付で強力に固定します。Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。
材質鋼板プレス成型、クロームメッキ仕上適合13mmパイプ用トラスコ品番413-9305質量(g)76
角ムッフ T-2 テラオカ(ANEX)角ムッフ T-2テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上適合6~17mmパイプ用トラスコ品番413-9356質量(g)171
アクリル丸棒 アズワンアクリル丸棒アズワン(2件のレビュー)
629税込692
1個
6日以内出荷
長さ(mm)1000
ディスポ手付ビーカー アズワンディスポ手付ビーカーアズワン
5,660税込6,226
1箱(70個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
口付きですので、他容器への移し変えにも便利です。容器は積み重ね可能です。
材質PE(ポリエチレン)、ホルダー・撹拌棒/PP(ポリプロピレン)
PTFE丸棒 フロンケミカルPTFE丸棒フロンケミカル(9件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から14日以内出荷
長さ(m)1材質PTFE
PTFEロッド F-8042シリーズ フロン工業PTFEロッド F-8042シリーズフロン工業
409税込450
1本
当日出荷から93日以内出荷
PTFE製の素材丸棒です。
FEP 熱収縮チューブ 潤工社FEP 熱収縮チューブ潤工社(1件のレビュー)
2,916税込3,208
1巻(1m)
当日出荷
透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。
用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。収縮開始温度(℃)150材質FEP(フッ素樹脂)長さ(m)1
66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) エンズィンガー・ジャパン66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)エンズィンガー・ジャパン
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷から63日以内出荷
剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン(1件のレビュー)
2,630税込2,893
1個
当日出荷から13日以内出荷
真鍮丸棒 光モール真鍮丸棒光モール
179税込197
1本
当日出荷
強度や展延性が適度で扱いやすく、切削加工がしやすい。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
仕様●直径(mm):2●長さ(mm):300●材質:真鍮(C3602B)アズワン品番65-9192-41
ステンレス製ムッフ ヤマナカステンレス製ムッフヤマナカ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
丸棒・角棒兼用で使えます。
材質ステンレスSUS304締付範囲(Φmm)6~13
PEEK樹脂 丸棒 エンズィンガー・ジャパンPEEK樹脂 丸棒エンズィンガー・ジャパン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から24日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。高品質のVictrex社PEEK樹脂を使用
ステンレス製アングルムッフ テラオカ(ANEX)ステンレス製アングルムッフテラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
アングル架台に丸棒・パイプを連結する時に使用します。SU-1、SU-2溝方向の違いによりアングル架台と丸棒・パイプを連結する方向が選択できます。
材質ステンレス(SUS304)適合6~13mmパイプ用
無酸素銅丸棒 アズワン無酸素銅丸棒アズワン
2,750税込3,025
1個
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス製角ムッフ T-18A テラオカ(ANEX)ステンレス製角ムッフ T-18Aテラオカ(ANEX)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
最大18mmまでの径にフィットしますから、実験用各種機器のアームと支柱の固定、パイプや丸棒の縦・横方向の連結に便利です。 爪付きクランプですのでパイプをしっかり固定します。
材質ステンレス(SUS304)適合10~18mmパイプ用トラスコ品番413-9330質量(g)240
亜鉛合金陽極 中央工産亜鉛合金陽極中央工産
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
【成分(%)】Al:0.1~0.5、Sn:0.005~0.01、Fe:0.005以下、Pb:0.006以下、Cu:0.005以下、Si:0.125以下、Zn:残
用途船舶の防蝕亜鉛の加工用として
ナフロン(R)丸棒 ニチアスナフロン(R)丸棒ニチアス(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から7日以内出荷
ナフロンPTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の太さに成形したPTFE素材です。切削加工により、電気部品、機械部品としてご使用いただけます。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気部品、実験器具のコック、逆止弁のボールなど長さ(m)1材質PTFE
黒鉛丸棒 グラファイト丸棒 CIP材 アズワン黒鉛丸棒 グラファイト丸棒 CIP材アズワン
6,660税込7,326
1本
当日出荷から43日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
黒鉛丸棒 GRBシリーズ アズワン黒鉛丸棒 GRBシリーズアズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
黄銅丸棒 アズワン黄銅丸棒アズワン(2件のレビュー)
2,000税込2,200
1個
当日出荷から13日以内出荷
PTFE丸棒 モノタロウPTFE丸棒モノタロウ(9件のレビュー)
71税込78
1本
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-180~260
純チタン丸棒 アズワン純チタン丸棒アズワン(1件のレビュー)
1,720税込1,892
1本
当日出荷から7日以内出荷
ウレタン丸棒 アズワンウレタン丸棒アズワン
559税込615
1本
当日出荷から17日以内出荷
硬度90度
ヘビーアロイ丸棒 タングステン重合金 アズワンヘビーアロイ丸棒 タングステン重合金アズワン
6,560税込7,216
1本
当日出荷から8日以内出荷
タングステン95%合金で高比重、高剛性、放射線減衰性があります。
アルニコ丸棒磁石(2本組) ケニスアルニコ丸棒磁石(2本組)ケニス
3,798税込4,178
1個
当日出荷
アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも強く安心して使用できます。
極性NS表示
顕微鏡修理工具セット ナリカ顕微鏡修理工具セットナリカ
33,000税込36,300
1セット
4日以内出荷
顕微鏡メンテナンスに必要な器具のオールインワンセット
セット内容レンズクリーナーキットKMC-71・携帯型レンズクリーナーペン・清掃用レンズ・ペーパー・ブロアーブラシ・小ブラシ・クリーナー液・クリーニングクロス・ティッシュペーパー50枚・綿棒10本・スムス手袋・竹串・精密(時計)ドライバー6種・ドライバーセット(差替式)・六角棒レンチセット10種・AAピンセット・ラジオペンチ・自在スパナ・ハンドラップ・ルーペ・ゴム板・ロックタイト(ねじゆるみ止め液)・収納ケース
真鍮丸棒 光モール真鍮丸棒光モール
239税込263
1本
欠品中
強度や展延性が適度で扱いやすく、切削加工がしやすい。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
仕様●直径(mm):3●長さ(mm):300●材質:真鍮(C3602B)アズワン品番65-9192-42
アルミナ丸棒 アズワンアルミナ丸棒アズワン(1件のレビュー)
9,790税込10,769
1個
当日出荷から6日以内出荷
緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800化学組成Al2O3:99.5%密度(g/cm3)3.9熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
Fine組立式架台 TGK(東京硝子器械)Fine組立式架台TGK(東京硝子器械)
117,216税込128,938
1組
3日以内出荷
実験室における万能型の組立式架台として、目的に応じて任意の形状・寸法の架台を実験台・床上または壁面に設置できます。 必要部品および各種付属品も豊富に取揃えています。
ステンレス丸棒 アズワンステンレス丸棒アズワン
1,940税込2,134
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質SUS304
アルミニウム丸棒 アズワンアルミニウム丸棒アズワン(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレス製Cムッフ C-13SUS テラオカ(ANEX)ステンレス製Cムッフ C-13SUSテラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。
材質ステンレス(SUS304)適合13mmパイプ用トラスコ品番413-9313質量(g)57
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン
5,840税込6,424
1個
当日出荷から17日以内出荷
純マグネシウム丸棒 押出材 アズワン純マグネシウム丸棒 押出材アズワン
1,990税込2,189
1本
当日出荷
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
ポリエーテルイミド丸棒 (ウルテム(R)) エンズィンガー・ジャパンポリエーテルイミド丸棒 (ウルテム(R))エンズィンガー・ジャパン
1,498税込1,648
1本
当日出荷から63日以内出荷
室温から200℃付近まで安定した諸特性を示す、非晶性スーパーエンプラです。機械特性、寸法安定性、電気特性において、温度依存性が少ない耐熱性樹脂で、優れた低発塵性、難燃性、耐放射線性を有しています。
ジルコニア丸棒 アズワンジルコニア丸棒アズワン
7,610税込8,371
1個
当日出荷から8日以内出荷
高強度、高靭性耐摩耗性に優れています。
長さ(mm)200化学組成ZrO2(3mol%Y2O3)密度6.0g/mL熱伝導率(W/mk)3(400℃)曲げ強度(MPa)1200
ステンレス丸棒 アズワンステンレス丸棒アズワン
4,598税込5,058
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質SUS304
ステンレス丸棒 アズワンステンレス丸棒アズワン
1,490税込1,639
1個
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)20材質SUS304外径公差(mm)±0.15

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品