カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(9)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(4)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(2)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(3)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(11)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(1)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(2)
        • 研究関連用品・実験用必需品(22)
        • 分析・環境・測定器具(1)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(9)

科学研究・開発用品 :「反り」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NMRサンプルチューブ(Wilmad社製) ジーエルサイエンスNMRサンプルチューブ(Wilmad社製)ジーエルサイエンス
22,980税込25,278
1箱(5本)ほか
欠品中
使用用途によって品質を選択できるNMRサンプルチューブです。 品質表示 Royal Imperial:ほとんどのNMR分析で使用可能なスタンダードな試料管
仕様反り/0.013厚さ(mm)0.38表示品質表示/Royal Imperial外径(Φ)×全長(mm)4.9635(±0.0065)×178精度(真円度)0.025測定周波数~500MHz
NMRサンプルチューブ OPTIMANMRサンプルチューブOPTIMA(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
NMR分析に適用しているスタンダードチューブです。
厚さ(mm)0.38
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
16,980税込18,678
1本(1本)
当日出荷から4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)51タイプ700N(固定針タイプ)
NMRチューブ 5本入 WGシリーズ Wilmad-LabGlassNMRチューブ 5本入 WGシリーズWilmad-LabGlass
2,898税込3,188
1箱(5本)
当日出荷
外径誤差の少ないNMRチューブです。 IOS9001:2015に準拠した施設で製造されています。 使い捨てのキャップ付きです(アセトン・クロロホルムとの併用は推奨しません)。
材質硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type1 ClassB)厚さ(mm)0.43内径(Φmm)4.1誤差(mm)(外径)±0.019
ふっ素樹脂0.7tシート 200×200 TGK(東京硝子器械)ふっ素樹脂0.7tシート 200×200TGK(東京硝子器械)
13,900税込15,290
1巻
5日以内出荷
0.7t厚みシートです。材質はFEPとPFAの2種類です。 反りは発生します。
幅(mm)200長さ(mm)200厚さ(mm)0.7公差-0.+30厚さ公差(mm)±0.12寸法(mm)200×200
棚板 ERECTA(エレクター)棚板ERECTA(エレクター)
17,980税込19,778
1枚
8日以内出荷
周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
付属品テーパー1段分(8個)材質ステンレス(SUS430)厚さ(mm)1.2奥行(mm)461耐荷重(kg/段)180(分散荷重)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
18,980税込20,878
1本(1本)
翌日出荷から4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。交換針をテフロンフェラルと共にネジ留めするタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)51タイプ700RN(互換針タイプ)
TOMBO ファインフレックスBIOボード No.5625-Aシリーズ ニチアスTOMBO ファインフレックスBIOボード No.5625-Aシリーズニチアス
18,980税込20,878
1枚
17日以内出荷
ファインフレックスBIOバルクに無機および有機バインダーを添加し、板状に成形した製品です。加工性に優れる一般汎用タイプとなります。用途:一般高温断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱用ライニング材、バックアップ材、炉内の各部膨張代充填材、ガスシール材※アルカリアースシリケート(AES)ウールとは、リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
仕様常用使用温度(℃):1000 ※使用環境によっては1100以上の温度で割れ反りが発生することがあります。最高耐熱温度(℃)1300密度250(kg/m3)
両ヘラ 片反り 三商両ヘラ 片反り三商
999税込1,099
1個
5日以内出荷
全長195mmのロングタイプ。片方のヘラは先端角度付。
材質SUS304全長(mm)195規格片反りヘラ幅(mm)10
BMS クライオバイアルチューブストレージラック 100本立 1.0/1.8mL用 アソート BMSC0200599シリーズ ビーエム機器BMS クライオバイアルチューブストレージラック 100本立 1.0/1.8mL用 アソート BMSC0200599シリーズビーエム機器
55,980税込61,578
1パック(5個)
4日以内出荷
BMSクライオバイアルチューブ ストレージラック100本立、1.0/1.8mlチューブ用耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。排水、通気口付きで圧力の上昇を防ぎます。サンプル、チューブが見やすい透明なフタ付チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3823-61
SureSeal TS BMPCR-TSシリーズ ビーエム機器SureSeal TS BMPCR-TSシリーズビーエム機器
46,980税込51,678
1セット(5個×100枚)
4日以内出荷
BMSクライオバイアルチューブ ストレージラック25本立、1.0/1.8mlチューブ用耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。排水、通気口付きで圧力の上昇を防ぎます。サンプル、チューブが見やすい透明なフタ付チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用赤、青、黄、緑、橙の5色セット
仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):135.5x80.0mm●シール厚:60μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~104℃アズワン品番65-3812-51
0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック 白 R-2020-1シリーズ ビーエム機器0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック 白 R-2020-1シリーズビーエム機器
22,899税込25,189
1個
4日以内出荷
サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック(フタ付)耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。0.6ml/1.5ml/2.0mlチューブ×20本ラック内の温度を0℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラックにチュ
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):172.0×104.0×108.0mm●ウェル直径:表8.1mmΦ, 裏11.1mmΦ●材質:ポリカーボネイト●色:白●保冷温度:0℃アズワン品番65-3840-34
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
39,980税込43,978
1本(1本)
4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。ガスクロマトグラフィー等セプタムを貫通して試料を注出します。微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部の デッドボリュームを抑えます。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)70タイプ7000KH(固定針型セプタムアウトタイプ)
0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック 青 R-2020-2シリーズ ビーエム機器0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック 青 R-2020-2シリーズビーエム機器
22,899税込25,189
1個
4日以内出荷
サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック(フタ付)耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。0.6ml/1.5ml/2.0mlチューブ×20本ラック内の温度を-15~-20℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラック
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):172.0×104.0×108.0mm●ウェル直径:表8.1mmΦ, 裏11.1mmΦ●材質:ポリカーボネイト●色:青●保冷温度:-15~-20℃アズワン品番65-3840-36
単結晶SiCウェハ 8インチ・4H-N ダミーグレード IV-SemiteC単結晶SiCウェハ 8インチ・4H-N ダミーグレードIV-SemiteC
949,800税込1,044,780
1枚
5日以内出荷
高品質の単結晶SiCウェハ
仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型: Nタイプ●グレード: ダミー●直径: 200.0mm ± 0.2mm (8インチ)●厚さ: 500 μm±25 μm●オフ角度: [11-20]に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 10 個/cm-2 以下●比抵抗値: 0.015~0.028Ω-cm (75%面積)●ノッチ方位: [1-100]±5.0°、深さ 1.0~1.5mm●面方位: {0001}± 0.2°●反り: LTV≦10μm(10*10mm2)、TTV≦15 μm、BOW≦65μm、WARP≦70 μm●表面仕上げ: 両面CMP、Si面Epi Ready (Si面 Ra≦0.5 nm)●エッジクラック: N/A●結晶多形: 累積面積≦5%●エッジチッピング: N/A●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包アズワン品番68-4088-78
単結晶SiCウェハ 6インチ・4H-N プロダクショングレード TanKeBlue単結晶SiCウェハ 6インチ・4H-N プロダクショングレードTanKeBlue
159,800税込175,780
1枚
5日以内出荷
高品質の単結晶SiCウェハ
仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード: プロダクション●直径: 149.5mm~ 150.0mm (6インチ)●厚さ: 350 μm±25 μm●オフ角度: <11-20 >に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 2 個/cm-2 以下●比抵抗値: 0.015~0.024Ω-cm●オリフラ: {10-10} ±5.0°、長さ47.5 mm ± 2.0 mm●エッジ除外領域(EE): ウェハ端から3mm●反り: LTV≦2.5μm、TTV≦6μm、BOW≦25μm、WARP≦35 μm●表面仕上げ: 両面CMP (Si面 Ra≦0.2 nm)●エッジクラック: 無●結晶多形: 無●エッジチッピング: 幅かつ長さ0.2mm以上のものは無●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包アズワン品番68-4088-75
NMRサンプルチューブ(Wilmad社製) ジーエルサイエンスNMRサンプルチューブ(Wilmad社製)ジーエルサイエンス
14,980税込16,478
1箱(5本)ほか
欠品中
使用用途によって品質を選択できるNMRサンプルチューブです。 品質表示 Ultra Imperial:300~400MHzまでのルーチン分析に使用可能
仕様反り/0.025厚さ(mm)0.38表示品質表示/Ultra Imperial外径(Φ)×全長(mm)4.9635(±0.0065)×178精度(真円度)0.051測定周波数~300MHz
NMRサンプルチューブ(Wilmad社製) ジーエルサイエンスNMRサンプルチューブ(Wilmad社製)ジーエルサイエンス
30,980税込34,078
1箱(5本)ほか
欠品中
使用用途によって品質を選択できるNMRサンプルチューブです。 品質表示 Emperor:最高品質のNMR試料管。高磁場で使用した際、感度や分解能が大幅に改善されます。
仕様反り/0.006厚さ(mm)0.38表示品質表示/Emperor外径(Φ)×全長(mm)4.9635(±0.0065)×178精度(真円度)0.013測定周波数~600MHz
ソリッドステンレスシェルフ ERECTA(エレクター)ソリッドステンレスシェルフERECTA(エレクター)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。棚板四方は、反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係や製薬関係。奥行(mm)614棚段数(段)4均等積載量(kg/段)180種別組立式ピッチ(mm)(棚板調整)25.4最大積載量(kg)500パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アセトン蒸気カバー クイックフィックス用 SIBATA(柴田科学)アセトン蒸気カバー クイックフィックス用SIBATA(柴田科学)
8,098税込8,908
1個
3日以内出荷
・フィルタークリアリング装置クイックフィックス用のスペアパーツです。 ・アセトン蒸気が周囲に飛散するのを防ぐことで、メンブレンフィルターの反りやシワを軽減させられます。
用途クイックフィックス用
304ソリッドエレクターシェルフ ERECTA(エレクター)304ソリッドエレクターシェルフERECTA(エレクター)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐錆・耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮するステンレス製シェルフです。 棚板四方は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造で、棚板コーナー部は焼き付け塗装を施したアルミダイカストです。
棚段数4材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス1.2mm厚板、ポール/SUS304(18-8)オールステンレス固定方法テーパー棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ
パンチングソリッドエレクターシェルフ ERECTA(エレクター)パンチングソリッドエレクターシェルフERECTA(エレクター)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
棚板は通気性に優れています。耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される半導体工場などクリーンな環境に最適です。四辺は反りやゆがみに強い折り曲げリブ構造です。
用途半導体工場や製薬工場などのクリーンルーム。間口(mm)910奥行(mm)460高さ(mm)1384棚段数(段)4均等積載量(kg/段)180トラスコ品番770-6928質量(kg)34.4パイプ径(Φmm)Φ25.4mm組立時間1人40分有効間口(mm)848最大積載量(kg/台)500棚板調整ピッチ(mm)25.4mm2018年トラスコ掲載ページ8 0160
棚板-LSS ERECTA(エレクター)棚板-LSSERECTA(エレクター)
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷から8日以内出荷
周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
PM2.5エアーモニタリングメンブレンフィルター GVSPM2.5エアーモニタリングメンブレンフィルターGVS
65,980税込72,578
1箱(50枚)
6日以内出荷
反りが無く、自動ろ過装置にも使用が可能。EPA準拠。
用途PM2.5エアーモニタリング仕様孔径(μm):2素材PTFE直径(mm)46.2
NMRサンプルチューブ 三商NMRサンプルチューブ三商
6,998税込7,698
1セット(10本)
7日以内出荷
厚さ(mm)0.38±0.03
単結晶SiCウェハ 6インチ・4H-N ダミーグレード IV-SemiteC単結晶SiCウェハ 6インチ・4H-N ダミーグレードIV-SemiteC
119,800税込131,780
1枚
6日以内出荷
高品質の単結晶SiCウェハ
仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード:ダミーグレード●直径: 150.0mm± 0.2mm (6インチ)●厚さ: 350 μm±25 μm●オフ角度: [11-20]に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 2 個/cm2 以下●比抵抗値: 0.015~0.028Ω-cm●オリフラ: // [11-20] ± 5.0°、長さ47.5 mm ± 2.0 mm●エッジ除外領域(EE): ウェハ端から3mm●反り: LTV≦5μm、TTV≦15 μm、BOW≦40μm、WARP≦60 μm●表面仕上げ: 両面CMP、Si面Epi-ready (Si面Ra≦0.2 nm、C面Ra≦0.5 nm)●エッジクラック: N/A●結晶多形: 累積面積≦5%●エッジチッピング: 2 個以下、各々1mm 以内●XRD半値幅: ≦60 arcsec●表面パーティクル: 0.3μm ≦30個●表面金属不純物: Al/Cr/Fe/Ni/Cu/Zn/pb/V/Mn/NA/Ca/K/Mg≦5E10atoms●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包アズワン品番68-4088-73
BMS クライオバイアルチューブストレージラック 81本立 アソート BMSシリーズ ビーエム機器BMS クライオバイアルチューブストレージラック 81本立 アソート BMSシリーズビーエム機器
12,980税込14,278
1パック(5個)
7日以内出荷から93日以内出荷
BMSクライオバイアルチューブ ストレージラック耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。排水、通気口付きで圧力の上昇を防ぎます。サンプル、チューブが見やすい透明なフタ付チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用
マグネット付CryoVialストレージラック 1.0/2.0/3.0mLチューブ用 25本立 オレンジ BMA-R3142シリーズ Argos Technologies Incマグネット付CryoVialストレージラック 1.0/2.0/3.0mLチューブ用 25本立 オレンジ BMA-R3142シリーズArgos Technologies Inc
29,980税込32,978
1パック(8個)
7日以内出荷
マグネット付CryoVialストレージラック25本立、1.0/2.0/3.0mlチューブ用マグネットでフタとラック本体がしっかり付くのでフリーザーへのラック出し入れを片手で行えます。耐久性と優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。急速凍結、排水に対応するために通気性を持たせています。ラック底面にウェルナンバリングがあり、サンプル
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):76x76x52mm●ウェル直径:Φ11.5mm●材質:ポリカーボネイト●色:オレンジ●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3808-76
BMS クライオバイアルチューブストレージラック 100本立 1.0/1.8mL用 ブルー BMS5750シリーズ ビーエム機器BMS クライオバイアルチューブストレージラック 100本立 1.0/1.8mL用 ブルー BMS5750シリーズビーエム機器
13,980税込15,378
1パック(5個)
7日以内出荷
BMSクライオバイアルチューブ ストレージラック100本立、1.0/1.8mlチューブ用耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。排水、通気口付きで圧力の上昇を防ぎます。サンプル、チューブが見やすい透明なフタ付チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3813-01
ソリッドエレクターシェルフ標準セット ERECTA(エレクター)ソリッドエレクターシェルフ標準セットERECTA(エレクター)
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
セット内容棚板4枚、柱4本、テーパー4段分(32個)耐荷重(kg/段)180(分散荷重)棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ棚段数(段)4柱タイプPS1900
1Dバーコード付CryoVialストレージラック 1.0/2.0/3.0mLチューブ用 81本立 BMA-R3132シリーズ Argos Technologies Inc1Dバーコード付CryoVialストレージラック 1.0/2.0/3.0mLチューブ用 81本立 BMA-R3132シリーズArgos Technologies Inc
52,980税込58,278
1パック(4個)ほか
7日以内出荷
1Dバーコード付CryoVialストレージラック81本立、1.0/2.0/3.0mlチューブ用耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。急速凍結排水に対応するために通気性を持たせています(穴またはスロットあり)フタはグリッドのズレを防止する設計
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):133x133x50mm●ウェル直径:Φ12.5mm●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃~121℃
マグネット付CryoVialストレージラック 1.0/2.0/3.0mLチューブ用 25本立 オレンジ BMA-R3142シリーズ Argos Technologies Incマグネット付CryoVialストレージラック 1.0/2.0/3.0mLチューブ用 25本立 オレンジ BMA-R3142シリーズArgos Technologies Inc
119,800税込131,780
1セット(4パック×8個)
7日以内出荷
マグネット付CryoVialストレージラック25本立、1.0/2.0/3.0mlチューブ用マグネットでフタとラック本体がしっかり付くのでフリーザーへのラック出し入れを片手で行えます。耐久性と優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。急速凍結、排水に対応するために通気性を持たせています。ラック底面にウェルナンバリングがあり、サンプル管理が容易
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):76x76x52mm●ウェル直径:Φ11.5mm●材質:ポリカーボネイト●色:オレンジ●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3808-77
リプラギ角材 サイズ mm 70H 川瀬産業リプラギ角材 サイズ mm 70H川瀬産業
3,698税込4,068
1本
9日以内出荷
耐荷重/耐久性/耐薬品性に優れた100%マテリアルリサイクル製品!、製品保管や緩衝材として!、SDGsの取り組みに貢献!、リプラギ製品には以下の特徴があります。、『100%リサイクル商品』廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100% マテリアルリサイクル製品です。、『強度』木材に比べ圧縮荷重に優れております。、『Re・サイクル』破損しても再資源化可能です。、『美観』木材に比べ木屑等の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。、『安全性』PP、PE を使用しているので、有害物質を含みません。、『耐久性』樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。、『加工面』木材とほぼ同様の加工が可能です。、『環境面』森林伐採の抑制にもつながり、地球温暖化防止にもつながります。、『コスト面』耐久性に優れていますので、長期的コストメリットがあります。、地球温暖化対策に!リプラギ角材100角×1,000mmを100本を利用した場合、2,310kg-CO2 の削減効果があります。【計算式】2567(kg-CO2/t)×0.009(t)×100(本)= 2,310 kg-CO2 ※環境省「温室効果ガス排出量算定に関する検討結果」焼却原単位を利用、曲げ荷重が掛からないようにご使用下さい。、温度により多少の伸縮や反りが発生する場合があります。、個人宅への配送は不可です。、基本的に木材と同様な加工は可能ですが、以下ご注意ください。木材用のジャンピングソー等で切断可能ですが、刃の粗いものをご使用下さい。細かいものをご使用頂きますと、摩擦熱で溶ける恐れがございます。、長尺方向の切断は可能ですが、水平方向の切断はしないで下さい。反り等の問題が発生する可能性がございます。、穴開け加工は木材用のボール盤で加工可能です。ただし、製品の中央部には巣がございますので、加工の際にはご注意下さい。、釘やビスなどの打ち込みは可能です。木材に比べ抜けやすくなっておりますので、ネジ付や長さなど用途に応じてご使用下さい。
リプラギ角材 サイズ mm 60H 川瀬産業リプラギ角材 サイズ mm 60H川瀬産業
3,298税込3,628
1本
9日以内出荷
耐荷重/耐久性/耐薬品性に優れた100%マテリアルリサイクル製品!、製品保管や緩衝材として!、SDGsの取り組みに貢献!、リプラギ製品には以下の特徴があります。、『100%リサイクル商品』廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100% マテリアルリサイクル製品です。、『強度』木材に比べ圧縮荷重に優れております。、『Re・サイクル』破損しても再資源化可能です。、『美観』木材に比べ木屑等の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。、『安全性』PP、PE を使用しているので、有害物質を含みません。、『耐久性』樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。、『加工面』木材とほぼ同様の加工が可能です。、『環境面』森林伐採の抑制にもつながり、地球温暖化防止にもつながります。、『コスト面』耐久性に優れていますので、長期的コストメリットがあります。、地球温暖化対策に!リプラギ角材100角×1,000mmを100本を利用した場合、2,310kg-CO2 の削減効果があります。【計算式】2567(kg-CO2/t)×0.009(t)×100(本)= 2,310 kg-CO2 ※環境省「温室効果ガス排出量算定に関する検討結果」焼却原単位を利用、曲げ荷重が掛からないようにご使用下さい。、温度により多少の伸縮や反りが発生する場合があります。、個人宅への配送は不可です。、基本的に木材と同様な加工は可能ですが、以下ご注意ください。木材用のジャンピングソー等で切断可能ですが、刃の粗いものをご使用下さい。細かいものをご使用頂きますと、摩擦熱で溶ける恐れがございます。、長尺方向の切断は可能ですが、水平方向の切断はしないで下さい。反り等の問題が発生する可能性がございます。、穴開け加工は木材用のボール盤で加工可能です。ただし、製品の中央部には巣がございますので、加工の際にはご注意下さい。、釘やビスなどの打ち込みは可能です。木材に比べ抜けやすくなっておりますので、ネジ付や長さなど用途に応じてご使用下さい。
リプラギ角材 サイズ mm 100H 川瀬産業リプラギ角材 サイズ mm 100H川瀬産業
4,998税込5,498
1本
9日以内出荷
耐荷重/耐久性/耐薬品性に優れた100%マテリアルリサイクル製品!、製品保管や緩衝材として!、SDGsの取り組みに貢献!、リプラギ製品には以下の特徴があります。、『100%リサイクル商品』廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100% マテリアルリサイクル製品です。、『強度』木材に比べ圧縮荷重に優れております。、『Re・サイクル』破損しても再資源化可能です。、『美観』木材に比べ木屑等の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。、『安全性』PP、PE を使用しているので、有害物質を含みません。、『耐久性』樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。、『加工面』木材とほぼ同様の加工が可能です。、『環境面』森林伐採の抑制にもつながり、地球温暖化防止にもつながります。、『コスト面』耐久性に優れていますので、長期的コストメリットがあります。、地球温暖化対策に!リプラギ角材100角×1,000mmを100本を利用した場合、2,310kg-CO2 の削減効果があります。【計算式】2567(kg-CO2/t)×0.009(t)×100(本)= 2,310 kg-CO2 ※環境省「温室効果ガス排出量算定に関する検討結果」焼却原単位を利用、曲げ荷重が掛からないようにご使用下さい。、温度により多少の伸縮や反りが発生する場合があります。、個人宅への配送は不可です。、基本的に木材と同様な加工は可能ですが、以下ご注意ください。木材用のジャンピングソー等で切断可能ですが、刃の粗いものをご使用下さい。細かいものをご使用頂きますと、摩擦熱で溶ける恐れがございます。、長尺方向の切断は可能ですが、水平方向の切断はしないで下さい。反り等の問題が発生する可能性がございます。、穴開け加工は木材用のボール盤で加工可能です。ただし、製品の中央部には巣がございますので、加工の際にはご注意下さい。、釘やビスなどの打ち込みは可能です。木材に比べ抜けやすくなっておりますので、ネジ付や長さなど用途に応じてご使用下さい。
リプラギプロテクター 川瀬産業リプラギプロテクター川瀬産業
11,980税込13,178
1本
10日以内出荷
耐久性に優れた100%マテリアルリサイクル製品!、ゴム製カーストッパーより長寿命!、SDGsの取り組みに貢献!、リプラギ製品には以下の特徴があります。、『100%リサイクル商品』廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100% マテリアルリサイクル製品です。、『強度』木材に比べ圧縮荷重に優れております。、『Re・サイクル』破損しても再資源化可能です。、『美観』木材に比べ木屑等の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。、『安全性』PP、PE を使用しているので、有害物質を含みません。、『耐久性』樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。、『加工面』木材とほぼ同様の加工が可能です。、『環境面』森林伐採の抑制にもつながり、地球温暖化防止にもつながります。、『コスト面』耐久性に優れていますので、長期的コストメリットがあります。、温度により多少の伸縮や反りが発生する場合があります。、個人宅への配送は不可です。、プロテクター製品には穴はあいておりません。
リプラギ角材 サイズ mm 50H 川瀬産業リプラギ角材 サイズ mm 50H川瀬産業
3,298税込3,628
1本
9日以内出荷
耐荷重/耐久性/耐薬品性に優れた100%マテリアルリサイクル製品!、製品保管や緩衝材として!、SDGsの取り組みに貢献!、リプラギ製品には以下の特徴があります。、『100%リサイクル商品』廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100% マテリアルリサイクル製品です。、『強度』木材に比べ圧縮荷重に優れております。、『Re・サイクル』破損しても再資源化可能です。、『美観』木材に比べ木屑等の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。、『安全性』PP、PE を使用しているので、有害物質を含みません。、『耐久性』樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。、『加工面』木材とほぼ同様の加工が可能です。、『環境面』森林伐採の抑制にもつながり、地球温暖化防止にもつながります。、『コスト面』耐久性に優れていますので、長期的コストメリットがあります。、地球温暖化対策に!リプラギ角材100角×1,000mmを100本を利用した場合、2,310kg-CO2 の削減効果があります。【計算式】2567(kg-CO2/t)×0.009(t)×100(本)= 2,310 kg-CO2 ※環境省「温室効果ガス排出量算定に関する検討結果」焼却原単位を利用、曲げ荷重が掛からないようにご使用下さい。、温度により多少の伸縮や反りが発生する場合があります。、個人宅への配送は不可です。、基本的に木材と同様な加工は可能ですが、以下ご注意ください。木材用のジャンピングソー等で切断可能ですが、刃の粗いものをご使用下さい。細かいものをご使用頂きますと、摩擦熱で溶ける恐れがございます。、長尺方向の切断は可能ですが、水平方向の切断はしないで下さい。反り等の問題が発生する可能性がございます。、穴開け加工は木材用のボール盤で加工可能です。ただし、製品の中央部には巣がございますので、加工の際にはご注意下さい。、釘やビスなどの打ち込みは可能です。木材に比べ抜けやすくなっておりますので、ネジ付や長さなど用途に応じてご使用下さい。
リプラギダンネージ 川瀬産業リプラギダンネージ川瀬産業
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
耐荷重/耐久性/耐薬品性に優れた100%マテリアルリサイクル製品!、製品保管や緩衝材として!、SDGsの取り組みに貢献!、リプラギ製品には以下の特徴があります。、『100%リサイクル商品』廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100% マテリアルリサイクル製品です。、『強度』木材に比べ圧縮荷重に優れております。、『Re・サイクル』破損しても再資源化可能です。、『美観』木材に比べ木屑等の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。、『安全性』PP、PE を使用しているので、有害物質を含みません。、『耐久性』樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。、『加工面』木材とほぼ同様の加工が可能です。、『環境面』森林伐採の抑制にもつながり、地球温暖化防止にもつながります。、『コスト面』耐久性に優れていますので、長期的コストメリットがあります。、曲げ荷重が掛からないようにご使用下さい。、温度により多少の伸縮や反りが発生する場合があります。、個人宅への配送は不可です。
リプラギ角材 サイズ mm 90H 川瀬産業リプラギ角材 サイズ mm 90H川瀬産業
4,498税込4,948
1本
9日以内出荷
耐荷重/耐久性/耐薬品性に優れた100%マテリアルリサイクル製品!、製品保管や緩衝材として!、SDGsの取り組みに貢献!、リプラギ製品には以下の特徴があります。、『100%リサイクル商品』廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100% マテリアルリサイクル製品です。、『強度』木材に比べ圧縮荷重に優れております。、『Re・サイクル』破損しても再資源化可能です。、『美観』木材に比べ木屑等の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。、『安全性』PP、PE を使用しているので、有害物質を含みません。、『耐久性』樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。、『加工面』木材とほぼ同様の加工が可能です。、『環境面』森林伐採の抑制にもつながり、地球温暖化防止にもつながります。、『コスト面』耐久性に優れていますので、長期的コストメリットがあります。、地球温暖化対策に!リプラギ角材100角×1,000mmを100本を利用した場合、2,310kg-CO2 の削減効果があります。【計算式】2567(kg-CO2/t)×0.009(t)×100(本)= 2,310 kg-CO2 ※環境省「温室効果ガス排出量算定に関する検討結果」焼却原単位を利用、曲げ荷重が掛からないようにご使用下さい。、温度により多少の伸縮や反りが発生する場合があります。、個人宅への配送は不可です。、基本的に木材と同様な加工は可能ですが、以下ご注意ください。木材用のジャンピングソー等で切断可能ですが、刃の粗いものをご使用下さい。細かいものをご使用頂きますと、摩擦熱で溶ける恐れがございます。、長尺方向の切断は可能ですが、水平方向の切断はしないで下さい。反り等の問題が発生する可能性がございます。、穴開け加工は木材用のボール盤で加工可能です。ただし、製品の中央部には巣がございますので、加工の際にはご注意下さい。、釘やビスなどの打ち込みは可能です。木材に比べ抜けやすくなっておりますので、ネジ付や長さなど用途に応じてご使用下さい。
リプラギ角材 サイズ mm 80H 川瀬産業リプラギ角材 サイズ mm 80H川瀬産業
4,098税込4,508
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
耐荷重/耐久性/耐薬品性に優れた100%マテリアルリサイクル製品!、製品保管や緩衝材として!、SDGsの取り組みに貢献!、リプラギ製品には以下の特徴があります。、『100%リサイクル商品』廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100% マテリアルリサイクル製品です。、『強度』木材に比べ圧縮荷重に優れております。、『Re・サイクル』破損しても再資源化可能です。、『美観』木材に比べ木屑等の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。、『安全性』PP、PE を使用しているので、有害物質を含みません。、『耐久性』樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。、『加工面』木材とほぼ同様の加工が可能です。、『環境面』森林伐採の抑制にもつながり、地球温暖化防止にもつながります。、『コスト面』耐久性に優れていますので、長期的コストメリットがあります。、地球温暖化対策に!リプラギ角材100角×1,000mmを100本を利用した場合、2,310kg-CO2 の削減効果があります。【計算式】2567(kg-CO2/t)×0.009(t)×100(本)= 2,310 kg-CO2 ※環境省「温室効果ガス排出量算定に関する検討結果」焼却原単位を利用、曲げ荷重が掛からないようにご使用下さい。、温度により多少の伸縮や反りが発生する場合があります。、個人宅への配送は不可です。、基本的に木材と同様な加工は可能ですが、以下ご注意ください。木材用のジャンピングソー等で切断可能ですが、刃の粗いものをご使用下さい。細かいものをご使用頂きますと、摩擦熱で溶ける恐れがございます。、長尺方向の切断は可能ですが、水平方向の切断はしないで下さい。反り等の問題が発生する可能性がございます。、穴開け加工は木材用のボール盤で加工可能です。ただし、製品の中央部には巣がございますので、加工の際にはご注意下さい。、釘やビスなどの打ち込みは可能です。木材に比べ抜けやすくなっておりますので、ネジ付や長さなど用途に応じてご使用下さい。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品