カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(1)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(2)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(6)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(88)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(2)
        • 研究関連用品・実験用必需品(18)
        • 分析・環境・測定器具(2)
        • 理化学機器レンタルサービス(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「基礎」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低血清培地 アズワン低血清培地アズワン
27,999税込30,799
1セット
欠品中
正常ヒト血管内皮細胞の増殖に適しています。増殖添加剤の組成変更が可能です。長期保存が可能(基礎培地と増殖添加剤を別々に保存すれば8週間保存が可能です)です。特別な培養基質の塗布は不要です。培地ボトルには、遮光フィルムを用い、光による劣化を防ぎます。
低血清培地 アズワン低血清培地アズワン
17,900税込19,690
1セット
当日出荷
正常ヒト血管内皮細胞の増殖に適しています。増殖添加剤の組成変更が可能です。長期保存が可能(基礎培地と増殖添加剤を別々に保存すれば8週間保存が可能)です。特別な培養基質の塗布は不要です。
保管環境冷凍・冷蔵
低血清培地 アズワン低血清培地アズワン
12,900税込14,190
1セットほか
当日出荷から4日以内出荷
正常ヒト微小血管内皮細胞の増殖に適しています。増殖添加剤の組成変更が可能です。長期保存が可能(基礎培地と増殖添加剤を別々に保存すれば8週間保存が可能)です。特別な培養基質の塗布は不要です。培地ボトルには、遮光フィルムを用い、光による劣化を防ぎます。
エコノ滅菌メスピペット サンプラテックエコノ滅菌メスピペットサンプラテック(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(200本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
ガンボーグB5基礎培地 G398シリーズ PhytoTechnology Laboratories, LLCガンボーグB5基礎培地 G398シリーズPhytoTechnology Laboratories, LLC
1,198税込1,318
1個
当日出荷
植物組織培養用培地として広く用いられているガンボーグB5培地(1968年)処方のうち、基本となる無機塩類を適正に混合した粉末培地です。 大豆細胞懸濁液の開始と増殖のために開発されました。
仕様冷蔵その他(1リットルを準備するための粉末量)3.21g形態(物理的)固体保管温度(℃)2~6溶解性蒸留水に可溶組成硫酸アンモニウム:134mg/L、ホウ酸:3mg/L、塩化カルシウム(無水):113.24mg/L、塩化コバルト6水和物:0.025mg/L、硫酸銅5水和物:0.025mg/L、エチレンジアミン4酢酸2ナトリウム(2水和物):37.26mg/L、硫酸鉄7水和物:27.8mg/L、硫酸マグネシウム(無水):122.09mg/L、モリブデン酸(ナトリウム塩)2水和物:0.25mg/L、ヨウ化カリウム:0.75mg/L、硝酸カリウム:2500mg/L、無水リン酸2水素ナトリウム:150mg/L、硫酸亜鉛7水和物:2mg/L、ミオイノシトール:100mg/L、ニコチン酸(遊離酸):1mg/L、ピリドキシン塩酸塩:1mg/L、チアミン塩酸塩:10mg/L
チュー N6 基礎培地 ビタミン含 C167シリーズ PhytoTechnology Laboratories, LLCチュー N6 基礎培地 ビタミン含 C167シリーズPhytoTechnology Laboratories, LLC
3,798税込4,178
1個
当日出荷
主要栄養素と微量栄養素、およびビタミンが含まれています。 チュー(N6)培地は、イネの花粉培養からのカルスの開始、成長、および分化を促進するために開発されました。
仕様冷蔵その他(1リットルを準備するための粉末量)3.99g形態(物理的)固体保管温度(℃)2~6溶解性蒸留水に可溶組成硫酸アンモニウム:463mg/L、ホウ酸:1.6mg/L、塩化カルシウム(無水):125.33mg/L、エチレンジアミン4酢酸2ナトリウム(2水和物):37.25mg/L、硫酸7水和物:27.85mg/L、硫酸マグネシウム(無水):90.37mg/L、硫酸マンガン水和物:3.3mg/L、ヨウ化カリウム:0.8mg/L、硝酸カリウム:2830mg/L、リン酸カリウム(一塩基性):400mg/L、硫酸亜鉛7水和物:1.5mg/L、グリシン(遊離塩基):2mg/L、ニコチン酸(遊離酸):0.5mg/L、ピリドキシン塩酸塩:0.5mg/L、チアミン塩酸塩:1mg/L
ハイベッセル容器 コクゴハイベッセル容器コクゴ
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。角型なので保管や運搬に便利です。キャップ天面円周部にリブを立て、 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
定性ろ紙 #1 Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #1Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
899税込989
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム) 農業分野:土壌分析、種子検査 食品分野:固形食材の分離、液体の抽出 定性分析の基礎学習 大気汚染モニタリング粒子保持能(μm)11対応商品国産ろ紙:No.1厚さ(mm)0.18JIS規格1種(JISP3801)相当坪量(g/m2)88灰分含有率(%)0.06荷重容量ろ過速度中速(40s/100mL)仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40グレード#1
ユニットスタンド用アタッチメント ヤマナカユニットスタンド用アタッチメントヤマナカ
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
連結台はユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。 中間安定台は、机上などに立つ組立棒を支え安定させる台です。
適合パイプ外径(Φmm)13
金属箔 ケニス金属箔ケニス
19,980税込21,978
1組(10枚)
当日出荷
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
粉末培地 ボトル 栄研化学粉末培地 ボトル栄研化学
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
粉末培地(常温) Merck(メルクミリポア)粉末培地(常温)Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本(500g)
当日出荷から91日以内出荷
種類粉末培地
実験用気体 ヤガミ実験用気体ヤガミ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(580mL×20本)
当日出荷から4日以内出荷
半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。 小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。仕様封入量/5L質量(kg/本)0.165純度(%)95
BD BBL TM アネロコロンビアRS血液寒天培地 10枚 ベクトン・ディッキンソンBD BBL TM アネロコロンビアRS血液寒天培地 10枚ベクトン・ディッキンソン
5,798税込6,378
1個(10枚×1本)
5日以内出荷
BDの新嫌気性菌用培地『アネロコロンビアRS血液寒天培地』は、コロンビア寒天培地を基礎培地とし、ビタミンK1、ヘミンを添加し、嫌気性菌全般の分離に適した非選択培地です
タイプ嫌気性菌用種類寒天培地アズワン品番63-6527-26保管環境冷蔵
BD BBL TM コロンビア5%ヒツジ血液寒天培地 20枚 ベクトン・ディッキンソンBD BBL TM コロンビア5%ヒツジ血液寒天培地 20枚ベクトン・ディッキンソン
5,698税込6,268
1個(20枚×1本)
5日以内出荷
コロンビア5%ヒツジ血液寒天培地はコロンビア寒天培地を基礎培地に5%ヒツジ脱線維血液を加え、発育性にすぐれた一般細菌分離用培地です
タイプ一般細菌用種類寒天培地アズワン品番63-6526-96保管環境冷蔵
金属箔 ケニス金属箔ケニス
9,798税込10,778
1組(50枚)
当日出荷
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
寸法(mm)115×115厚さ(μm)約0.4
油性廃棄物用耐火ゴミ缶 セーフラン安全用品油性廃棄物用耐火ゴミ缶セーフラン安全用品
25,980税込28,578
1台(23L)ほか
4日以内出荷
オイル等の染み込んだ油性廃棄物を一時的に安全保管し、自然発火などによる引火リスクを低減。厚さ3mmの頑丈なスチール製。頑丈な基礎及び円形構造で空気循環を促進し熱を分散、錆の発生を低減させえます。UL規格要求に基づき蓋は60度以下の角度で開くように設計されています。高耐久エポキシ塗装仕上げで光沢が持続、フットペダルと本体は同一素材で美観も確保。脚踏み開閉で使用時に両手が使え便利で安全性UP。消音パッドで蓋閉鎖騒音を低減します。取り扱いやすいダブルキャリーハンドルタイプ。国際的な使用を想定した多言語ラベルを標準装備。
用途油性廃棄物の一時保管に材質スチール厚さ(mm)約3
アキュレート(TM)羊血液寒天培地ーN10枚 島津ダイアグノスティクスアキュレート(TM)羊血液寒天培地ーN10枚島津ダイアグノスティクス
1,798税込1,978
1個(10枚)
6日以内出荷
本培地は、基礎培地にニッスイトリプトソーヤ寒天培地を用い、ヒツジ脱繊維血液を5%と発育因子を加えた培地である。基礎培地に含まれるダイズペプトンおよびカゼイントリプシン消化ペプトンが極めて広範囲の菌の発育を支持している。各種臨床材料からの病原菌の分離
仕様●包装:10枚●貯蔵方法:4~10℃に保存(禁凍結)●サイズ:W10cm×H15cm×D10cmアズワン品番65-9404-93保管環境冷蔵
国家技能検定 シーケンス制御作業 技能検定対策盤 シーケンストレーナーOne アドウィン国家技能検定 シーケンス制御作業 技能検定対策盤 シーケンストレーナーOneアドウィン
129,800税込142,780
1個
欠品中
国家技能検定「電気機器組立て(シーケンス制御作業)」実技試験対策用実習ユニット。 実際に使用される試験盤+αの仕様により、本番さながらの学習環境を提供します。 付属のCDにはリレーシーケンス編・リレーラダー編・ステップラダー編、全3巻のPDFテキストを収録。 リレーシーケンスの基礎からPLCを使用した例題まで学習できるカリキュラムとなっています。
仕様●サイズ:300×330×140mm※付属品除く●重量:5.7kg●使用電源:AC 100V、50/60Hz●制御電源:DC 24V●【構成品】●▼実習キット●▼配線用ケーブル×40●▼コンベア用ワーク●▼ガラス管ヒューズ●▼学習CD:PDFテキスト、取扱説明書収録●【用意するもの】●▼PLC:入力16点以上 / 出力16点以上(テキストでは三菱電機製「FX3G-40MR/ES」を使用)●▼PLC用電源ケーブル●▼PLC用COM端子間配線ケーブル●▼プログラミングソフトウェア(テキストでは三菱電機製「GX-Works 2」を使用)●▼パソコン(ソフトウェアが動作するもの)●▼PC・PLC接続ケーブル●▼プラスドライバ(2番絶縁タイプ)●【学習内容】●▼環境構築●▼ソフトウェアの使用方法●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼自己保持回路●▼コンベアの駆動●▼インターロック回路●▼リミットスイッチの利用●▼コンベア原点復帰●▼スタート条件の設定●▼非常停止機能の実装●▼タイマの利用●▼ランプ点滅(フリッカ回路)●▼手動/自動切り替え●▼サイクル管理●▼オルタネート回路●▼工程歩進制御●▼カウンタの利用●▼7セグメントLEDの利用●▼往復回数の設定●▼デジタルスイッチの利用●▼品番検出●▼この他、基礎学習の「リレーシーケンス編」、応用学習の「ステップラダー編」を収録アズワン品番67-4746-95
プラスチック製ピペット FALCONプラスチック製ピペットFALCON
20,980税込23,078
1組(200本)ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
細胞培養、微生物および臨床基礎研究用のプラスチック製ディスポーザブルピペットです。 双方向目盛り(1mLピペットを除く)があります。 マイナス目盛り付きです。 過充填防止に役立つファイバープラグ(綿栓)付きです。
材質ポリスチレン規格細胞無毒性 パイロジェンフリー(0.1EU/mL以下)滅菌
ABHK寒天培地 10枚入 島津ダイアグノスティクスABHK寒天培地 10枚入島津ダイアグノスティクス
4,498税込4,948
1個(10枚)
6日以内出荷
本培地は、非選択性の嫌気性菌分離培地であり、嫌気性菌全般に優れた発育性能を示す。特に、臨床検体から高頻度に検出される黒色色素産生グラム陰性桿菌の集落の鑑別が可能である。基礎培地にブルセラ培地を用い、発育因子としてヘミン、L-アルギニン、ビタミンK、およびウサギ溶血液を添加している。
仕様●包装:10枚●貯蔵方法:4~10℃に保存(禁凍結)●サイズ:W20cm×H10cm×D10cmアズワン品番65-9404-71保管環境冷蔵
ムラシゲ・スクーグ基礎培地(植物培地) シグマアルドリッチムラシゲ・スクーグ基礎培地(植物培地)シグマアルドリッチ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
4.4gで1Lの培地ができる配合の粉末培地です。 ガンボーグB5のビタミン類も含んでいます。
種類粉末培地仕様ガンボーグB5ビタミン類含む保管環境1
アキュレート(TM)GVPC寒天培地 10枚 島津ダイアグノスティクスアキュレート(TM)GVPC寒天培地 10枚島津ダイアグノスティクス
2,998税込3,298
1個(10枚)
7日以内出荷
本培地は、環境水からLegionella属菌を分離するための選択分離培地である。夾雑菌の多い環境水からの分離検査に適している。 非選択分離培地であるBCYEα寒天培地を基礎培地とし、グリシン、バンコマイシン、ポリミキシンBおよびシクロヘキシミドが選択剤として添加されている。環境水中に夾雑菌が多く存在すると、非選択分離培地である BCYEα 寒天培地は役立たない場合が多く、選択分離培地を複数枚併用することで良い結果が得られやすい。しかし、選択分離培地の抗菌剤がLegionella属菌の発育に影響するするため、非選択分離培地であるBCYEα寒天培地を併用すべきであるといわれている。「ISO11731:1998(E)」や「新版レジオネラ症防止指針」に掲載された培地と同組成の培地である。
仕様●包装:10枚●貯蔵方法:冷暗所(4~10℃)保存禁凍結●サイズ:W10cm×H15cm×D10cmアズワン品番65-9404-77保管環境冷蔵
スペクトラムアナライザ テクシオテクノロジースペクトラムアナライザテクシオテクノロジー
119,800税込131,780
1個(1個)
4日以内出荷
周波数ドメインの基礎実験や教育・実習に適した、操作のしやすいスペクトラムアナライザです。PCからの本体コントロールや、PCへの画像・波形データの取得が可能です。また、VGA出力を標準で装備しています。
仕様RBW(分解能帯域幅):30kHz 100kHz 300kHz 1MHz電源(V)AC100~240 50/60Hz表示5.7インチカラーTFT液晶(640×480)範囲スパン:1MHz~3GHz フルスパン ゼロスパン分解能周波数:0.1MHz大きさ296×115×152mmインターフェースRS-232C USB確度RBW:±25%、リファレンスレベル:2dB(1GHz)出力端子ビデオ:VGAノイズレベル平均:≦-100dBm(代表値 センター周波数1GHz RBW30kHz)周波数レンジ150kHz~3GHz
生培地 ポアメディア E-Mシリーズ 栄研化学生培地 ポアメディア E-Mシリーズ栄研化学
1,998税込2,198
1個(10枚)
5日以内出荷
保管環境冷蔵
ネトロンシート産業用 HD tantoreネトロンシート産業用 HDtantore
10,980税込12,078
1枚ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
ネトロンシート土木用 tantoreネトロンシート土木用tantore
9,998税込10,998
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
ネトロンシート土木用 tantoreネトロンシート土木用tantore
53,980税込59,378
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
ネトロンシート産業用 HD tantoreネトロンシート産業用 HDtantore
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
ネトロンシート土木用 tantoreネトロンシート土木用tantore
72,980税込80,278
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
メルク培地 Merck(メルクミリポア)メルク培地Merck(メルクミリポア)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
食品・水質検査に対応したメルク社製の培地です。 乾燥培地(一部除く)は顆粒状に製造されており、長期保存により組成分が分離したり溶けにくい難塊を作ることがありません。また、秤量時に培地の飛散が少ないので、培地の懸濁・溶解が容易です。
容量(g)500保管環境常温
ムラシゲ・スクーグ基礎培地(植物培地) シグマアルドリッチムラシゲ・スクーグ基礎培地(植物培地)シグマアルドリッチ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
4.4gで1Lの培地ができる配合の粉末培地です。 ムラシゲ・スクーグ培地を調整できる配合です。
種類粉末培地保管環境1
レジオネラ鑑別培地 5枚 極東製薬工業レジオネラ鑑別培地 5枚極東製薬工業
1,498税込1,648
1箱(5枚)
3日以内出荷
レジオネラ鑑別用BCYEα寒天培地を基礎としたL-システイン含有培地とL-システイン不含培地の分画培地
アズワン品番63-2993-43保管環境冷蔵
メルク培地(薬局方準拠) Merck(メルクミリポア)メルク培地(薬局方準拠)Merck(メルクミリポア)
34,980税込38,478
1個(500g)
翌々日出荷から22日以内出荷
日本薬局方(JP)、米国薬局方(USP)、欧州薬局方(EP)に準拠したメルク社製乾燥培地です。
保存方法常温15~20℃冷暗所
リステリア測定用培地(冷蔵) Merck(メルクミリポア)リステリア測定用培地(冷蔵)Merck(メルクミリポア)
11,980税込13,178
1箱(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
Readybag(R)で一次増菌を行った後、選択増菌及び選択分離を行います。フレーザーリステリアタイプはフレーザー・リステリア増菌ブイヨン基礎培地(6-8814-71)に添加して使用します。クロモカルトリステリア選択剤はクロモカルトリステリア(ALOA寒天培地3-3605-03)に添加して使用します。
保管環境冷蔵保存温度(℃)-01・03/15~25℃、その他/2~8℃
アキュレート(TM)チョコレート寒天培地―EXⅡ10枚 島津ダイアグノスティクスアキュレート(TM)チョコレート寒天培地―EXⅡ10枚島津ダイアグノスティクス
1,798税込1,978
1個(10枚)
6日以内出荷
本培地は、Haemophilus、Neisseriaなどの発育要求性の厳しい菌の分離培養、および増菌培養のために使用する。ゴノコッカス(GC)寒天基礎培地にヘモグロビン末とCLSI M22-A3発育因子を加え、発育支持力を強化した培地である。
仕様●包装:10枚●貯蔵方法:4~10℃に保存(禁凍結)●サイズ:W10cm×H10cm×D10cmアズワン品番65-9404-81保管環境冷蔵
BD Difco TM 酵母モルフォロジー寒天培地 ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM 酵母モルフォロジー寒天培地ベクトン・ディッキンソン
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
pHが約4.7に調整された基礎培地を用いた培地です。
質量(g)500タイプ酵母・真菌用種類寒天培地アズワン品番63-6529-95
プレメディア 普通寒天培地 300g 極東製薬工業プレメディア 普通寒天培地 300g極東製薬工業
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
一般細菌の培養寒天培地などの基礎培地培地調整時に速やかに水中に分散するため、粉末培地に比べ、溶解操作に手間がかかりません
仕様●顆粒●内容量:300g●有効期限:製造日より2年アズワン品番67-2384-63
リステリア測定用培地 Merck(メルクミリポア)リステリア測定用培地Merck(メルクミリポア)
11,980税込13,178
1箱
翌々日出荷から6日以内出荷
Readybag(R)で一次増菌を行った後、選択増菌及び選択分離を行います。フレーザーリステリアタイプはフレーザーリステリア増菌ブイヨン基礎培地(6-8814-71)に添加して使用します。クロモカルトリステリア選択剤はクロモカルトリステリア(ALOA寒天培地3-3605-03)に添加して使用します。
BD BBL TM バシトラシン添加チョコレートⅡ寒天培地 20枚 ベクトン・ディッキンソンBD BBL TM バシトラシン添加チョコレートⅡ寒天培地 20枚ベクトン・ディッキンソン
8,098税込8,908
1個(20枚×1本)
6日以内出荷
バシトラシン添加チョコレートII 寒天培地は、チョコレートII 寒天培地〔GCII 寒天培地を基礎としてヘモグロビンとエンリッチメント(アイソバイタルX)を加えた培地〕にバシトラシンを添加した培地で、常在菌が存在する上気道の検体からHaemophilus を選択的に分離し、すぐれた発育を期待することができます
タイプヘモフィルス用種類寒天培地アズワン品番63-6527-70保管環境冷蔵

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品