各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)95(V/V)
半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。
小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。
仕様封入量/5L
質量(kg/本)0.165
純度(%)95
上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。
実験用ガス缶に装着して、使用できます。
材質金属
タイプネジ調節式
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。
仕様●供給空気圧力:0.6MPa●供給空気入口:外径Φ8mmワンタッチ継手●供給空気量:29.3NL/min(99.0%時)、26.3NL/min(99.5%時)●窒素ガス純度:99.0%または99.5%●窒素吐出口(mm):外径Φ6ワンタッチ継手●窒素発生量(N):3.2L/min(99.5%濃度)●露点:-40℃以下
寸法(mm)230×172×190
質量(kg)約2
アズワン品番2-9791-22
1台
¥409,800
税込¥450,780
63日以内出荷
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)4.5
充填圧力(Mpa)0.8
こんなお得な商品も!
シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
伸び(%)460
引張強度(MPa)9.51[97]
硬さ(デュロメータA)タイプA:56
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ純ガス
コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。
仕様供給空気量:8NL/min(99.0%時)、7NL/min(99.5%時)●発生窒素量:1.2NL/min(99.0%時)、0.7NL/min(99.5%時)
寸法(mm)185×150×105
質量(kg)1
外径(Φmm)供給空気入口:6ワンタッチ継手、窒素吐出口:4ワンタッチ継手
供給空気圧力(MPa)0.6
アズワン品番2-9791-21
純度(%)窒素ガス:99.0または99.5
1台
¥169,800
税込¥186,780
43日以内出荷
名称カゼイン(乳製)
等級化学用 CP
濃度(%)(窒素)15.2~16.0
アズワン品番89-0063-64
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号9000-71-9
1本(500g)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
アルミ製のロートを断熱材で被覆しました。
ネズミ返しの機能により液体窒素の蒸散逆流の危険が少なく、安全性・操作性に優れています。
材質アルミニウム
超電導物質(タブレット)を液体窒素で冷却し、ネオジム磁石を近づけると反発するマイスナー効果を観察できます。小型の超電導体ですが、磁気浮上現象を確認できます。ビスマス系の超電導体を採用しているため、本製品は劇物指定された物質を含まず安心してご購入・ご使用いただけます。
仕様●ネオジム磁石:15Φ×1.5mmt●超電導体:約20Φ×5mmt ビスマス系
1個(1個)
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
実験用です(業務用ではありません)。ノズル付きボタン、延長用ストロー付です。付属のボタンに管を差し込んでプッシュボタンを押すだけで使用できます。
密閉度の高いフタとネックチューブが優れた耐久性を実現し、液体窒素の蒸発を最小限に抑え経済的です。
密閉度の高いフタとネックチューブが優れた耐久性を実現し、液体窒素の蒸発を最小限に抑え経済的です。分注器を使用すれば、定量(8L/min)の液体窒素を簡単に分注できます。
・セミ・ミクロケルダール窒素分解器SE-6型本体のみで、ガラス部は含みません。
トラスコ品番112-4680
アズワン品番64-9674-94
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
トリエタノールアミン(TEA)を含浸させたシリカゲルをガラス管に充填したアクティブサンプラーです。ホルムアルデヒドと二酸化窒素の両方を同時に捕集できます。
用途ホルムアルデヒド・二酸化窒素用
1箱(12本)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
容量(mL)50
低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。
材質外筒/SUS304、内筒/SUS316
構造ステンレス二重壁間高真空構造
札をめくって容器内の残量を「使用可/残り僅か/空」で知らせることができます。ボンベや液体窒素の容器等での使用におすすめです。
付属品リング/2個
材質PET
サイズ(mm)65×65×1
アズワン品番4-4742-01
1組
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
チューブのフタをおさえるカバー付きのためチューブキャップが開きません。
液体窒素の使用からオートクレーブまで使用可能です。
優れた光学特性・透明性・低複屈折性・耐熱性・耐薬品性・低吸湿性を持ちます。
材質シクロオレフィンポリマー
寸法(mm)176×84×54
容量(mL)×架数(本)1.5mL×40本
アズワン品番2-5495-01
1箱(4個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。
チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。
シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。
調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。
材質ファーメド
長さ(m)1.5
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの過熱が可能です。最高温度までの昇温時間が約20分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
寸法(mm)(炉内)90×110×70 ※
センサーK型熱電対
温度分解能(℃)1
外寸法(mm)340×260×290
温度設定範囲(℃)100~900
庫内容量(L)0.7
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。
超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。
100%完全防水設計です。
耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。
・軽くて小型な分析セット
手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。
・操作は検水を吸い込み振るだけ
試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。
・1回の測定にシンプルパック1コを使用
1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。)
・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く)
呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。
・測定にあたり、経験や専門知識は不要
検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
ケルダール窒素分解装置など、機器に直接組み込むタイプのバーナーです。
仕様器高120mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
平らな面はもちらん、多少凸凹の面にも貼り付けられます。はがし跡を残さず、何度も貼りなおせます。粘着力が弱ってきても水洗いすると復活します。ホワイトボードマーカーで書き消しが可能です。
材質本体/ウレタン樹脂、表面/ホワイトボードラミ仕様
サイズ(mm)75×155×1
電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
仕様吸排気方式: 自然対流式(吸排気ファンなし)
付属品固定バー×2個、ベントチューブ
適合排気孔Φ40mm以下
幅(mm)(固定可能幅) 330~470
寸法(mm)250×210×200
質量(kg)約4.3
電源AC100V 50/60Hz 2.6A(ケーブル長:約2m)
消費電力260W
対象ガスアンモニア、一酸化炭素、窒素酸化物(一酸化窒素、二酸化窒素等)
アズワン品番4-2151-01
脱臭酸化還元白金触媒
1台
¥149,000
税込¥163,900
当日出荷
液体窒素の演示実験用に、内部のようすが見やすい透明なジュワーびんです。
透明ガラス製
台付き
材質透明ガラス
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。
超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。
100%完全防水設計です。
耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
外装にアルミニウムを使用し、堅牢性をおとさず軽量な液化ガス用容器です。
学校関係では、液体窒素を用いる実験に使います。
容量(L)10用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×570
口径(Φmm)19
蒸発量(%)2.1/日
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
容器を傾けずに液体窒素を回収できます
外装にアルミニウムを使用し、堅牢性をおとさず軽量な液化ガス用容器です。
学校関係では、液体窒素を用いる実験に使います。
容量(L)5用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×510
口径(Φmm)19
蒸発量(%)4/日
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
ケルダール法での分析に必要な基本的器具をキット化しました。
セット内容有機溶剤対応型ゴーグル、磁製乳鉢、アズプロ電子天秤、メスシリンダースーパーグレード、アスピレーター、ガス洗浄瓶、マントルヒーター、ラボラトリージャッキ、セミ・ミクロケルダール窒素分解器、セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置一式、自動ビュレット
アズワン品番2-3757-01
1個
¥642,000
税込¥706,200
翌々日出荷
チューブ底面にレーザーエッチング加工の2次元コードつき保存チューブでIDによるサンプル管理が可能です。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。オプションにてカスタムバーコード可能です。
仕様平底、ラック+チューブ、48well format
材質ポリプロピレン (highest purity polypropylene)
寸法(mm)Tube hight/16.0、Tube hight with Screw cap/19.7
容量(mL)1
使用温度範囲液体窒素気相~+100℃
アズワン品番4-1087-51
1セット(10セット×48本)
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
チューブ底面にレーザーエッチング加工の2次元コードつき保存チューブでIDによるサンプル管理が可能です。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。オプションにてカスタムバーコード可能です。
材質ポリプロピレン (highest purity polypropylene)
容量(mL)0.75
チューブ底面にレーザーエッチング加工の2次元コードつき保存チューブでIDによるサンプル管理が可能です。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。オプションにてカスタムバーコード可能です。
材質ポリプロピレン (highest purity polypropylene)
容量(mL)0.75
寸法(mm)Tube hight/30.0、Tube hight with Screw cap/33.5
使用温度範囲液体窒素気相~+100℃
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。