カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 撹拌・粉砕・混合関連(50)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(23)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(2)
        • 研究関連用品・実験用必需品(126)

科学研究・開発用品 :「平織」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスふるい 200Φ×60 サンポーステンレスふるい 200Φ×60サンポー(14件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から7日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)200内高(mm)60材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 75Φ×20 サンポーステンレスふるい 75Φ×20サンポー(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75内高(mm)20材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 300Φ×100 サンポーステンレスふるい 300Φ×100サンポー(3件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)300規格ISO3301-1/ JIS Z-8801内高(mm)100材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
SUSメッシュフィルター 200メッシュ 線径0.05 100枚入 NR0597シリーズ フロンケミカルSUSメッシュフィルター 200メッシュ 線径0.05 100枚入 NR0597シリーズフロンケミカル
14,980税込16,478
1袋(100枚)
当日出荷から21日以内出荷
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.077mm、(空間率)36.8%材質SUS316メッシュ200織り方平織線径(mm)0.05
試験用ふるい オールステンレス 200Φ×100mm 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 200Φ×100mm東京スクリーン
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×100
SUSメッシュフィルター 100メッシュ 100枚入 NR0597シリーズ フロンケミカルSUSメッシュフィルター 100メッシュ 100枚入 NR0597シリーズフロンケミカル
12,980税込14,278
1袋(100枚)
当日出荷から21日以内出荷
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.154mm、(空間率)36.8%材質SUS316Lメッシュ100織り方平織線径(mm)0.1
金属製メッシュ アズワン金属製メッシュアズワン
47,980税込52,778
1個
当日出荷
ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ アズワンステンレス金網メッシュ NR0595シリーズアズワン
18,800税込20,680
1枚
当日出荷から17日以内出荷
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
ステンレスふるい 150Φ×45 サンポーステンレスふるい 150Φ×45サンポー(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 200Φ×45 サンポーステンレスふるい 200Φ×45サンポー(1件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)200内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 400Φ×100 サンポーステンレスふるい 400Φ×100サンポー(1件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)400規格ISO3301-1/JIS Z-8801内高(mm)100使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D東京スクリーン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
試験用ふるい JIS-Z8801 東京スクリーン試験用ふるい JIS-Z8801東京スクリーン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格JIS Z 8801
試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D東京スクリーン
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×60D 東京スクリーン試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×60D東京スクリーン
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法Φ200×60mm仕様JIS Z 8801-1:2000
試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm東京スクリーン
6,498税込7,148
1個
当日出荷から14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)75Φ×20
試験ふるい ST製(平織) 100Φ×45D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 100Φ×45D東京スクリーン
7,798税込8,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
ステンレス篩い用メッシュ tantoreステンレス篩い用メッシュtantore
13,980税込15,378
1枚(1m)
4日以内出荷から5日以内出荷
篩い用のメッシュですので目開き合わせで織られたメッシュです。
幅(mm)1000
試験用ふるい オールステンレス 300Φ×100mm 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 300Φ×100mm東京スクリーン
27,980税込30,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
内径×深さ(mm)300Φ×100材質枠:ステンレス 網:ステンレス
ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ フロンケミカルステンレス金網メッシュ NR0595シリーズフロンケミカル
6,298税込6,928
1枚
当日出荷から16日以内出荷
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
試験用ふるい オールステンレス 200Φ×60mm 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 200Φ×60mm東京スクリーン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
内径×深さ(mm)200Φ×60材質枠:ステンレス 網:ステンレス
試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D東京スクリーン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
試験ふるい ST製(綾織) 100Φ×45D 東京スクリーン試験ふるい ST製(綾織) 100Φ×45D東京スクリーン
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法Φ100×45mm仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織
試験用ふるい オールステンレス 150Φ×45mm 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 150Φ×45mm東京スクリーン
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
内径×深さ(mm)150Φ×45材質枠:ステンレス 網:ステンレス
試験用ふるい オールステンレス 150Φ×60mm 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 150Φ×60mm東京スクリーン
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
試験用ふるい オールステンレス 200Φ×45mm 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 200Φ×45mm東京スクリーン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
内径×深さ(mm)200Φ×45材質枠:ステンレス 網:ステンレス
試験用ふるい オールステンレス 300Φ×60mm 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 300Φ×60mm東京スクリーン
26,980税込29,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)300Φ×60
試験ふるい ST製(平織) 150Φ×60D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 150Φ×60D東京スクリーン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
試験ふるい ST製(平織) 150Φ×45D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 150Φ×45D東京スクリーン
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
試験用ふるい ST製(平織)  300Φ×60 東京スクリーン試験用ふるい ST製(平織) 300Φ×60東京スクリーン
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
丸型ステンレスメッシュ アズワン丸型ステンレスメッシュアズワン
13,980税込15,378
1袋(10枚)ほか
10日以内出荷から18日以内出荷
真鍮メッシュ アズワン真鍮メッシュアズワン
11,500税込12,650
1枚
8日以内出荷から13日以内出荷
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。ふるい、フィルター等様々な用途にお使い頂けます。
ステンレスメッシュ 40メッシュ 平織 tantoreステンレスメッシュ 40メッシュ 平織tantore
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(Φmm)0.2幅(m)1開口率(%)0.466目開き(mm)0.435
丸カットステンレスメッシュ 50メッシュ アズワン丸カットステンレスメッシュ 50メッシュアズワン
15,300税込16,830
1セット(5枚)ほか
10日以内出荷
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:52.6%材質SUS304厚さ(mm)0.28線径(Φmm)0.14メッシュ50織り方平織目開き(mm)0.37
ステンレス金網 幅1000mm 長さ1m tantoreステンレス金網 幅1000mm 長さ1mtantore
8,110税込8,921
1枚
8日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
丸カットステンレスメッシュ 100メッシュ アズワン丸カットステンレスメッシュ 100メッシュアズワン
14,900税込16,390
1セット(5枚)ほか
10日以内出荷
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:36.7%材質SUS304厚さ(mm)0.2線径(Φmm)0.1メッシュ100織り方平織目開き(mm)0.154
丸カットステンレスメッシュ 80メッシュ アズワン丸カットステンレスメッシュ 80メッシュアズワン
14,300税込15,730
1セット(5枚)ほか
10日以内出荷から13日以内出荷
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:39.1%材質SUS304厚さ(mm)0.24線径(Φmm)0.12メッシュ80織り方平織目開き(mm)0.2
試験用ふるい ST製 200Φ×45H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 200Φ×45HTGK(東京硝子器械)
14,454税込15,899
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×45
試験用ステンレス篩(ふるい)平織 野中理化器製作所試験用ステンレス篩(ふるい)平織野中理化器製作所
8,298税込9,128
1個
8日以内出荷
最も一般的な織方で、縦線と横線が一定の間隔を保ち互いに一本ずつ交差して織り上げた金網です。網目が安定していて正確かつ効率のよい選別が可能です。
用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm【用語説明】・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304
ステンレス金網 アズワンステンレス金網アズワン
6,990税込7,689
1個
10日以内出荷
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

平織金網特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品