カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(289)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(112)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(427)
        • 純水製造・純水関連(1)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(112)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(55)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(1,582)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(13)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(86)
        • 研究関連用品・実験用必需品(283)
        • 分析・環境・測定器具(67)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(81)
        • 理化学機器レンタルサービス(15)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「検査」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 検査キット
  • 検査薬
  • 検査用ハサミ
3,123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
拭き取り検査キット エルメックス拭き取り検査キットエルメックス(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(100セット)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6滅菌γ線滅菌済
パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所パックテスト[標準タイプ]共立理化学研究所(81件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(40回分)ほか
当日出荷から4日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済 モノタロウピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済モノタロウ(146件のレビュー)
529税込582
1パック(100本)
当日出荷
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
材質PE滅菌滅菌済み関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウディスポシャーレ PS製 滅菌済みモノタロウ(56件のレビュー)
78税込86
1パック(10組)
当日出荷
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み材質ポリスチレン(PS)滅菌方法EOG滅菌耐熱温度(℃)60
PH試験紙 ロールタイプ ADVANTECPH試験紙 ロールタイプADVANTEC(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
用途学校教材、排水検査、工程管理幅(mm)9タイプロールタイプ
コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極 HORIBAコンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極HORIBA(11件のレビュー)
17,880税込19,668
1セット
当日出荷から10日以内出荷
薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。 #0113後継モデル。
適合本体B-211、B-212、B-213B-711、B-712、B-713pH-11B、pH-22B、pH-33B使用温度範囲5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)必要サンプル量(mL)0.1(最小)
SAN-AI EZ-Dip シリーズ 三愛石油SAN-AI EZ-Dip シリーズ三愛石油
18,980税込20,878
1箱(10枚×3袋)
翌々日出荷
手軽に使用することができ、特別な技術を必要としません。対照表と比較することにより細菌数を測定できます。重ねてコンパクトに収納できます。常温保存が可能です。
ダインテストペンキット Levelシリーズ Flexartダインテストペンキット LevelシリーズFlexart
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
表面の濡れ張力の評価が可能です。
シリコーンヘラ イイヅカシリコーンヘライイヅカ(6件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
-20~+180℃の温度範囲で使用できます。 シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。 オートクレーブ滅菌ができます。
タイプクリーンヘラ
パックテスト [10回分入り] 共立理化学研究所パックテスト [10回分入り]共立理化学研究所(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10回分)
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
ラパポート・バシリアディス培地 「ニッスイ」 RV 島津ダイアグノスティクスラパポート・バシリアディス培地 「ニッスイ」 RV島津ダイアグノスティクス
11,980税込13,178
1本(300g)
当日出荷
日本薬局方準拠培地サルモネラ選択増菌用
質量(g)401容量(g)300アズワン品番63-5753-47
試験管立て・標準ジャー用 アネロパック試験管立て・標準ジャー用アネロパック
2,038税込2,242特価
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
アネロパックの標準ジャー用試験管立てです。
アズワン品番62-3092-01
ハンディUVランプSUV6用交換フィルタ アズワンハンディUVランプSUV6用交換フィルタアズワン
28,980税込31,878
1個
当日出荷
アズワン品番1-5517-15
Chemical Duty Pump Maintenance Kit 1/Pk 1KIT Merck(メルクミリポア)Chemical Duty Pump Maintenance Kit 1/Pk 1KITMerck(メルクミリポア)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
仕様概要:吸引加圧両用Chemical Dutyポンプ メンテナンス キット品名吸引加圧両用Chemical Dutyポンプ メンテナンス キットアズワン品番61-0198-04
粉末培地 パールコア 分包顆粒 E-Kシリーズ 栄研化学粉末培地 パールコア 分包顆粒 E-Kシリーズ栄研化学
11,980税込13,178
1箱(25個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
培地分注器 アズワン培地分注器アズワン
174,000税込191,400
1セット
当日出荷
液体培地の定量分注に便利なオートディスペンサーです。フットスイッチ式で、操作性に優れています。専用チューブカートリッジを使用していますので、精度の高い分注が可能です。設定流量と実流量の差異を補正する、分注量補正機能付きです。
付属品フットスイッチ、専用チューブカートリッジ1個、シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm×2m)、分注用先端ノズル、ACアダプター材質(本体)スチール、(専用チューブカートリッジH)シリコンゴム質量(kg)約2.5電源AC100~240V、50/60Hz本体寸法(mm)130×190×140分解能0.1mL精度(%)(分注)±3以内(水の場合)分注速度(mL/min)200設定範囲(分注量)0.2~100mLノズル外径(Φmm)(チューブ接続)7アズワン品番2-3555-01商品タイプレンタル品はこちら
ロックウール培地 マルチブロック 日東紡績ロックウール培地 マルチブロック日東紡績
35,099税込38,609
1箱(30枚×98個)ほか
欠品中
土やヤシ殻等の有機培地と比べ多くの優位性があります。自由水が豊富、再浸透性に優れる、製品の均一性などの特徴を持つため、水分管理がしやすく、収穫量アップが期待できます。
直径×深さ(mm)穴:6×15
マリンチェッカー 高濃度硝酸塩 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マリンチェッカー 高濃度硝酸塩HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
海水中の硝酸塩を測定します。ボタン1つの簡単操作で硝酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。 HI 782では高濃度域(0.0~75.0 ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬を使用) 兄弟機種のHI 781(低濃度用)に比べ、アクアリウム(海水水槽)はもちろん、水産養殖でも活躍します。 本器には測定試薬が10回分付属しています。
仕様受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他質量(g)64電源単四アルカリ電池 1本測定項目海水用 高濃度硝酸塩寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5精度±2.0ppm±測定値の5% @25℃測定方法亜鉛還元法光源LED (525nm)使用環境0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後測定範囲(ppm)0.0~75.0アズワン品番65-1920-40RoHS指令(10物質対応)対応分解能(ppm)0.1
データーロガーインテリジェントウォーターチェッカー カスタムデーターロガーインテリジェントウォーターチェッカーカスタム
51,980税込57,178
1個
当日出荷
ペーハー計、酸化還元電位(ORP)計、導電率計、不純物総溶解度(TDS)計、溶存酸素計、塩分計の役割を1台にまとめた水質測定器。測定対象に応じたSDカードへのデータ記録も可能。
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番835-8572測定範囲0~14.00PH(PH)/0~200.0mS/cm(導電率)/-1999~+1999mV(ORP)/0~132000ppm(不純物総溶解度)/0~60℃(温度)/0~12.00%(塩分)/0~20.0mg/l(DO)/0~100%(空気中酸素)質量(g)489(電池含む)電源単三×6、又はACアダプターRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177
ディスポコーンラージ棒 アズワンディスポコーンラージ棒アズワン
25,900税込28,490
1個
当日出荷
材質PS(ポリスチレン)全長(mm)150(Φ4)先端幅(mm)37アズワン品番2-5113-01
病理標本ピン M P-28シリーズ 硝英製作所病理標本ピン M P-28シリーズ硝英製作所
2,598税込2,858
1箱(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
使い易いです
寸法(Φ×mm)44×1.16
プレメディアミルピー培地 100g 極東製薬工業プレメディアミルピー培地 100g極東製薬工業
4,798税込5,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
乳中の残留抗菌性物質試験用培地を溶媒に接触させない「乾式造粒法」を採用、色調、pHの変化等培地本来の性能の劣化がありません。
アネロパウチ・ケンキ アネロパックアネロパウチ・ケンキアネロパック
4,398税込4,838
1箱(20個)
当日出荷
水、触媒、ガスボンベなしで簡単に嫌気培養が行えます。 ガス発生剤のみになります。
アズワン品番62-3091-94保管環境常温
防水ポータブルマルチ水質ロガー アズワン防水ポータブルマルチ水質ロガーアズワン
190,000税込209,000
1個
当日出荷
仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)質量(g)313電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属)対応OSWindows(R)10サイズ(mm)88×170×33アズワン品番1-2936-01商品タイプレンタル品はこちら防水IP57
交換用導電率電極 アズワン交換用導電率電極アズワン
12,300税込13,530
1個
当日出荷
アズワン品番1-2936-12
水分活性測定装置 MD-AWシリーズ アズワン水分活性測定装置 MD-AWシリーズアズワン
104,000税込114,400
1台
欠品中
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。999件のメモリ記録が可能で、USBケーブルを利用し、記録したCSVファイルを取り出すことができます。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)質量(kg)0.6(電池含む)測定範囲0~1.00Aw材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプログ記録可(999件)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定方式静電容量式湿度センサー測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時分解能0.01Aw本体サイズ(mm)120×60×58アズワン品番4-2453-03
ハンディUVランプLUV4用交換フィルタ アズワンハンディUVランプLUV4用交換フィルタアズワン
16,980税込18,678
1個
当日出荷
アズワン品番1-5517-11
バッグホモジナイザー アズワンバッグホモジナイザーアズワン
369,000税込405,900
1個
当日出荷
仕様サンプル処理容量(ml):80~400、ストローク回数:8回/s質量(kg)20材質(本体)スチール(粉体塗装)電源専用ACアダプター付属(AC100~240V 50/60Hz)タイマー設定連続、タイマー設定時間(10、30、60、90、120、150、180、210秒)サイズ(mm)390×260×310アズワン品番2-4219-01
ハンディUVランプLUV6用交換フィルタ アズワンハンディUVランプLUV6用交換フィルタアズワン
28,980税込31,878
1個
当日出荷
アズワン品番1-5517-12
Checker HC (アンモニア態窒素 MR)  測定範囲:0.00~9.99ppm HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (アンモニア態窒素 MR) 測定範囲:0.00~9.99ppmHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm)付属品測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース測定範囲0.00~9.99ppm (mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池X1測定項目中濃度アンモニア態窒素(淡水用)精度±0.05ppm(mg/L)±測定値の5% @25℃測定方法ネスラー法分解能0.01ppm (mg/L)使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水-
リフレクトクァント アズワンリフレクトクァントアズワン
11,300税込12,430
1箱(50枚)
当日出荷から8日以内出荷
比色を目視ではなく装置によって実際の数値として表示します。
保管環境冷蔵
リフレクトクァント(冷蔵) アズワンリフレクトクァント(冷蔵)アズワン(1件のレビュー)
14,000税込15,400
1個
当日出荷
保管環境冷蔵
IWC-6SD用ORPセンサー カスタムIWC-6SD用ORPセンサーカスタム
12,980税込14,278
1個
当日出荷
一般の被検液を対象としたORP用センサー
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査対応製品IWC-6SD寸法(mm)12Φ×160使用温度(℃)0~100測定精度±(0.5%+2dgt)分解能1mV測定範囲(mV)-1999~+1999材質(電極)白金センサケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディUVランプLUV16交換フィルタ アズワンハンディUVランプLUV16交換フィルタアズワン
41,980税込46,178
1個
当日出荷
アズワン品番1-5517-13
プレメディアノボビオシン加mEC培地 極東製薬工業プレメディアノボビオシン加mEC培地極東製薬工業
30,980税込34,078
1箱(61包)
当日出荷
腸管出血性大腸菌O157選択増菌培地培地を溶媒に接触させない「乾式造粒法」を採用、色調、pHの変化等培地本来の性能の劣化がありません。
ディスポニードル TRUSCOディスポニードルTRUSCO
5,198税込5,718
1箱(1000本)
当日出荷
EOG(エチレンオキサイドガス)滅菌済みの使い捨てニードルです。
トラスコ品番194-9193材質ポリスチレン(PS)全長(mm)200梱包内容10本入包装×100袋入
グルテンアイ 10枚入 プリマハムグルテンアイ 10枚入プリマハム
1箱(10枚)
取扱停止中
米粉に含まれる小麦グルテンの検査に米粉と抽出液を混合するだけで抽出可能10分間で目視による定性検査が可能です。
感度検出:米粉中麦グルテン1ppmアズワン品番63-1266-60
バイオシートⅡ 1016シリーズ 硝英製作所バイオシートⅡ 1016シリーズ硝英製作所
6,498税込7,148
1箱(1000枚)
当日出荷から6日以内出荷
パラフィン浸透は問題有りません
寸法(mm)62(31+31)×26×3
ディスポループ アズワンディスポループアズワン
24,980税込27,478
1箱(100袋×10本)
当日出荷
材質PS
ATPふき取り検査システム(ルミテスター)用 ルシパックA3 Surface キッコーマンバイオケミファATPふき取り検査システム(ルミテスター)用 ルシパックA3 Surfaceキッコーマンバイオケミファ(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(40本)ほか
当日出荷
ルシパックPenがATP+AMPを測定するのに対し、ルシパックA3はATP+ADP+AMPを測定するため、より高感度な測定が可能です。 ADPやAMPは、加熱や発酵、酵素反応等によりATPが変化したものです。ルシパックA3はふき取り検査に適しています。 ルシパックA3・A3 40はルミテスターsmartおよびPD-20・30専用です。
保管環境冷蔵保存環境2~8℃(凍結しないこと)
...

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品