カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(146)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(1)
        • 研究関連用品・実験用必需品(3)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(1)

科学研究・開発用品 :「瓶蓋」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMサンプル瓶 キャップ 三商SMサンプル瓶 キャップ三商(1件のレビュー)
29税込32
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
スクリュー管瓶用 キャップ マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶用 キャップマルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(50個)ほか
当日出荷
材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、ギヤーパッキン/PPハイシート耐熱温度(℃)100以下RoHS指令(10物質対応)対応
SMサンプル瓶 金キャップ 三商SMサンプル瓶 金キャップ三商
29税込32
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
種別キャップ
ガラス瓶用フタ LLG Labwareガラス瓶用フタLLG Labware
999税込1,099
1箱(12個)
当日出荷
仕様コーティングあり材質ブリキオートクレーブの可否不可パッキンなし
規格瓶用 赤キャップ SEKIYA規格瓶用 赤キャップSEKIYA
3,998税込4,398
1箱(285個)
4日以内出荷
適合本体PS-No.04キャップ色
広口サンプル瓶 ケニス広口サンプル瓶ケニス(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1組(20個)ほか
当日出荷
中栓付の広口瓶です。
材質本体/ガラス、蓋/PP、中栓/PEクリア口形状広口
ねじ口瓶用 キャップ DURANねじ口瓶用 キャップDURAN
469税込516
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
UMサンプル瓶(ガラス製) アズワンUMサンプル瓶(ガラス製)アズワン(29件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷
材質並ガラス透明材質(本体)並ガラス目盛なし材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
規格瓶用中栓(ポリエチレン) アズワン規格瓶用中栓(ポリエチレン)アズワン(9件のレビュー)
604税込664
1袋(100個)ほか
当日出荷
仕様広口材質PE(ポリエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス容器 BeHAUSガラス容器BeHAUS(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
用途保存容器として。色(本体)クリア材質ソーダガラス色(フタ)材質(フタ)ブリキRoHS指令(10物質対応)対応
エコノミーPE瓶(広口) ケニスエコノミーPE瓶(広口)ケニス(22件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
エコノミーPE瓶(細口) ケニスエコノミーPE瓶(細口)ケニス(11件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
SMサンプル瓶 ラバー付金キャップ 三商SMサンプル瓶 ラバー付金キャップ三商
39税込43
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
種別ラバー付金キャップ
培養UMサンプル瓶 交換用キャップ アズワン培養UMサンプル瓶 交換用キャップアズワン(2件のレビュー)
1,188税込1,307
1袋(25個)
当日出荷から翌々日出荷
材質TPX(メチルペンテン樹脂)RoHS指令(10物質対応)対応
ジャム瓶(短型) アズワンジャム瓶(短型)アズワン(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/ブリキ仕様キャップ付き
ねじ口瓶(青蓋付 ISOLAB) 宮原計量器ねじ口瓶(青蓋付 ISOLAB)宮原計量器
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドイツISOLAB社の試薬保存容器に適している高品質なねじ口瓶です。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス(DIN EN ISO 4796-1準拠)、蓋・液切れリング/PP(耐熱140℃常圧)ねじ規格GL-45
ねじ口瓶 白蓋TF付 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 白蓋TF付NEG(日電理化硝子)
5,890税込6,479特価
1パック(50本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
ガロン瓶収納ボックス ケニスガロン瓶収納ボックスケニス
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕切付き(リベット固定)で、ガロン瓶を2本収納できるケースです。 超軽量でありながら、高強度をもつ素材を使用しています。 蓋付、側面取手付きで持ち運びが楽に行えます。
材質PP質量(g)940外寸(mm)392×203×328内寸(mm)165×165×312(1マス)
目盛付バイアル ケニス目盛付バイアルケニス
2,398税込2,638
1組(5本)ほか
6日以内出荷
多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)材質(パッキン)両面フッ素PTFE
規格瓶用キャップ アズワン規格瓶用キャップアズワン
1,030税込1,133
1セット(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ口瓶(茶 青蓋付 ISOLAB) ISOLABねじ口瓶(茶 青蓋付 ISOLAB)ISOLAB
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。 硼珪酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少なくなっています。
材質本体/硼珪酸ガラス、蓋/フェノール樹脂、シリコン PTFEライナーパッキン付口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
広口PP試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher Scientific広口PP試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
229税込252
1個(1個)
翌日出荷
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否
吸引装置 昭和科学吸引装置昭和科学
146,999税込161,699
1台
10日以内出荷
機器内のサクション口に接続してお使い頂けます。各パーツの交換修理も可能です。
ねじ口瓶 SV-110 白 黒蓋 ソフトロンPP 20本 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-110 白 黒蓋 ソフトロンPP 20本NEG(日電理化硝子)
18,980税込20,878
1箱(20組)
5日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ソフトロンPP貼りパッキン瓶の色:無色容量(mL)110外径×高さH(Φmm×mm)50×90肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)55
ねじ口瓶 SV-5 白 MF蓋 WPTFEパッキン 100本 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-5 白 MF蓋 WPTFEパッキン 100本NEG(日電理化硝子)
35,980税込39,578
1箱(100組)
5日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミン樹脂白キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン瓶の色:無色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2
ガス置換装置 アズワンガス置換装置アズワン
91,900税込101,090
1個
翌々日出荷
Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン)寸法(mm)本体/240×250×160アズワン品番4-6373-01ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
エコノミーPE瓶(広口) ケニスエコノミーPE瓶(広口)ケニス
7,198税込7,918
1箱(72本)
翌日出荷から3日以内出荷
長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
エコノミーPE瓶(細口) ケニスエコノミーPE瓶(細口)ケニス
6,998税込7,698
1箱(72本)ほか
3日以内出荷
長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
秤量瓶 宮原計量器秤量瓶宮原計量器
1,298税込1,428
1個(1個)
6日以内出荷
固体・液体試料の質量測定に用いるガラス製の秤量瓶です。摺り合わせ蓋により密閉でき、吸湿や成分の揮発を抑えます。
材質硼珪酸ガラス(JR-1)
試薬瓶安全運搬トレー 三商試薬瓶安全運搬トレー三商
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
500mlねじ口瓶(Φ86mm)×6本が入る薬品トレー。保冷・保温効果も抜群で上下逆にして使用することで蓋付になります(2個使用)。エペラン®;(発泡PE)製で発泡スチロールのような屑が出にくく、繰返し使用できます。耐薬品性もあります。コンテナーエース、ボックスコンテナー等と組合せてお使い頂けます。
寸法(mm)325×215×H115穴径(Φmm)86穴深さ(mm)100
多岐管固定用クランプ EYELA(アイラ/東京理化器械)多岐管固定用クランプEYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1セット(2個)
8日以内出荷
フラスコ用多岐管(PMH-4・4A型) 、試験管・アンプル瓶用多岐管(PMH-12・24型) 、ノズル付蓋とFDU-1200型本体をワンタッチで固定できます。(2個入)
コード209580アズワン品番65-0571-37
ねじ口瓶 SV-8 白 黒蓋 ブチルパッキン 50本 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-8 白 黒蓋 ブチルパッキン 50本NEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1箱(50組)
9日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ブチルパッキン瓶の色:無色容量(mL)8外径×高さH(Φmm×mm)21×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)4
ねじ口瓶 SV-150 茶 シリコンパッキン黒蓋20本 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-150 茶 シリコンパッキン黒蓋20本NEG(日電理化硝子)
28,980税込31,878
1箱(20組)
9日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:シリコーンパッキン瓶の色:茶色容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75
ねじ口瓶S-5白 PP蓋 WPTFEパッキン100本 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶S-5白 PP蓋 WPTFEパッキン100本NEG(日電理化硝子)
37,980税込41,778
1箱(100組)
9日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレン製キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン瓶の色:無色容量(mL)12外径×高さH(Φmm×mm)19×70肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)6
ねじ口瓶 S-5 茶 黒蓋 PTFE/ニトリル 100本 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 S-5 茶 黒蓋 PTFE/ニトリル 100本NEG(日電理化硝子)
29,980税込32,978
1箱(100組)
9日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール黒キャップ、パッキン:フッ素PTFE/ニトリルパッキン瓶の色:茶色容量(mL)12外径×高さH(Φmm×mm)19×70肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)6
ねじ口瓶S-09B 白 PP蓋 WPTFEパッキン100本 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶S-09B 白 PP蓋 WPTFEパッキン100本NEG(日電理化硝子)
29,980税込32,978
1箱(100組)
9日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレン製キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン瓶の色:無色容量(mL)3外径×高さH(Φmm×mm)15×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)1.5
ねじ口瓶 S-5 白 黒蓋 ブチルパッキン 100本 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 S-5 白 黒蓋 ブチルパッキン 100本NEG(日電理化硝子)
23,980税込26,378
1箱(100組)
9日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール黒キャップ、パッキン:ブチルパッキン瓶の色:無色容量(mL)12外径×高さH(Φmm×mm)19×70肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)6
ねじ口瓶 S-5 白 黒蓋 シリコンパッキン100本 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 S-5 白 黒蓋 シリコンパッキン100本NEG(日電理化硝子)
24,980税込27,478
1箱(100組)
9日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール黒キャップ、パッキン:シリコーンパッキン瓶の色:無色容量(mL)12外径×高さH(Φmm×mm)19×70肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)6
ねじ口瓶 SV-5 白 黒蓋 ソフトロンPP 100本 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-5 白 黒蓋 ソフトロンPP 100本NEG(日電理化硝子)
18,980税込20,878
1箱(100組)
9日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ソフトロンPP貼りパッキン瓶の色:無色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2
ねじ口瓶S-3白 PP蓋 WPTFEパッキン100本 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶S-3白 PP蓋 WPTFEパッキン100本NEG(日電理化硝子)
36,980税込40,678
1箱(100組)
9日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレン製キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン瓶の色:無色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)19×55肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)5

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

一升瓶蓋特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品