カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(29)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(6)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(9)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(1)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(3)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(1)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(3)
        • 研究関連用品・実験用必需品(42)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「白液」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薬品識別安全洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン)薬品識別安全洗浄瓶NALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。 本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。 ノズルからの液だれ防止。 次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)目盛なし
スポイトボトル 三商スポイトボトル三商
138税込152
1個
当日出荷
ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。
材質PE
液量計 円錐型 白目盛 mgwシリーズ 宮原計量器液量計 円錐型 白目盛 mgwシリーズ宮原計量器
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
色の濃い溶液も計量しやすい白色の目盛です。
材質1級硬質硝JR-1
PTFE熱収縮チューブ コクゴPTFE熱収縮チューブコクゴ
2,598税込2,858
1本(1.2m)
5日以内出荷から23日以内出荷
1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)
乳白色長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~+260収縮温度+327℃収縮率(%)50長さ変化率(%)±25以下
サンプラ丸型洗浄瓶(広口タイプ) サンプラテックサンプラ丸型洗浄瓶(広口タイプ)サンプラテック
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャップが広口になり、洗浄液が入れやすくなりました 多量に液を出す場合は先端ノズルをはずしてください 別途、赤・黄・緑・青の交換用先端ノズルを用意しております 標準タイプ(白色)とあわせてご利用ください 内容液を5種類に色分けでき、分類に便利です
洗浄剤・浸漬用液体ホワイト7L アズワン洗浄剤・浸漬用液体ホワイト7Lアズワン(1件のレビュー)
34,700税込38,170
1個
翌々日出荷
医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。血液、血清、脂肪、たん白、染色液、鉱油、色素、マジックインキ、放射性汚染物の洗浄に適しています。
pH10.9±0.5(1%)液性無リン・アルカリ性洗浄機能浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
血球計算盤 エルマ血球計算盤エルマ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。
仕様深度0.1mm材質ガラス付属品カバーグラス2枚、押え金具付ケース
薬包皿(秤量皿) ナリカ薬包皿(秤量皿)ナリカ
2,498税込2,748
1個(100枚)
当日出荷
黒色の薬包皿。有色、特に白色の液体・粉末などの視認性が高くなるため、液残りや残留物を気にせず扱えます。
材質ポリスチレン
ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛は白色目盛です。
茶褐色目盛白色
FEPディスポ地下水サンプラー アズワンFEPディスポ地下水サンプラーアズワン
7,990税込8,789
1個
5日以内出荷
最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
クライオバイアル NALGENE(ナルゲン)クライオバイアルNALGENE(ナルゲン)
49,980税込54,978
1箱(25本×20包)
翌々日出荷
液漏れの心配なしにマイクロ遠心機に使用できます(最高8000×Gまで)。 充填ラインが印刷され、内容物の識別に役立つ白色マークスペースがあります。
仕様細胞無毒性、パイロジェンフリー滅菌済材質PP(ポリプロピレン)、ガスケット部 シリコン使用温度範囲(℃)-196~+121℃
共通摺合共栓比色管 平栓付 白目盛り SIBATA(柴田科学)共通摺合共栓比色管 平栓付 白目盛りSIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1セット(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される白色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
材質ほうけい酸ガラス
PEディスポ地下水サンプラー 300mL 24個入 アズワンPEディスポ地下水サンプラー 300mL 24個入アズワン
56,999税込62,699
1箱(24個)
5日以内出荷
最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
容量(mL)300全長(cm)36質量(g/個)60アズワン品番64-9346-60
エコノ角型洗浄瓶 サンプラテックエコノ角型洗浄瓶サンプラテック
299税込329
1個
4日以内出荷
ポリエチレン製の角型洗浄瓶で、反復作用が早くなりました 角型なので無駄なスペースをとらずに収納できます 広口タイプなので内容液の補充が簡単です 内容液によって別売の先端ノズル(赤・緑・青・黄・白)を使い分けできます
ストレージボトル 角型 コーニングストレージボトル 角型コーニング
19,980税込21,978
1箱(24個)
翌々日出荷
培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 白色の印刷目盛とマーキングスポット付きです。
仕様γ線滅菌済材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ角型
ミヤハラ液量計(円錐型)白目盛 宮原計量器ミヤハラ液量計(円錐型)白目盛宮原計量器
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
白目盛。
チュルク液 白血球数算定用染色液 109277 100ML Merck(メルクミリポア)チュルク液 白血球数算定用染色液 109277 100MLMerck(メルクミリポア)
4,298税込4,728
1個
欠品中
アズワン品番61-0306-70危険物の類別非危険物
液量計 円筒型 白目盛 TGK(東京硝子器械)液量計 円筒型 白目盛TGK(東京硝子器械)
8,613税込9,474
1本
8日以内出荷
1目盛(mL)20仕様●目盛色:白色
滅菌フィルタバッグ エルメックス滅菌フィルタバッグエルメックス
16,980税込18,678
1組(25枚×20袋)
翌日出荷から3日以内出荷
検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 ●白帯のスクリーン印刷部があり、えんぴつやボールペンでもIDやデータの記入ができます。 ●フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済みです。 ●袋の片側にマジックカット加工があるバッグは、ホモジナイズ後手で袋を切ることができ、切り口からピペットを差し込み検体を吸引します。マイクロピペット本体を汚しません。 ●PX0020シリーズはきめ細かいフィルタを使用しているので、ホモジナイズ後の残渣がよりきれいに取り除けます。
寸法(mm)190×300材質強化ポリエチレン容量(mL)400滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)62
ねじ口びん液切リング 白キャップ用 SIBATA(柴田科学)ねじ口びん液切リング 白キャップ用SIBATA(柴田科学)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ねじ口びん用スペアパーツです。PFA製ですので乾熱滅菌ができます。
ヴェリアスパック VPシリーズ ライフプラテックヴェリアスパック VPシリーズライフプラテック
359税込395
1個
翌々日出荷
トリガースプレーが取り付け可能な大口径スパウトパウチです。ボイル95℃で30分、冷凍対応マイナス20℃可能です。ガスバリア性に優れています。パウチフィルムは液面が見やすい白色半透明です。ボトルより軽く保管時省スペースです。廃棄が簡単です。トイレタリー用品、カーケミカル用品、飲料、調味料に適しています。
液量計円錐型 白目盛 宮原計量器液量計円錐型 白目盛宮原計量器
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax μL, 0030 078シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)ep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax μL, 0030 078シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
37,980税込41,778
1セット(10ラック×96本)
翌日出荷
ep Dualfilter T.I.P.S.(R)SealMaxフィルターチップのバイオレットと白のフィルターはエアロゾル1)および生体分子によるコンタミネーションからのピペットの保護をほぼ100% 実現します。この新しい Dualfilterは、過剰な吸引があった時にはすぐに液体をブロックします。また、液滴や撥ねは白層でブロックし、バイオレット層ではサンプル液の接触時に効果的バリアの形成によりブロックできるようになっています。具体的なサンプルのリカバリー、PCR 阻害剤フリー、エアロゾル防止についての詳細は、EppendorfのWeb サイトを参照してください。▼高い信頼性の液体のブロック▼エアロゾル1)からの信頼できる保護▼PCR inhibitorフリー▼過度の吸引が発生した場合の危険性のある液体からのピペットの保護▼PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、Pyrogenフリー)▼製造ロットごとに独立機関が継続的に検査して高い純度および品質を保証▼ロットごとの試験成績証明書は以下から入手できます。www.eppendorf.com/certificates▼EN1822に準拠したフィルター効果の保証書は以下から入手できます。www.eppendorf.com/certificates1)エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。高い信頼性の液体のブロック。エアロゾルからの信頼できる保護。※エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。PCR阻害物質フリー。過度の吸引が発生した場合に危険性のある液体からのピペットの保護。PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、Pyrogenフリー)。製造ロットごとに独立機関が継続的に検査して高い純度および品質を保証。
長さ(mm)55黄色容量(μL)2~200アズワン品番65-0261-69
スポイドボトル 瑞穂化成工業スポイドボトル瑞穂化成工業
1,398税込1,538
1組(10本)
翌日出荷から6日以内出荷
ボトルを絞ると液が出るようになっています。別売で4色のカラーノズルキャップがございます(標準付属はホワイトです)。
付属品目盛材質PE口内径(Φmm)15入数10本
ねじ口びん液切リング 白キャップ用 DURANねじ口びん液切リング 白キャップ用DURAN
5,998税込6,598
1箱(5個)ほか
3日以内出荷
●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
バレルポンプ PTFE チューブ式 アイシスバレルポンプ PTFE チューブ式アイシス
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
T型ハンドルを上下にピストン操作させて非粘性液(約500mPa・sまで)を貯蔵容器やタンクから排出する手動式ポンプで、排出部がパイプ式とチューブ式があります。 底部に逆流防止弁があるため、少ないロスで排出できます。 接液部はオールフッ素樹脂(PTFE、FEPとPVDF)製で分解は多少可能ですが、各パイプ部の長さ調節はできません。 チューブ式は、PTFE排出チューブ(10×12mm)1.2m長の先端にON/OFF切替用のPVDストップコックを白色ポリアセタール(POM)製チューブバンドで固定しています。小分け容器を片手で持ち上げて操作する必要が無く、ストップコックで液ダレを防ぎます。
パイプ径(Φmm)32
分液ロート用 頭栓 白 163シリーズ 日本理化学器械(NRK)分液ロート用 頭栓 白 163シリーズ日本理化学器械(NRK)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
仕様●色:白●摺部:19/33●コード番号:163-1933アズワン品番65-8665-39
液量計 円錐型 白目盛 TGK(東京硝子器械)液量計 円錐型 白目盛TGK(東京硝子器械)
2,079税込2,287
1本
8日以内出荷
濃い色の薬液または低照度の条件下での測定も、白色ガラスカラー印刷のため目盛が読み取り易い。 強い光を嫌う薬液では、薄暗くした研究室でも目盛が読み取りできます。
材質1級硬質ガラス JR1
薬品識別洗浄瓶 2425シリーズ Thermo Scientific Nalgene薬品識別洗浄瓶 2425シリーズThermo Scientific Nalgene
10,779税込11,857
1箱(4本)
7日以内出荷
USP Class VI化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記カラーコードにより化学薬品の識別が容易通気孔付きキャップでノズルからの液だれ防止
RS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 1L RS PRORS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 1LRS PRO
12,980税込14,278
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、白色の LID 1000 ml RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、軽量で Durable 液性が高く、柔軟性がありながら頑丈な LDPE 設計を採用しており、手で簡単に洗浄溶液や液体を注せることができます。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは広口を備えており、液体を注入する際に形状が維持され、一体型 PP ふたが色分けされており、洗浄液を簡単に識別して整理することができます。また、液体を安全に保管できます。蓋には、正確に吐出を制御する精密ジェット先端と、溶剤の液漏れを防ぐ通気機能が組み込まれています。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、さまざまなサイズと色付きのふたが用意されており、ニーズに合わせてさまざまなオプションが用意されています。 特長と利点 様々なサイズと色付きのふたを用意しています 軽量 Durable LDPE デザイン 柔軟性がありながら頑丈で、簡単につまめることができます 優れた耐酸性及び耐薬品性 色分けされたリードで、ソリューションの識別と整理が容易です 大きなネックにより、液体を簡単に注入できます 精密ジェット先端ノズルは、液体の噴射に高い精度を提供します 蒸気排気値で水滴を防止 用途 洗浄ボトルは、軽量で絞り出し可能なボトルの一種で、さまざまなラボ用機器の洗浄や洗浄に最適です。プラスチック製洗浄ボトルは、ノズル付きの安全なねじキャップを備えているので、ボトルを絞り込むときに液体を精密に排出できます。洗浄ボトルは、次のような液体の保管及び分配によく使用されます。 アセトン エタノール 蒸留水 ナトリウム メタノール 規格 手が届きにくい よくある質問 LDPE の利点 LDPE (低密度ポリエチレン)は、軽量ながら Durable なプラスチックの一種で、優れた柔軟性と耐酸性を提供します。収縮ラップからボトルまで幅広い用途で使用され、広くリサイクル可能です。 オートクレーブ機で使用できますか? いいえ。 RS Pro LDPE ボトルはオートクレーブ不可です。 色は何を表していますか? 一般的に、洗浄ボトルはキャップ又はふたが色分けされているので、中身を簡単に識別でき、整理整頓できます。
仕様素材 = LDPE容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 洗浄瓶
RS PRO PP製 広口 丸形ボトル 1L RS PRORS PRO PP製 広口 丸形ボトル 1LRS PRO
9,298税込10,228
1箱(5個)
7日以内出荷
RS Pro ポリプロピレンボトル広口、ラベル領域. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする、軽量で Durable Wide-Neck ラベルエリア付き目盛り付きポリプロピレンボトル製品をご紹介します。この目盛り付きボトルは、簡単にボリュームを評価できる透明な目盛りと、ラベルを貼りやすい大型の書き込みペインを備えています。一般的に、液体や固体を保管するラボで使用されます。このラボボトルは、ヘビーデューティで耐久 Durable なため、ラボでの使用や、備品などを収納する家庭用倉庫のような用途に十分に適しています ラベル領域付き RS Pro 広口ポリプロピレンボトルには、さまざまなオプションを用意し 60 ml ポリプロピレンボトル 125 ml ポリプロピレンボトル 250 ml ポリプロピレンボトル ; 500 ml ポリプロピレンボトル 1000 ml ポリプロピレンボトル - ; 461-0342 461-0342. 特長と利点:. 優れた耐薬品性を備えた半透明ポリプロピレンボトル 漏れ防止、ライナーレス設計 くっきりと印刷された目盛りはミリリットルと液量オンスを示します 大型の白色書き込みパネルで印刷して、ラベリングを容易にします 内側の輪郭を滑らかにすることで、効率的な注入と清掃が容易になります オンラインでダウンロードできるバッチ証明書 EU と米国に準拠した食品接触用途に適しているFDA 規制 液体と固体の両方に適しており、微生物学的サンプリングに最適です 121 ° C でオートクレーブ可能. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます. よくある質問:. LDPE 洗浄ボトルの用途 LDPE ボトルは、ラボでの滅菌や、ビーカーや試験管などのラボウェアの洗浄によく使用されます。アセトンなどのさまざまな洗浄液や洗剤を充填できます LDPEとは. LDPE は低密度ポリエチレンを指し、一般に洗浄ボトルに使用される絞り出しが可能で柔軟性の高いプラスチックの一種です。耐久 Durable なコンパウンドです。ベンダルブルコンパウンドは、空気が液体に吸い込まれないようにしながら、圧力の蓄積からの蒸気を必要とするクレンジング液体を保管するのに最適な材料です。 LDPE と HDPE の違いは何ですか. LDPE と HDPE はどちらも同様の特性を備えていますが、これらも非常に異なります。LDPE は非常に柔軟性が高く、プラスチック製容器又は食品包装での使用に最適です。 HDPE は耐薬品性が高く、高温に耐えます。 広口と狭口の違いは. LDPE 及び HDPE ボトルは、必要な用途に応じて狭口又は広口を用意しています。LDPE プラスチックボトルは、こぼれた液体を迅速かつ効率的に注入することができる広いネックを備えている傾向があり、同時に流出のリスクも軽減されます。
仕様素材 = PP容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル目盛 = あり寸法 = 90 (Dia.) x 205mm直径 = 90mm長さ = 207mm
Nalgene ボトル用カラーキャップ 362150シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene ボトル用カラーキャップ 362150シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
23,980税込26,378
1箱(250個)ほか
7日以内出荷から93日以内出荷
Nalgeneボトル用キャップナチュラル、ホワイト、グリーン、レッド、ブルー、アンバーの6色ライナー不使用、高精度に一体成型された液漏れ防止構造キャップのみのバルク梱包オートクレーブ可能
材質キャップ/PP
RS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 500ml RS PRORS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 500mlRS PRO
9,998税込10,998
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、白色 LID 500 ml RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、軽量で Durable 液性が高く、柔軟性がありながら頑丈な LDPE 設計を採用しており、手で簡単に洗浄溶液や液体を注せることができます。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは広口を備えており、液体を注入する際に形状が維持され、一体型 PP ふたが色分けされており、洗浄液を簡単に識別して整理することができます。また、液体を安全に保管できます。蓋には、正確に吐出を制御する精密ジェット先端と、溶剤の液漏れを防ぐ通気機能が組み込まれています。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、さまざまなサイズと色付きのふたが用意されており、ニーズに合わせてさまざまなオプションが用意されています。 特長と利点 様々なサイズと色付きのふたを用意しています 軽量 Durable LDPE デザイン 柔軟性がありながら頑丈で、簡単につまめることができます 優れた耐酸性及び耐薬品性 色分けされたリードで、ソリューションの識別と整理が容易です 大きなネックにより、液体を簡単に注入できます 精密ジェット先端ノズルは、液体の噴射に高い精度を提供します 蒸気排気値で水滴を防止 用途 洗浄ボトルは、軽量で絞り出し可能なボトルの一種で、さまざまなラボ用機器の洗浄や洗浄に最適です。プラスチック製洗浄ボトルは、ノズル付きの安全なねじキャップを備えているので、ボトルを絞り込むときに液体を精密に排出できます。洗浄ボトルは、次のような液体の保管及び分配によく使用されます。 アセトン エタノール 蒸留水 ナトリウム メタノール 規格 手が届きにくい よくある質問 LDPE の利点 LDPE (低密度ポリエチレン)は、軽量ながら Durable なプラスチックの一種で、優れた柔軟性と耐酸性を提供します。収縮ラップからボトルまで幅広い用途で使用され、広くリサイクル可能です。 オートクレーブ機で使用できますか? いいえ。 RS Pro LDPE ボトルはオートクレーブ不可です。 色は何を表していますか? 一般的に、洗浄ボトルはキャップ又はふたが色分けされているので、中身を簡単に識別でき、整理整頓できます。
仕様素材 = LDPE容量 = 500mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 洗浄瓶ふたの色 = 白
耐熱ねじ口びん 白 667シリーズ 日本理化学器械(NRK)耐熱ねじ口びん 白 667シリーズ日本理化学器械(NRK)
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●容量(mL):3800●ねじ口:GLー45●胴外径×高さ(mm):160×320●オートクレーブ/乾熱滅菌可能(蓋・液切れリングは外してください)●青キャップおよび液切れリング付(材質:ポリプロピレン)●ほうけい酸ガラスー1●コード番号:667-3800アズワン品番65-8683-93
分液ロート スキーブ型(ガラスコック)白 166シリーズ 日本理化学器械(NRK)分液ロート スキーブ型(ガラスコック)白 166シリーズ日本理化学器械(NRK)
54,980税込60,478
1個
10日以内出荷
仕様●TS摺部:29/42●容量 mL:1000●色:白●コード番号:166-29180アズワン品番65-8679-66
分液ロート スキーブ型(PTFE コック)白 1002シリーズ 日本理化学器械(NRK)分液ロート スキーブ型(PTFE コック)白 1002シリーズ日本理化学器械(NRK)
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
分液ロート スキーブ型(PTFE コック)白 1002シリーズ 日本理化学器械(NRK)分液ロート スキーブ型(PTFE コック)白 1002シリーズ日本理化学器械(NRK)
62,980税込69,278
1個
10日以内出荷
仕様●TS摺部:29/42●容量 mL:2000●色:白●コード番号:1002-29280アズワン品番65-8679-88
分液ロート(PTFE コック)白 1001シリーズ 日本理化学器械(NRK)分液ロート(PTFE コック)白 1001シリーズ日本理化学器械(NRK)
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
仕様●TS摺部:29/42●容量 mL:1000●色:白●コード番号:1001-29180アズワン品番65-8679-48
分液ロート(PTFE コック)白 1001シリーズ 日本理化学器械(NRK)分液ロート(PTFE コック)白 1001シリーズ日本理化学器械(NRK)
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
仕様●TS摺部:19/33●容量 mL:300●色:白●コード番号:1001-19300アズワン品番65-8679-46
耐熱ねじ口びん 白 667シリーズ 日本理化学器械(NRK)耐熱ねじ口びん 白 667シリーズ日本理化学器械(NRK)
30,980税込34,078
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●容量(mL):5000●ねじ口:GL-45●胴外径×高さ(mm):181×336●オートクレーブ/乾熱滅菌可能(蓋・液切れリングは外してください)●青キャップおよび液切れリング付(材質:ポリプロピレン)●ほうけい酸ガラス-1●コード番号:667-5000アズワン品番65-8683-94

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

白液特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品