カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(11)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(1)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(1)
        • 純水製造・純水関連(1)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(6)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(11)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(8)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(14)
        • 研究関連用品・実験用必需品(71)
        • 分析・環境・測定器具(7)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(1)
        • 理化学機器レンタルサービス(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「鑷子」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バランストレイ アズワンバランストレイアズワン(1件のレビュー)
2,790税込3,069
1箱(250枚)ほか
当日出荷
先端がとがっていますので移し替えが容易です。ツバを付けていますので、ピンセットでつかみやすい形状です。少量パック
食品微生物検査キット DDSリキッドIII アズワン食品微生物検査キット DDSリキッドIIIアズワン
1,208,000税込1,328,800
1セット
当日出荷
セット内容クールインキュベーター、小型高圧蒸気滅菌器、クリーンベンチ(殺菌灯付き)、サクションポンプ、ミニバーナー、マニフォールド(3連タイプ)、ステリフィルフォルダー、フィルターピンセット×3本アズワン品番2-7571-21
ENT-10 4L 4本 クリーンケミカルENT-10 4L 4本クリーンケミカル
40,980税込45,078
1箱(4本)
欠品中
耳鼻咽喉科専用ステンレス器材の錆・熱やけ除去剤鉗子・耳鏡・鼻鏡・ピンセットなどの器材表面、ガラスネブライザー球の透明部分が錆などの無機物により変色している汚れを浸漬しておくだけで除去します。
使用方法原液(もしくは2倍希釈液)をご使用下さい。器材は完全に溶液に浸漬して下さい。浸漬時間は2時間を目安に除去程度を確認し時間調整を行って下さい。あらかじめ器材への影響も確認して下さい。器材は水道水で充分にすすいで下さい。溶液は繰り返しご使用できます。溶液色が茶褐色になってきたら新しい液を作製して下さい。容量(L)4主成分有機化合物、無機化合物、非イオン界面活性剤アズワン品番69-4893-81
ENT-10 2L 5本 クリーンケミカルENT-10 2L 5本クリーンケミカル
25,980税込28,578
1箱(5本)
欠品中
耳鼻咽喉科専用洗浄剤ステンレス器材の錆・熱やけ除去剤鉗子・耳鏡・鼻鏡・ピンセットなどの器材表面、ガラスネブライザー球の透明部分が錆などの無機物により変色している汚れを浸漬しておくだけで除去します。
使用方法原液(もしくは2倍希釈液)をご使用下さい。器材は完全に溶液に浸漬して下さい。浸漬時間は2時間を目安に除去程度を確認し時間調整を行って下さい。あらかじめ器材への影響も確認して下さい。器材は水道水で充分にすすいで下さい。溶液は繰り返しご使用できます。溶液色が茶褐色になってきたら新しい液を作製して下さい。容量(L)2主成分有機化合物、無機化合物、非イオン界面活性剤アズワン品番69-4893-80
耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付 DURAN耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付DURAN
35,980税込39,578
1箱(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。液切りリング付(ポリプロピレン製)です。
バランストレイ アズワンバランストレイアズワン(1件のレビュー)
3,390税込3,729
1箱(250枚)ほか
当日出荷
先端がとがっていますので移し替えが容易です。ツバを付けていますので、ピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がなく、クリーンルーム内でも使用できます。少量パック
非帯電バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入STPSLAシリーズ アズワン非帯電バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入STPSLAシリーズアズワン
3,990税込4,389
1箱(250枚)
当日出荷
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質非帯電PS(バイオマスPE10%配合)
広口ねじ口瓶(デュラン) DURAN広口ねじ口瓶(デュラン)DURAN(1件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)仕様青キャップ(GLS-80用)付ねじ口規格(GL)GL-80色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)液切れリングあり
バランストレイ アズワンバランストレイアズワン(2件のレビュー)
9,290税込10,219
1箱(1000枚)ほか
当日出荷
液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
材質PS(ポリスチレン)
めっき工房 ケニスめっき工房ケニス(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1式
当日出荷
電池を利用して、銅・ニッケル(銀色)・金などの各種金属めっきが簡単に行える標準セットです。 メッキ槽や電源を用意しなくても、簡単に本物のメッキができます。 本めっき液は毒物劇物取締法の対象には該当しませんので安心して使用できます。
仕様【メッキ液】金メッキ/銅メッキ/ニッケルメッキ(各18mL)付属品金属磨き/脱脂液/筆先電極3/ピンセットセット内容電極本体 メッキ液 収納ケースなど本体筆先電極取替式 006P(9V)電池内蔵 リード線付ケース寸法(mm)190×65×150(透明専用ケース 取手付)
精密カッティングピンセット 100mm Ideal-Tek精密カッティングピンセット 100mmIdeal-Tek
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
微細なケーブル等のカッティング作業に適しています。
材質ステンレス(AISI420)全長(mm)100先端幅(mm)4アズワン品番4-1604-01
解剖用精密ピンセット アズワン解剖用精密ピンセットアズワン
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS420)
MEISTERピンセット アズワンMEISTERピンセットアズワン
13,563税込14,919
1本
当日出荷
コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。非磁性です。ハンダの付着はありません。耐熱温度※1は-269~500℃です。
仕様7A材質AXAL(強力耐久型)全長(mm)115アズワン品番2-5149-41
バランスディッシュSCC(ディスポタイプ坪量皿) アズワンバランスディッシュSCC(ディスポタイプ坪量皿)アズワン(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1袋(100枚)
当日出荷
少量(20mL)から多量(400mL)の秤量までこなす豊富な種類を揃えました。 液体、粉末を問わずスムーズに流れます。 秤量の後は、2方からはさむことでロートとしても使用できます。 ピンセットでつかみやすい形状になっています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
材質PS(ポリスチレン)
バランスディッシュ ディスポタイプ秤量皿 BDシリーズ アズワンバランスディッシュ ディスポタイプ秤量皿 BDシリーズアズワン
11,900税込13,090
1箱(500枚)
当日出荷
皿隅が丸いので、液残りや残留物の心配がありません。 秤量の後は、2方を挟むことでサンプルの移し替えが容易になります。 ピンセットでつかみやすい形状です。 秤量皿とロートの2役
仕様ナチュラル材質PS寸法(mm)140×140×25容量(mL)400アズワン品番1-4635-23
解剖実習キット アズワン解剖実習キットアズワン
11,900税込13,090
1式
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス製
電子比重計 アルファーミラージュ電子比重計アルファーミラージュ
129,800税込142,780
1台
当日出荷から62日以内出荷
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
種類電子比重計
卓上型電気炉 城田電気炉材卓上型電気炉城田電気炉材
99,980税込109,978
1個
当日出荷
横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。
最高温度(℃)1000付属品クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット寸法(mm)185×230×225質量(kg)4電源AC100V・400W炉内寸法(mm)85×120×60温度調整方法デジタル温度調節(1℃単位)
ワークスタンド ケニスワークスタンドケニス
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ピンセットやメスなどを立て掛けるスタンドです。 ステンレス製で滅菌処理が可能です。
材質ステンレス寸法(mm)200×50×30架数片側10ヶ架
バランストレイ(六角タイプ・非帯電) アズワンバランストレイ(六角タイプ・非帯電)アズワン
13,300税込14,630
1箱(1000枚)ほか
当日出荷
どのコーナーからも容易に試料を移すことができます。ピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)の汚濁を防ぎ、クリーンルーム内でもご使用いただけます。
材質PS(ポリスチレン)・帯電防止剤入タイプ非帯電
マーキングテープ アズワンマーキングテープアズワン(1件のレビュー)
3,790税込4,169
1個
当日出荷
はさみやピンセットなどの使用者・用途・部屋に応じた分別に適しています。ビニール製のテープで粘着性に優れ、酸・アルカリ・オイルなどがついても剥がれにくいです。
材質ビニールテープ幅(mm)6テープ長さ(m)5
色付きバランストレイ STBシリーズ アズワン色付きバランストレイ STBシリーズアズワン
3,140税込3,454
1箱(250枚)
当日出荷
ブラウン色ですので、ゴミの付着や粉残りを容易に見つけることができます。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルのムダを低減します。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いた、ピンセットでつかみやすい形状です。帯電防止剤を練り込んでいますので、ゴミの付着や試薬(液体・粉体)への汚濁を抑えます。
材質PS(帯電防止剤入)
小型プログラム電気炉 アズワン小型プログラム電気炉アズワン
204,000税込224,400
1台
当日出荷から翌々日出荷
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。 温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。 温度勾配の設定が可能です。 4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式PID制御センサーK型熱電対設定温度範囲100~900℃プログラム機能16ステップ、4パターン温度設定単位1℃時間設定単位1分付属品セラミックボード、ピンセット(240mm)材質/仕上外装:スチール塗装仕上内装:セラミックファイバー電源(V)AC100V 50/60Hz電源コード2Pプラグ、2m
ビオラモディスポピンセット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピンセットVIOLAMO(ビオラモ)
1,298税込1,428
1袋(50本)
当日出荷
検体を掴むのに便利なディスポタイプのパイロジェンフリーピンセットです。
バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入 STPLAシリーズ アズワンバランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入 STPLAシリーズアズワン
2,890税込3,179
1箱(250枚)
当日出荷
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質PS90%(バイオマスPE10%配合)
輝子V2 電解洗浄機 ジャパンジェムツール輝子V2 電解洗浄機ジャパンジェムツール
46,980税込51,678
1台
当日出荷
付属品洗浄槽用フタ・ショート防止ネット・洗浄液(500mL)リード線2種(クリップ・ピンセット)洗浄槽内寸法(mm)145×80×70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×145×140
高精度電子比重計 アルファーミラージュ高精度電子比重計アルファーミラージュ
217,000税込238,700
1個
欠品中
仕様比重最小表示(g/cm3):0.001(0.0001/補助表示)、測定種類:固体比重・液体比重・紛体比重測定付属品ピンセット、水温計、校正用200g精密分銅、ステンレスアングル、ACアダプター、インターフェース、風防質量(kg)2.8電源AC100~240V 50/60Hz測定方法水中置換(懸架)方法インターフェースRS-232Cサイズ(mm)190×260×200アズワン品番2-2030-01秤量(g)0.001(0.0001/補助表示)~300
卓上型超音波洗浄器 サンフレックス卓上型超音波洗浄器サンフレックス
18,980税込20,878
1個
欠品中
ピンセットなど工具類の油汚れ・ほこりの洗浄に最適な、出力50Wの超音波洗浄器です。
周波数(kHz)43出力(W)50付属品洗浄槽フタ寸法(mm)193×113×110容量(mL)600質量(g)900電源AC100V・50/60Hz洗浄槽内寸法(mm)170×90×55、ステンレスSUS304タイマー5分、オートパワーオフ
動物用解剖器セット ケニス動物用解剖器セットケニス
3,498税込3,848
1セット(1セット)
6日以内出荷
プラスチックケース入の動物解剖用の解剖器5点セットです。メスの刃は、カッターナイフの様にハンドル内に収納でき、保管や廃棄の際に安全です。ブタの眼やカエルといった動物の解剖に必要な器具がセットになっています。はさみは大きな部分の切開、片刃カミソリは細かい部分の切開に使用します。
仕様解剖器:5点セット内容解剖はさみAK ピンセット 分離針 片刃カミソリ10枚 固定針10本
卓上型電気炉 城田電気炉材卓上型電気炉城田電気炉材
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
炉内が大きく、様々な立体物に適しています。 300Tは1面、300STは3面ヒーター方式です。
最高温度(℃)1000付属品クラ(大・中・小・三角)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材寸法(mm)330×380×335電源AC100V・1.0kW炉内寸法(mm)160×200×85温度調整方法ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
バランストレイ(六角タイプ・ナチュラル) アズワンバランストレイ(六角タイプ・ナチュラル)アズワン
12,000税込13,200
1箱(1000枚)ほか
当日出荷
どのコーナーからも容易に試料を移すことができます。ピンセットでつかみやすい形状です。
材質PS(ポリスチレン)タイプナチュラル
滅菌缶 アズワン滅菌缶アズワン
8,390税込9,229
1個
当日出荷
乾熱滅菌し、そのままピンセット立てとして使えるフタ付き滅菌缶です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)内寸法(mm)Φ90×210アズワン品番2-6390-11
高精度電子比重計 アルファーミラージュ高精度電子比重計アルファーミラージュ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
測定方法水中置換(懸架)方法
ESD作業用マット アズワンESD作業用マットアズワン
19,100税込21,010
1枚
当日出荷
傾斜のある部品置きがあり、細かな部品の一時保管に便利です。マットサイドの穴にドライバーやピンセットを立てて保管することが可能です。はんだ付け用途に使用可能です。
材質シリコン耐熱温度(℃)200(瞬間最高耐熱温度:400)表面抵抗値(Ωcm)10^7以下アズワン品番4-1654-01幅×厚さ(mm)450×295×8
バランスディッシュ ディスポタイプ秤量皿 BDシリーズ アズワンバランスディッシュ ディスポタイプ秤量皿 BDシリーズアズワン
14,540税込15,994
1箱(500枚)
当日出荷
皿隅が丸いので、液残りや残留物の心配がありません。 秤量の後は、2方を挟むことでサンプルの移し替えが容易になります。 ピンセットでつかみやすい形状です。 秤量皿とロートの2役。
仕様非帯電材質PS容量(mL)400サイズ(mm)140×140×25アズワン品番1-4636-23
バランストレイ アズワンバランストレイアズワン
9,120税込10,032
1箱(25袋×10枚)
当日出荷
液体または固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。 とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。 ツバが付いているため、ピンセットでつかみやすい形状です。 ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。 滅菌タイプをラインナップ!
滅菌
実験用7点セット ハマー実験用7点セットハマー
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
はさみ・ピンセット・ニードル・替刃がセットになったプラスチックケース入の実験用セット。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×103×28
マイクロクラフター MC20シリーズ マイクロクラフターオンラインショップマイクロクラフター MC20シリーズマイクロクラフターオンラインショップ
99,980税込109,978
1セット
当日出荷
微細作業手ブレ軽減器具。ピンセット・プローブ・半田ごてなど、作業ツール先端の震えを効果的に抑制する器具。微細作業の手振れを無くすことで作業をしやすくします。手ぶれを抑えた自由な動作で作業のストレスを軽減することができます。微細作業の動作を正確に安定させることで作業効率がアップします。従来の手作業では困難な緻密で高精度な作業が行えるようになります。技術者様、研究者様が行う様々な微細作業の手助けにご使用いただけます。微細作業において、手ブレが気になったことはありませんか。僅かな手指の震えでも器具の先端では振れが倍増するために、正確な作業を進めることが難しく感じることがあります。このような緻密、繊細な作業に手ブレ軽減器具(マイクロクラフター)を使用することによって、先端の振れを効果的に抑えることができます。微細作業に携わる技術者様は意識的に、或いは無意識に手ブレを抑える様々な工夫をされておられるのではないでしょうか。もしいつでも簡単に自分の手がマニピュレーターのように正確に、そして尚且つ自由自在に動かせるようになればどんなに素晴らしいことでしょう。この夢のような動作を簡単に行うことが可能になります。微細作業のイライラ緊張を和らげ、ハイレベルの作業が行えるようになります。
仕様様々な精密作業から微細作業まで幅広く対応できるセットです 作業範囲(ポイント位置)の目安 高さ約0~140mm /水平距離 約140mm以内 ※作業範囲の目安は、作業が行える範囲を表しています ※水平距離は円形ベースの外径から作業ポイントまでの距離を表しています 材質 SUS304 重量 349g(サポートアーム75 装着時)/355g(サポートアーム138 装着時) サイズ 約D46×W46×H113mm及びH176mm(※サポートアームを立てた状態)アズワン品番65-3392-73
電気炉 ナリカ電気炉ナリカ
126,000税込138,600
1個
5日以内出荷
付属品ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線、補修剤種別SH-OMT-BSⅡS質量(kg)5材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)900℃(最高1000℃)電源AC100V制御方式全自動プログラム制御外寸(mm)190×260×320内寸(mm)90×140×60ヒーター鉄クロム線ヒーター容量(W)500温度上昇時間(分)30分(20℃→900℃)
rubis ステンレスピンセット Rubisrubis ステンレスピンセットRubis
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
スイスRUBIS社製のピンセットです。 磁性を帯びにくい耐酸性のステンレスです。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

鑷子特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品