カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(30)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(1)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(1)

科学研究・開発用品 :「0.2mm 針」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
培養有柄針 TGK(東京硝子器械)培養有柄針TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
解剖やプレパラート製作の際に、各器官の形態を細かく調べたり、試料の一部分を押えたりするのに用います。
仕様針交換式TGK品番454-50-75-01材質ステンレス(SUS420-J2)全長(mm)130針長(mm)36.9針径(Φmm)0.9(針中央部)アズワン品番2-013-01
ディスポシリンジ 分注ノズル HENKEディスポシリンジ 分注ノズルHENKE(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。TGK品番0149-14-90-31トラスコ品番354-5822適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン全長(mm)98針ゲージ18G(外径1.27Φmm)ノズル長(mm)80
プラスチックニードル PNシリーズ 武蔵エンジニアリングプラスチックニードル PNシリーズ武蔵エンジニアリング(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(50本)
当日出荷
安価なディスポーザブルタイプです。
材質針/SUS、針元/ポリアセタール
プラスチックニードル 武蔵エンジニアリングプラスチックニードル武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(50個)
当日出荷
材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
2条ねじプラスチックニードル 武蔵エンジニアリング2条ねじプラスチックニードル武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(50本)
当日出荷
安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。針長(mm)12.7材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
カーブニードル CPNシリーズ 武蔵エンジニアリングカーブニードル CPNシリーズ武蔵エンジニアリング
7,698税込8,468
1パック(50本)
当日出荷から17日以内出荷
ワーク側面への塗布に最適です。
精密ノズル 2条ネジ仕様 HN-0シリーズ 武蔵エンジニアリング精密ノズル 2条ネジ仕様 HN-0シリーズ武蔵エンジニアリング
11,980税込13,178
1本
当日出荷から13日以内出荷
フィラー入り液剤を高精度に安定塗布が可能です。
材質針/SUS針元/SUS
4ピンニードル DNシリーズ 武蔵エンジニアリング4ピンニードル DNシリーズ武蔵エンジニアリング
3,998税込4,398
1本
当日出荷から17日以内出荷
多点同時吐出でタクトを1/2~1/4に!
材質針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
高精細ノズル 2条ネジ仕様 FN-0シリーズ 武蔵エンジニアリング高精細ノズル 2条ネジ仕様 FN-0シリーズ武蔵エンジニアリング
19,980税込21,978
1本
当日出荷から16日以内出荷
Φ数10μmからのμディスペンスを実現。
材質針元:SUS
PTFEニードル 岩下PTFEニードル岩下
4,398税込4,838
1パック(20本)
当日出荷
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。質量(g)5.5質量(g/本)0.3針長(mm)25
精密ソリッドノズル 武蔵エンジニアリング精密ソリッドノズル武蔵エンジニアリング
7,998税込8,798
1個
当日出荷
全長(mm)18.25
精密ノズル HN-0シリーズ 武蔵エンジニアリング精密ノズル HN-0シリーズ武蔵エンジニアリング
7,998税込8,798
1本
当日出荷
フィラー入り液剤を高精度に安定塗布が可能です。
材質針/SUS針元/真鍮(Niメッキ)
ツインニードル DNシリーズ 武蔵エンジニアリングツインニードル DNシリーズ武蔵エンジニアリング
1,998税込2,198
1本
当日出荷から33日以内出荷
多点同時吐出でタクトを1/2~1/4に!
材質針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
高精細ノズル FN-0シリーズ 武蔵エンジニアリング高精細ノズル FN-0シリーズ武蔵エンジニアリング
19,980税込21,978
1本
当日出荷から24日以内出荷
Φ数10μmからのμディスペンスを実現。
材質針元:真鍮(Niメッキ)
2方コック付注射筒 実験用 5mL アズワン2方コック付注射筒 実験用 5mLアズワン
999税込1,099
1個
当日出荷
開閉コック付きで手軽に実験できる 空気や水を閉じ込める実験 簡単な減圧実験 反応速度実験
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.2●先端外径:4mm[実験例]●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-93
TEニードル DESCOTEニードルDESCO
7,398税込8,138
1箱(50本)
5日以内出荷から60日以内出荷
ステンレス製の先端ニードル部と二条ネジ付きポリエチレン製ハブで構成されます。これらのニードルは内部、先端ともに電気研磨済でバリ無し加工となっており、液剤のスムーズなフローが可能です。
用途消耗品の交換に。材質ステンレス・PE
交換針(SGEマイクロシリンジ用) トレイジャンサイエンティフィックジャパン交換針(SGEマイクロシリンジ用)トレイジャンサイエンティフィックジャパン
7,298税込8,028
1組(5本)
4日以内出荷
針形状ベベル針長(mm)50
PTFEニードルTN-UV-0.2-25 20本入り 岩下PTFEニードルTN-UV-0.2-25 20本入り岩下
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2374材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン質量(g)68内径(Φmm)0.2針長(mm)25
eVolシリンジ 交換用シリンジ ジーエルサイエンスeVolシリンジ 交換用シリンジジーエルサイエンス
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
外径(Φmm)0.5針形状ベベル針ゲージ25針長(mm)50
eVolシリンジ 交換プランジャー ジーエルサイエンスeVolシリンジ 交換プランジャージーエルサイエンス
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
針形状ベベル針長(mm)50
デジタルシリンジ S.G.EデジタルシリンジS.G.E
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
テーハー式連続分注器 JS型 ステンレス鋼弁型 JSシリーズ ヒラサワテーハー式連続分注器 JS型 ステンレス鋼弁型 JSシリーズヒラサワ
35,980税込39,578
1式
8日以内出荷
液量は正確です。一度調整すればあとは正確な液量で分注します。簡単に使えます。どなたでも簡単に液量調整も分注操作もできます。能率的でつかれません。接液部がすべてステンレス鋼製です。ピペットの代用、培地分注などから製造過程での分注までご使用いただけます。※固定台は別売りです。
テーハー式連続分注器 J型 真鍮弁型 ヒラサワテーハー式連続分注器 J型 真鍮弁型ヒラサワ
35,980税込39,578
1式
8日以内出荷から10日以内出荷
液量は正確です。一度調整すればあとは正確な液量で分注します。簡単に使えます。どなたでも簡単に液量調整も分注操作もできます。能率的でつかれません。ピペットの代用、培地分注などから製造過程での分注までご使用いただけます。※固定台は別売りです。
3ピンニードル DNシリーズ 武蔵エンジニアリング3ピンニードル DNシリーズ武蔵エンジニアリング
2,898税込3,188
1本
8日以内出荷から17日以内出荷
多点同時吐出でタクトを1/2~1/4に!
材質針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
ガスタイトシリンジ(バルブ付)交換針型付プッシュプルバルブ付き 検量証明書付き S.G.Eガスタイトシリンジ(バルブ付)交換針型付プッシュプルバルブ付き 検量証明書付きS.G.E
50,099税込55,109
1本
48日以内出荷
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。交換針タイプのため、針を交換できます。
ガスタイトシリンジ 固定針型 検量証明書付き S.G.Eガスタイトシリンジ 固定針型 検量証明書付きS.G.E
39,099税込43,009
1本
48日以内出荷
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
マイクロシリンジ 交換針型 検量証明書付き S.G.Eマイクロシリンジ 交換針型 検量証明書付きS.G.E
38,499税込42,349
1本
48日以内出荷から63日以内出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
ガスタイトシリンジ 交換針型 検量証明書付き S.G.Eガスタイトシリンジ 交換針型 検量証明書付きS.G.E
39,599税込43,559
1本
48日以内出荷
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。交換針タイプのため、針を交換できます。
マイクロシリンジ 交換針型 検量証明書付き S.G.Eマイクロシリンジ 交換針型 検量証明書付きS.G.E
44,980税込49,478
1本
48日以内出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:500μL タイプ:交換針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:25 針外径(mm):0.5 針内径(mm):0.2 入数:1アズワン品番65-3694-74
マイクロシリンジ 固定針型 検量証明書付き S.G.Eマイクロシリンジ 固定針型 検量証明書付きS.G.E
37,399税込41,139
1本
48日以内出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:500uL 最小目盛:10uL タイプ:固定針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:25 針外径(mm):0.5 針内径(mm):0.2 入数:1アズワン品番65-3694-11
ガスタイトシリンジ 固定針型 検量証明書付き S.G.Eガスタイトシリンジ 固定針型 検量証明書付きS.G.E
35,980税込39,578
1本
48日以内出荷
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:50uL 最小目盛(uL):1.0 タイプ:固定針型 針先形状:べベル プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:25 針外径(mm):0.5 針内径(mm):0.2 入数:1アズワン品番65-3694-14
金属注射針 ケニス金属注射針ケニス
38,980税込42,878
1組(3本)
30日以内出荷
ロック式のシリンジにしっかりと固定できるロック基の注射針です。 ルアー式のシリンジでも使用可能です。
材質針:SUS316L、針基:真鍮(Niメッキ)形状ロック(針基)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品