研究実験用はさみハマー当日出荷から4日以内出荷
防錆性・抗酸性・非磁化の特長を持ち、耐熱温度は300℃までの優れた材質を用いて作られたハサミです。WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
両ヘラさじハマー4日以内出荷
WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
マイクロスパチュラハマー4日以内出荷
WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)140先端幅(mm)2
オールステンレススパチュラハマー4日以内出荷
WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)150先端幅(mm)10
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3